Menu

Láncszerelő csapkinyomó készülék, JWIS®

Iwis termékek   |   Bővebben: Lánc bontó- és szerelő szerszámok

Nyomtatás
Könnyen használható JWIS® láncelválasztó, amely megkönnyíti a csapszeghúzó munkáját, a hengerláncok professzionális szétszereléséhez, európai / amerikai kivitel az ISO 606 (DIN 8187/8188) és a gyári szabványok szerint, valamint láncok bekezdett vagy sima csapszeggel.
Alkalmazási terület
  • görgős láncok
  • készülékgyártás
  • gépgyártás

Előnyök/Kivitel
  • gyors, gazdaságos hosszra vágás vagy javítás
  • a lépcsős vagy sima csavarokkal ellátott láncok szétszedhetők
  • a bal/jobb oldali támasztófelület megkönnyíti a hosszabb láncok behelyezését

Alkalmazások/Megjegyzések
  • a használati utasítás PDF formátumban letölthető

Műszaki adatok
  • szétszerelhető lánctípusok, európai BS
06B-12B
  • szétszerelhető lánctípusok, amerikai ANSI
08A-12A

Letöltések