Görgőslánc ELITE®, gyári szabvány, 1 soros

Iwis termékek   |   Bővebben: Görgősláncok

Nyomtatás
Az ELITE® egysoros (simplex) precíziós görgőslánc a vállalati szabvány szerint alkalmas meghajtó és hajtómű láncként, valamint emelő és szállító láncként.
Alkalmazási terület
  • készülékgyártás
  • gépgyártás
  • továbbítástechnika
  • hajtástechnika
  • mezőgazdasági gépek
  • környezetvédelem
  • logisztikai rendszerek
  • tárolástechnika
  • faipar

Előnyök/Kivitel
  • a szakítóerő 30 – 50%-ával elő van nyújtva
  • kezdeti kenéssel
  • nagyobb szakítóerők
  • hossztűrések: 0,15% a névleges hosszhoz viszonyítva
  • varratmentes, hidegen folyatott és golyószórt görgők rendkívül egyenletes falvastagsággal

Alkalmazások/Megjegyzések
  • a ténylegesen nagyobb szakítóerőkről és kifáradási szilárdsági értékekről kérésre adunk információt
  • minőségbiztosítás az ISO 9001 révén
  • termelés az ISO 606 alapján

Anyag
  • nemesített acél

Letöltések