Villás fej, menetes zsákfurattal, acél

Bővebben: Villás csatlakozók

Nyomtatás
Csatlakozó és vezetőelem egyszerű mozgássorozatokhoz, például lineáris húzáshoz és toláshoz vagy axiális eltolás kompenzáláshoz.
Alkalmazási terület
  • járműipar és vasúti ipar
  • gépgyártás és üzemépítés
  • mezőgazdasági és építőipari gépek

Előnyök/Kivitel
  • sokoldalú kombinációk
  • könnyen szétszerelhető
  • nem igényel állandó karbantartást

Alkalmazások/Megjegyzések
  • ezen a területen X b1 értéket kell megfigyelni
  • csatlakozási méretek a DIN ISO 8140 szerint
  • Cetop RP102P (a külső forma kivételével)
  • használható egyszerű, lineáris és nagy terhelésekhez

Műszaki adatok
  • tűrés a1 mélyedés
DIN 178 szerint
  • tűrés b2 méretig G 10 x 20 méretig 
B13
  • b2 tűrés G 10 x 40 mérettől
+0,7/+0,15 mm
  • a2 tűrés G 16 x 64 méretig
+0,3/-0,16 mm
  • a2 tűrés G 18 x 36 mérettől
+0,5/-0,2 mm
  • l2 tűrés G 6 x 12 méretig
±0,3 mm
  • l2 tűrés G 6 x 24 mérettől
±0,4 mm
  • l3 tűrés G 16 x 64 méretig
±0,2 mm
  • l3 tűrés G 18 x 36 mérettől
±0,3 mm

Anyag
  • galvánhorganyzott acél 1,0718 (11SMnPb30 + C), fehér

Minőségi jellemzők és tanúsítványok

DIN 71752


Letöltések