Menu

Gömbcsukló, DIN 71802, acél

Bővebben: Gömbcsuklók, gömbfejek

Nyomtatás
Sarokcsatlakozás az erőátvitelhez CS formában.
Alkalmazási terület
  • járműipar és vasúti ipar
  • gépgyártás és üzemépítés
  • mezőgazdasági és építőipari gépek

Előnyök/Kivitel
  • levehető csatlakozás
  • korrózióvédett
  • alacsony karbantartási és gondozási erőfeszítés
  • normál alkatrész, ezért gyors szállítás és olcsó
  • bal oldali standard menet csak a golyós foglalatban

Alkalmazások/Megjegyzések
  • nem alkalmas nagy radiális erőkre vagy folyamatos forgómozgások használatára
  • rövid élettartam dinamikus használat mellett

Műszaki adatok
  • minimális szakítószilárdságú gömbcsap acél RM 
600 N/mm2
  • minimális szakítószilárdságú golyós foglalat acél RM
500 N/mm2
  • illesztés golyó Ø d1
H9/h9
  • hossztűrés l2 és l3
±0,3 mm

Anyag
  • fényes vagy horganyzott acél, fehér
  • rozsdamentes acélból készült rögzítőgyűrű és biztonsági kapocs

Szállítás terjedelme
  • golyós foglalat DIN 71805
  • golyóscsap DIN 71803
  • bepattanó gyűrű
  • biztonsági konzol DIN 71805
  • hatlapú anya DIN 934
  • zsír

Letöltések