Válogatott termékek, márkák és tippek a szortimentből: Kardáncsuklók.
A kardántengelyek a hajtótengelyek családjába tartoznak, amelyek a hajtáslánc alapvető összekötő elemeiként működnek. Kompenzálják a hajtáselemek közötti eltéréseket, továbbítják a nyomatékokat, és így lehetővé teszik a gépek és járművek megbízható működését még dinamikus körülmények között is.
Jó tudni: sok területen a „hajtótengely” és a „kardántengely” két kifejezést felcserélhetően használják, annak ellenére, hogy a szűkebb értelemben vett kardántengely valójában egy speciális kialakítás.
A lineáris mozgás irányának vagy erejének sarkon történő átvezetése kulcsfontosságú számos gép és hajtás esetében. Ehhez megbízható, precíz és rugalmas csuklómegoldásokra van szükség. A villásfejek és villáscsuklók ideális összekötőelemeket biztosítanak az egydimenziós erőátvitelhez, míg a tengelycsuklók a többdimenziós mozgásirány-változtatást is lehetővé teszik.
Villáscsuklók
Különböző kivitelekben elérhetők: belső vagy külső menettel, acélból vagy rozsdamentes acélból, hogy pontosan illeszkedjenek az adott alkalmazáshoz.
Gömbcsuklók
A kínálatban axiális csuklók, szögcsuklók (igény szerint tömítősapkával), valamint gömbcsapok és gömbcsészék szerepelnek a rugalmas és precíz mozgásátvitelhez.
Tengelycsuklók
A többdimenziós erőátvitelhez sikló- és tűcsapágyas tengelycsuklókat kínálunk, valamint kardántengelyeket is, a nagy teljesítményű, dinamikus hajtásokhoz.