Menu

Merev tengelykapcsolók

Termékek szűrése itt Merev tengelykapcsolók
1-6 / 6
itt Merev tengelykapcsolók
ListanézethezCsempenézethez
Merev héj tengelykapcsoló, hasított, reteszhorony nélkül | Tengelykapcsolók
megnézett
Vásárolt
Merev héj tengelykapcsoló, hasított, reteszhorony nélkül

Optibelt | Tengelykapcsolók

Merev héj tengelykapcsoló hasított, szorítós kivitelben minimális egytengelyűségi hibával futó tengelyek összekapcsolására.

Merev héj tengelykapcsoló, osztott, reteszhorony nélkül | Tengelykapcsolók
megnézett
Vásárolt
Merev héj tengelykapcsoló, osztott, reteszhorony nélkül

Tengelykapcsolók

Az osztott, merev tengelykapcsoló nagy nyomatékokat ad át a holtjátékmentes és merev tengelycsatlakozásokért. Tökéletes megoldás fix tengelyekhez, ahol a gépalkatrészek nem mozgathatók.

Merev héj tengelykapcsoló, DIN 115, Form A | Tengelykapcsolók
megnézett
Vásárolt
Merev héj tengelykapcsoló, DIN 115, Form A

Optibelt | Tengelykapcsolók

Az osztott, merev tengelykapcsoló DIN 115 A szerinti horonnyal, torziósan merev és megbízható tengelycsatlakozásokhoz. Lökések, valamint radiális vagy axiális terhelések elnyelése, a csillapítási tulajdonságokra vonatkozó speciális követelmények nélkül.

Merev peremes tengelykapcsoló, DIN 116, Form A | Tengelykapcsolók
megnézett
Vásárolt
Merev peremes tengelykapcsoló, DIN 116, Form A

Optibelt | Tengelykapcsolók

Az osztott, merev tengelykapcsoló DIN 116 A szerinti horonnyal, torziósan merev és megbízható tengelycsatlakozásokhoz. Lökések, valamint radiális vagy axiális terhelések elnyelése, a csillapítási tulajdonságokra vonatkozó speciális követelmények nélkül.

BK95 merev tengelykapcsoló, acél | Tengelykapcsolók
megnézett
Vásárolt
BK95 merev tengelykapcsoló, acél

Tengelykapcsolók

Merev tengelykapcsoló ütközésmentes és merev tengelycsatlakozáshoz, valamint a nyomaték és az axiális erő egyidejű továbbításához.

Clampex® KTR 700 merev tengelykapcsoló , acél | Tengelykapcsolók
megnézett
Vásárolt
Clampex® KTR 700 merev tengelykapcsoló , acél

KTR | Tengelykapcsolók

Merev tengelykapcsoló a holtjátékmentes tengelycsatlakozáshoz, nyomaték és axiális erő egyidejű továbbításához.

1-6 / 6