Az osztott, merev tengelykapcsoló DIN 115 A szerinti horonnyal, torziósan merev és megbízható tengelycsatlakozásokhoz. Lökések, valamint radiális vagy axiális terhelések elnyelése, a csillapítási tulajdonságokra vonatkozó speciális követelmények nélkül.
Az osztott, merev tengelykapcsoló DIN 116 A szerinti horonnyal, torziósan merev és megbízható tengelycsatlakozásokhoz. Lökések, valamint radiális vagy axiális terhelések elnyelése, a csillapítási tulajdonságokra vonatkozó speciális követelmények nélkül.
Görgősláncos tengelykapcsoló, amely két előre fúrt lánckerékből áll, azonos számú foggal és egy kétsoros/duplex görgőslánccal, az ISO 606 (DIN 8187) szerint, valamint egy rugós kötőelemmel, amely a forgatónyomaték széles sebességtartományban történő rugalmas átadását biztosítja.
Elasztikus lánckerekek / rugalmas elemek poliuretánból, különböző keménységi fokozatokban, Shore keménységtől függően színben injektálva. A különböző Shore keménységeknek köszönhetően a tengelykapcsoló könnyen illeszthető az adott alkalmazás egyedi feltételeihez, tekintettel a cs...
Kapcsolóagy reteszeléssel és reteszelőcsavarral, alkalmas a torziósan hajlékony ROTEX® szabványos karmos tengelykapcsolóhoz. A teljes elasztomer tengelykapcsoló két agyból és egy elasztomer pókból áll. A tengelytengelykapcsoló rugalmas moduláris rendszerrel működik, ami azt jelen...