Ajánlások

Válogatott termékek, márkák és tippek a szortimentből: Ipari tengelykapcsolók.

Merev héj tengelykapcsoló, hasított, reteszhorony nélkül | Tengelykapcsolók
megnézett
Vásárolt
Merev héj tengelykapcsoló, hasított, reteszhorony nélkül

Optibelt | Tengelykapcsolók

Merev héj tengelykapcsoló hasított, szorítós kivitelben minimális egytengelyűségi hibával futó tengelyek összekapcsolására.

Top márkák a termékkörből: Ipari tengelykapcsolók
Minden márka

Gyakran ismételt kérdések

Szakértőinkkel megtalálja a megoldást

Minőségi tengelykapcsolók és szorító tengelykötések a biztonságos nyomatékátvitelhez

A Haberkorn nagy hangsúlyt fektet a biztonságra és a védelemre. A tengelykapcsolók a nyomatékok szabályozott tengelyirányú átvitelére, a lökésszerű üzemi terhelések csillapítására és a hajtáslánc védelmére szolgálnak.

Áttekintés
    Ipari tengelykapcsoló
    A Haberkorn ipari tengelykapcsolók széles választékát kínálja.

    Megfelelő tengelykapcsoló minden alkalmazáshoz

    A tengelykapcsolók elsősorban két tengelyt kapcsolnak össze egymással. Ezen a funkción kívül azonban számos más feladatuk is van: Tengelykitérések és szöghibák kiegyenlítésére is szolgálhatnak, csillapító tulajdonságokkal rendelkezhetnek, illetve torziósan merev változatban is kaphatók.

    Fogazott tengelykapcsoló

    Fogazott tengelykapcsoló

    A fogazott tengelykapcsolók torziósan merev kapcsolatot biztosítanak két tengely között. Ezenkívül alkalmasak radiális eltolódás és szöghibák kiegyenlítésére is. A fogak alakjának és az anyagpárosításnak (acél agy és poliamid hüvely) köszönhetően ezek a tengelykapcsolók karbantartásmentes használatot tesznek lehetővé még folyamatos üzemben is.

    A tengelykapcsoló különböző agykialakításokkal kapható:

    • két hosszú kivitelű agy

    • két rövid kivitelű agy

    • egy rövid és egy hosszú kivitelű agy

    A fogazott tengelykapcsoló előnyei
    • kisebb tehetetlenségi nyomaték

    • alacsony zajszint

    • rugalmasság közepes hőmérséklet esetén

    • ellenállás vegyi anyagokkal szemben

    • egyszerű összeszerelhetőség

    • üzemi hőmérséklet: -20 °C és +80 °C között (rövid ideig +120 °C)

    Körmös tengelykapcsoló

    Körmös tengelykapcsoló

    A körmös tengelykapcsolókat mindenütt használják a gépiparban. Ezek csavarás/hajlítás szempontjából rugalmas tengelykapcsolók, amelyek kiválóan alkalmasak a pontatlanságok kiegyenlítésére. Ezenkívül a működés során keletkező rezgéseket és ütéseket is tompítják, ezáltal hozzájárulnak a hajtás védelméhez. A két tengelykapcsoló fél között elasztomerből készült csillagbetét található, amely biztosítja az alakzáró nyomatékátvitelt.

    A körmös tengelykapcsoló előnyei
    • optimális belső rugalmasság

    • kiváló ellenálló képesség öregedéssel szemben

    • magasfokú kifáradási ellenállás

    • kitűnő kopásállóság

    • olaj- és ózonállóság

    • különböző rugalmas elemek használata

    • üzemi hőmérséklet -40 °C és +125 °C között (rövid ideig +150 °C-ig)

    A különböző kivitelű körmös tengelykapcsolók, például a kis holtjátékú változat vagy a Taperlock furattal ellátott tengelykapcsoló agy biztosítják a szükséges rugalmasságot. A rugalmas elemek különféle keménységgel kaphatók. Ezáltal különböző csillapítási fokozatok érhetőek el.

    Merev tengelykapcsoló

    Merev tengelykapcsoló

    A merev tengelykapcsolók szintén tengelyek összekötésére szolgálnak. Mivel ezek nem képesek a pontatlanságok kiegyenlítésére, a merev kialakítás miatt a két tengelynek pontosan egy vonalba kell esnie. A merev tengelykapcsolókkal a forgatónyomaték forgásszög eltérés nélkül továbbítható.

    A merev tengelykapcsoló előnyei
    • kopásmentes

    • karbantartásmentes

    • forgásirány-függetlenség

    Fenaflex tengelykapcsoló

    Fenaflex tengelykapcsoló

    Ezek a nagy rugalmasságú abroncsos tengelykapcsolók kiválóan alkalmasak nagy tengelykitérési hibák kompenzálására. Holtjátékmentes nyomatékátvitelt biztosítanak. A rugalmas abroncsnak köszönhetően a hajtásra ható ütéseket és rezgéseket hatékonyan csillapítják, és ezzel együtt a működési zaj is csökken.

    Közbenső tengely

    Ha az elemek cseréjét a gép szétszerelése nélkül kell elvégezni (pl. centrifugálszivattyúk esetében), az abroncsos tengelykapcsolókhoz közbenső tengelyek használhatók.

    Csőmembrános tengelykapcsoló

    Csőmembrános tengelykapcsoló

    A csőmembrános tengelykapcsolók különösen alkalmasak nagy fordulatszámú, dinamikus vagy irányváltó precíziós hajtásokhoz. A holtjátékmentes és torziósan merev kialakítás a tengelyhibák kiegyenlítésére is alkalmas.

    A csőmembrános tengelykapcsoló előnyei
    • holtjátékmentes és biztonságos nyomatékátvitel nagy fordulatszámon is

    • minimális tehetetlenségi nyomaték

    • holtjátékmentes tengelyrögzítés

    • nagy hajlékonyság

    • nagyon nagy torziós merevség

    • tartós hőmérséklet +120 °C-ig


    A hajtások rezgéscsillapítása

    Rugalmas tengelykapcsoló betétek

    A rezgéseknek káros következményei lehetnek a hajtásra nézve, a rezonanciajelenségek hátrányosan befolyásolhatják a konstrukció minden elemét. Teljesítményveszteséghez, az élettartam lerövidüléséhez és az üzemi zaj növekedéséhez, valamint a gép meghibásodásához vezethetnek. A rugalmas tengelykapcsoló betéttel ellátott körmös tengelykapcsolókkal csillapíthatók a fellépő rezgések, és biztosítható a hajtáslánc alkatrészeinek védelme. A különböző keménységű (92–98° Shore A) csillagbetétek használatának eredményeképpen a tengelykapcsolók különböző nyomatéktartományokban működhetnek.


    Nyomatékhatárolók túlterhelés ellen

    Nyomatékhatároló

    A hajtás hirtelen túlterhelése a hajtáselemek károsodását okozhatja. Gyakran elég egy nem tervezett összeomlás vagy egy kezelési hiba, és a rendszert le kell állítani. A súrlódással záró biztonsági tengelykapcsolók éppen az ilyen esetekre nyújtanak extra biztonságot. A tányérrugókkal előfeszíthető, állítható súrlódó betétek túlterhelés elleni védelemként szolgálnak. A tengelykapcsoló egyszerűen beállítható a kívánt üzemi nyomatékra. Ennek a nyomatéknak a túllépése esetén a tengelykapcsoló elválasztja a hajtó oldalt a hajtott oldaltól, ezzel biztosítja, hogy a megnövekedett nyomaték ne adódjon át a hajtás többi elemére. Amint a túlterhelés megszűnt, a tengelykapcsoló újra a kívánt névleges nyomatékot továbbítja. A nálunk kapható nyomatékhatárolók lánckerék, szíjtárcsa vagy fogaskerék hajtáselemekhez használhatók. Ez lehetővé teszi a tengelykapcsoló széles körű alkalmazását.


    A tengelyek kitérési hibáinak kompenzálása

    A tengelyek kitérési hibáinak kiegyenlítése különleges kihívást jelent a tengelykapcsolóknál. Az axiális és radiális eltolódás, ill. a szöghibák a tengelykapcsolók gyors tönkremenetelét okozzák, ha a típus nem megfelelő. A fogazott tengelykapcsolók pontosan ezeknek a problémáknak a kiküszöbölésére alkalmasak. A tengelykapcsoló jó kiegyenlítő képessége védi a hajtást tengelypontatlanságok esetén. Az agy ívelt fogazása és a fogazott poliamid hüvely felveszi ezeket a kitérési hibákat. A fogazott tengelykapcsoló a kettős kardán elve alapján működik, és védelmet nyújt a költséges károk, illetve a termelés leállása ellen.