Válogatott termékek, márkák és tippek a szortimentből: Ipari fékek.
Szakértőinkkel megtalálja a megoldást
Míg a fék és a tengelykapcsoló felcserélhetőnek tűnhet, két különböző munkájuk van. A tengelykapcsoló egy vezérlő és átviteli mechanizmus, amely lehetővé teszi az energia átvitelét a vezetőtől a hajtótengelyre. A fék azonban egy olyan vezérlőmechanizmus, amely irányítja a mozgást, és a mozgási energiát hővé alakítva megállítja a nehéz tárgyat.
A különböző fékek közötti választás kihívást jelenthet, azonban nagyon oda kell figyelni arra, hogy az egyes mechanizmusok mennyi hőt nyelnek el, és mennyit adnak át. Gyors fékezést és egyéb optimális szolgáltatásokat tud nyújtani.
Egy másik szempont, amelyet alaposan meg kell vizsgálnia, hogy milyen karbantartásra lesz szüksége. Egyes eszközök előre olcsók, de karbantartási költségeik miatt a későbbiekben megdrágítják. Ezért győződjön meg arról, hogy minőségi anyagokból készült terméket vásárol, és a jövőben nem fog több száz karbantartási költségbe kerülni.
Általában négy alkalmazási módszer létezik: a mechanikus, hidraulikus, elektromos és pneumatikus. Az évek során az elektromos fékek népszerűvé váltak, mivel precíz fékerőt és összességében nagyszerű biztonsági módszereket biztosítanak. Az elektromos fékek a becslések szerint az ipari fékek egyik legnagyobb kategóriája több mint 30%-ot tesz ki.
Ezután el kell döntenie, hogy kikapcsoló vagy bekapcsoló féket szeretne. A kikapcsoló egységet általában rugóerővel alkalmazzák. Míg bekapcsoló rendszerben, amikor levegőt vagy áramot ad, a fék bekapcsol.
Ezenkívül számos típusú fék és tengelykapcsoló közül választhat. Választhat például dob, tárcsa, vagy akár féknyeregfék és tengelykapcsoló között.
Az ipari fékeket számos iparágban használják, például a gyártásban, a bányászatban és az energetikában, olyan berendezéseken, mint a daruk, szállítószalagok és szélturbinák a biztonság és a mozgás irányítása érdekében. Nélkülözhetetlenek a precíz leállítást, terheléstartást és fordulatszám-szabályozást igénylő nagy teherbírású gépekhez és folyamatokhoz, beleértve az acélműveket, kotrógépeket és préseket.
Az ipari fékeket úgy tervezték, hogy lassítsák vagy megállítsák az alkatrészek vagy rendszerek mechanikai mozgását. Ez a folyamat súrlódás alkalmazásával történik, mivel a fékberendezés elnyeli a kinetikus energiát. Más fékek is rendelkezésre állnak a rendeltetésük és a mechanikai mozgás lassításának vagy megállításának módja alapján. Ezeket az alkatrészeket tartófékeknek és dinamikus fékeknek nevezzük.
Fékrögzítők: a tartófékek egy alkatrész vagy gép álló helyzetben tartására szolgálnak, amíg valamilyen más műveletet nem hajtanak végre a retesz kioldására.
Dinamikus fékek: a dinamikus fékek súrlódást alkalmaznak, hogy a forgó terhelés lecsengésével teljesen leállítsák a futó mechanikai alkatrészt.
A berendezésekhez vagy alkatrészekhez tartófékre, dinamikus fékre vagy a kettő kombinációjára lehet szükség. A dobfékeket és a tárcsafékeket dinamikus fékeknek tekintik. A tárcsafékek olyan alkalmazásokhoz alkalmasak, amelyek nagy nyomatékot igényelnek, de nincs helykorlátjuk a fékek számára. Eközben a dobfékeket olyan alkalmazásokhoz használják, amelyek alacsonyabb nyomatékot igényelnek, és helykorlátozottak lehetnek. A dobfékek elektrohidraulikus hajtóművet, elektromágneses mágnesszelepet, hidraulikus kioldót vagy pneumatikus kioldót használhatnak működésükhöz.