A fogaskerékhajtás a legelterjedtebb módszer az erőátvitelre. A Haberkorn különböző homlokkerekeket, kúpkerekeket és homlokkeréktárcsákat kínál ezen hajtási rendszerekhez. Bővebben az útmutatónkban
A fogaskerekek méretezése a DIN3990 alapján történik. A szabvány ellenőrzi a fogtörésbiztonságot a lábfelületen és a fogfelület teherbíró képességét. Befolyásoló tényezők a teljesítményadatok, valamint a kerekek geometriája és az anyagjellemzők.
Cégünk a leggyakoribb 1:1, 1:2, 1:3 és 1:4 áttátelekhez kínál kúpkerekeket. Igény esetén további áttételekre is van lehetőség.
Egy kúpkerék párral a forgó mozgás és az erő iránya 90°-os tengelyszöggel megváltoztatható. Mivel ehhez mindig két kúpkerék szükséges, ezért az alkalmazás és a szállítás is mindig párban történik.
Csak a megfelelő modullal rendelkező fogaskerekek használhatók párban egymással. Az anyagok párosításánál szintén ügyelni kell arra, hogy a kopás csökkentése érdekében lehetőleg hasonló anyagpárokat válasszuk.
A spirál fogazású kúpkerekek a folytonos fogkapcsolódás révén csendesebb és kevesebb vibrációval járó működést biztosítanak, mint az egyenes fogazású kúpkerekek. A magasabb kapcsolószám optimálisabb erőmegoszlást is eredményez több fogon keresztül.
Kínálatunkban megtalálhatók a homlokkerekek egyik oldalon kialakított aggyal, a homlokkerék tárcsák (ezek nem rendelkeznek aggyal), illetve az egyenes fogazású kúpkerekek és a spirál fogazású kúpkerekek.