Menu

Bordástengely DIN / ISO 14, hideghúzott

Bővebben: Bordástengely és agy

Nyomtatás
A DIN ISO 14 szerint hideghúzott bordástengelyeket ott használják, ahol nagy csavaróerő követelmény, és axiális eltolódás ill. beragadás előfordulhat.
Alkalmazási terület
  • gépgyártás
  • készülékgyártás

Műszaki adatok
  • tűrések
D1 = -0,03/-0,08 mm
D2 = -0,07/-0,27 mm
B = 0/-0,08 mm
egyenesség = 0,8 mm/m
torzió max. = 0,5 mm/m

Anyag
  • acél C45

Letöltések