Menu
Ajánlások

Válogatott termékek, márkák és tippek a szortimentből: Fogazott alkatrészek.

Homlokkerék egyenes fogazású, acél, 3-as modul | Fogaskerekek
megnézett
Vásárolt
Homlokkerék egyenes fogazású, acél, 3-as modul

Fogaskerekek

Egyenes fogazású homlokkerék (M3) acélból, egyoldalas aggyal a nyomatékok és erők megbízható átviteléhez párhuzamos tengelyek között.

Fogasléc egyenes fogazású, széles kivitel, műanyag | Fogaslécek
megnézett
Vásárolt
Fogasléc egyenes fogazású, széles kivitel, műanyag

Fogaslécek

A műanyag fogasléceket gépelemekként használják forgómozgás egyenes vonalú mozgássá alakítására, vagy fordítva. Egyrészt a homlokkerék lineárisan mozog a rögzített fogaslécen, másrészt a rögzített fogaskerék lineáris elmozdulást okoz az fogaslécen.

Homlokkerék egyenes fogazású, acél, 1,5-ös modul | Fogaskerekek
megnézett
Vásárolt
Homlokkerék egyenes fogazású, acél, 1,5-ös modul

Fogaskerekek

Egyenes fogazatú homlokkerék (M1,5) acélból, egyoldalas aggyal a nyomatékok és erők megbízható átviteléhez párhuzamos tengelyek között.

Fogasléc egyenes fogazású, acél | Fogaslécek
megnézett
Vásárolt
Fogasléc egyenes fogazású, acél

Fogaslécek

Az acél fogasléceket gépelemekként használják forgómozgás egyenes vonalú mozgássá alakítására, vagy fordítva. Egyrészt a homlokkerék lineárisan mozog a rögzített fogaslécen, másrészt a rögzített fogaskerék lineáris elmozdulást okoz az fogaslécen.

Fogazott alkatrészek – klasszikus megoldás az erőátvitelre

Akár hajtásról, szállításról vagy pozicionálásról van szó, a Haberkorn fogazott alkatrészei sokféle feladatra használhatók. A homlokkerekek (fogaskerekek) különböző anyagokból készülhetnek. Alapesetben acélból (C45 vagy St52) gyártják őket, edzetlen kivitelben. Igény szerint rozsdamentes acélból, műanyagból vagy edzett fogazattal ellátva is elérhetők.

Áttekintés
    fogazott alkatrészek
    A fogazott alkatrészek sokféle területen használhatók.

    A fogazott elemek rövid áttekintése

    A fogazott elemek termékpalettájához sorolhatók a homlokkerekek – a köznyelvben gyakran fogaskerekek –, valamint a fogaslécek és a kúpkerekek. A fogazott alkatrészek sokoldalúan használhatók, és mint hajtástechnikai elemek mindenhol megtalálhatók a gépgyártás területén. A fogazott elemek különböző anyagokból készülhetnek – alapesetben acélból (C45 vagy St52) gyártják, és edzetlen kivitelben szállítják őket. A sokoldalú anyag hosszú élettartamot és kimagasló erőátvitelt biztosít – ezentúl minden területen bizonyít. Egyes alkalmazások azonban egészen speciális tulajdonságokat igényelnek. A hagyományos acél alkatrészek például korrozív környezetben nagyon gyorsan elérik határaikat, aminek rozsdásodás a következménye. A környezet korrozív hatásának mértékétől és a hőmérséklettől függően az acél fogazott alkatrészek élettartama gyorsan csökken. Erre a problémára a rozsdamentes acél fogazott elemek és a speciális felületi bevonattal ellátott fogazott alkatrészek jelentenek megoldást.

    Kék és rózsaszín fogaskerekek 3D nézete
    A fogazott alkatrészek alapkivitelként acélból készülnek.

    Rozsdamentes acél fogazott elemek

    Zahnräder aus Edelstahl

    A rozsdamentes acélok magasan ötvözöttek, és legalább 12% krómtartalommal rendelkeznek. Ezért nem rozsdásodnak, vagy csak nagyon kis mértékben korrodálódnak. Ezek az acélok egyre gyakrabban használatosak az ipari alkalmazásoknál, mivel számos előnyt kínálnak, és ma már megmunkálásuk sem okoz nehézséget. A rozsdamentes acél például kitűnően ellenáll a roncsoló vegyi anyagoknak. Ez az előny jól kihasználható az olyan fogazott alkatrészek esetében is, mint a homlokkerekek vagy a rozsdamentes acél fogaslécek.


    Egyszerű erőátvitel fogaskerekekkel

    Az egyszerű és ugyanakkor jó hatásfokú mechanikus erőátvitel miatt a fogaskerekes hajtások különösen népszerűek. Egy homlokkerék működés során általában egy ellenkerék (azonos modulú, de legtöbbször kisebb vagy nagyobb fogszámú homlokkerék) vagy egy fogasléc fogaihoz kapcsolódik. A homlokkerekes hajtás legegyszerűbb esetben két tengelyből áll, amelyeken egy-egy fogaskerék található.

    A ferde fogazású homlokkerekekkel a fogaskerék egyes fogainak terhelése csökkenthető, és a terhelés több fogra, illetve nagyobb felületre osztható el. Ezenkívül a ferde fogazású fogaskerekek használatával csendesebb lesz a hajtás működése is.

    A külső fogazású egyoldalas kerékaggyal kialakított standardhomlokkerekek, illetve a kerékagy nélküli homlokkerék tárcsák a gépipari alkalmazások nagy részénél megtalálhatók – egyedileg és méret alapján megmunkálhatók. Alkalmazásuk a kisebb fogaskerekes hajtásoktól a nagy ipari hajtóművekig terjed.

    Az edzett fogazású fogaskerék változatok, a rozsdamentes acél kivitelek, ill. a műanyag fogaskerekek egészítik ki a homlokkerekek kínálatát. A különböző anyagból készült kivitelek alkalmazási területei és előnyei:

    A fogaskerék anyaga, ill. fajtája

    Alkalmazási terület

    Előnyök

    Acél (pl. C45, St52)

    Egyszerű fogaskerekes hajtás standard elemekkel nagy erők átviteléhez

    - Költséghatékony

    - Robusztus

    - Raktárról szállítható

    Acél, edzett fogakkal

    Nagy terhelésű és kopásnak fokozottan kitett hajtások

    - Nehezen kopó fogfelület

    - Hosszú élettartam

    Rozsdamentes acél (pl. 1.4301, 1.4305 vagy magasabb ötvöző tartalmú rozsdamentes acélok)

    Ha hosszú élettartam megkívánt korrozív környezeti hatások mellett

    - Kevésbé korrodálódik

    - Vegyi anyagoknak részben ellenáll

    - Hosszú élettartam

    Műanyag (pl. PA, POM / Delrin)

    Ha fontos a működés közbeni alacsony zajszint és a kisebb súly

    - Kis súly

    - Alacsony zajszint

    - Szárazon és kenés nélkül is üzemeltethető

    - A műanyag fajtájától függően ellenáll a vegyi anyagoknak


    A modul kiszámítása

    A modul (sic!) a fogaskerekek fogméretének egyik jellemzője. Az „m” modul a „d” osztókörátmérő „z” fogszámhoz viszonyított aránya. A fogaskerekek, ill. a fogaslécek és fogaskerekek összepárosításakor ügyelni kell arra, hogy a két elem modulja mindig megegyezzen.

    A modul kiszámítása
    A modul a fogaskerekek fogméretének egyik jellemzője.

    Fogazott elemek – a standard alkatrésztől a rajz alapján történő gyártásig

    Fogazott alkatrészek megmunkálása
    Egyedi gyártású fogazott alkatrészek rajz alapján.

    Ha standard programunkban esetleg nem találja meg, amit keres, akkor sincs oka aggodalomra. Egyedi fogazott alkatrészeket is kínálunk, amelyeket rajz alapján szívesen elkészítünk Önnek. Ehhez csak el kell küldenie részünkre {A árajánlatkérését a megfelelő rajzzal együtt A}, mi pedig saját gyártórészlegünkkel vagy megbízható partnereinkkel egyeztetve ellenőrizzük annak megvalósíthatóságát.

    Raktárunkban fogaskerekek és fogaslécek átfogó kínálata áll rendelkezésre. Önnek nem kell plusz időt töltenie a megmunkálással, kezeléssel, tervezéssel, illetve a mechanikai utómunkák kiszervezésével – az alkatrészeket beépítésre készen szállítjuk, rajz szerint, tengelyre azonnal felszerelhető állapotban. Nagy raktárkészletünknek köszönhetően kis és közepes mennyiségek esetén rövid szállítási határidőket biztosítunk.

    Tibor Hoffmann

    Kapcsolat

    Tibor Hoffmann

    Gépalkatrészek termékmenedzsere

    A fogazott alkatrészek szerelése

    A tengely és a kerékagy közötti erőátvitel különböző módon biztosítható. A tengely-agy kötéseknél erőzáró, alakzáró és anyagzáró (lásd alább) kötéseket különböztetünk meg. Az, hogy melyik kötés legmegfelelőbb az adott alkalmazáshoz, a következő tényezőktől függ: szükséges erőátvitel, nyomatékátvitel és összeszerelési/szétszerelési lehetőségek.

    Erőzáró kötések

    Az erőátvitel az erőzáró kötések esetében két alkatrész (például fogaskerék és tengely) egymáshoz szorításával érhető el, az így kialakuló „erőzárás” által történik. Ha gyors és egyszerű összeszerelésre van szükség, a Taperlock szorító betétek különösen alkalmasak erőzáró tengelykötések kialakítására. Azonnali használatra készek, és minden elterjedt méretben kaphatók, ezenfelül könnyen szétszerelhetők és újra felhasználhatók. Példák: Sajtoló illesztés, szorítóagyak, szorító betétek

    Alakzáró kötések

    Olyan alkalmazásokhoz, ahol nagyobb a nyomatékátvitel, alakzáró kötés javasolt. Az alakzáró tengely-agy kötések leggyakoribb módja a retesz- és reteszhornyos illesztés. Ez azonban csak kis lökésszerű terhelésekkel együtt járó alkalmazásoknál használható. Nagyobb lökésszerű terhelések és egyidejű axiális mozgathatóság esetén ajánlott áttérni bordás tengelyek és bordás hüvelyek vagy fogazott tengelyprofilok használatára, amelyek ráadásul jóval nagyobb forgatónyomatékot is képesek továbbítani, mint a reteszhornyos kialakítású tengelykötések.
    A DIN ISO 14 szabvány szerinti hidegen húzott bordás tengelyek ideálisak az olyan alkalmazásokhoz, ahol nagy torziós erők vannak jelen. A bordás hüvelyek karimával ellátott és karima nélküli, valamint szorítógyűrűs változatban kaphatók a bordástengely-kötés axiális rögzítéséhez. Példák: DIN 6885 szabvány szerinti reteszhorony, bordás tengely, fogazott tengely

    Anyagzáró kötések

    Az erő- és alakzáró kötések alternatívájaként a fogaskerekek „anyagzáró” módon is rögzíthetők a tengelyen, ragasztással (például Loctite ragasztóval) vagy hegesztéssel. Hátrány, hogy ezek a kapcsolatok nem, vagy csak nagyon nehezen oldhatók.
    Példák: Ragasztás, hegesztés