A furatok és külön feszítőegység nélküli fogasszíj-feszítőlemez a nyitott végű fogasszíjak gyors és biztonságos rögzítésére szolgál a gépvázon vagy mozgó egységeken. Kialakítása lehetővé teszi az előfeszítő erő precíz beállítását, hozzájárulva a megbízható működéshez és a hosszú
A furatokkal, hosszlyukakkal és integrált feszítőegységgel kialakított fogasszíj-feszítőlemez a nyitott végű fogasszíjak gyors és biztonságos rögzítésére szolgál a gépvázon vagy mozgó egységeken. A rendszer egyúttal lehetővé teszi az előfeszítő erő precíz beállítását.
Az alaplemezben kialakított menetes furatokkal és integrált feszítőegységgel ellátott fogasszíj-feszítőlemez a nyitott végű fogasszíjak gyors és biztonságos rögzítésére szolgál a gépvázon vagy mozgó egységeken. Kialakítása lehetővé teszi az előfeszítő erő precíz beállítását, ezál...
A furatokkal, hosszlyukakkal, integrált feszítőegységgel és fogazott betéttel ellátott fogasszíj-feszítőlemez a nyitott végű fogasszíjak gyors és biztonságos rögzítésére szolgál a gépvázon vagy mozgó egységeken. Kialakítása lehetővé teszi az előfeszítő erő precíz beállítását, mik...
A furatokkal, hosszlyukakkal, integrált feszítőegységgel és fogazott betéttel ellátott fogasszíj-feszítőlemez a nyitott végű fogasszíjak gyors és biztonságos rögzítését biztosítja a gépvázon vagy mozgó egységeken. Kialakítása lehetővé teszi az előfeszítő erő precíz beállítását, í...
Szakértőinkkel megtalálja a megoldást
A szíjfeszesség mérésére különböző eszközök állnak rendelkezésre. A különböző mérőkészülékek intuitív és megbízható módon ellenőrzik, hogy a fogasszíj, az ékszíj, a többpályás ékszíj vagy a bordásszíj megfelelően van-e előfeszítve. Léteznek olyan érintésmentes mérőeszközök is, amelyek optika vagy akusztika útján, illetve induktív módon mérik a feszességet. Ezek az elektronikus mérőműszerek a legpontosabb értékeket szolgáltatják.
A tehermentesítés ellensúlyozására a feszítőgörgőket mindig a terheletlen ágon kell elhelyezni.
A szíjprofiltól és az osztástól függően ügyelni kell a fogasszíjhoz szükséges minimális átmérő betartására. A túlságosan kicsi feszítőgörgő a szíj és a szíjtárcsa élettartamának csökkenéséhez vezethet.
A feszítőgörgők excenteres és excenter nélküli kivitelben kaphatók. Ha a motor motorszánnal van összekapcsolva, vagy terelőgörgőn keresztül állítható, akkor a külön feszítőgörgő elhagyható.
Igen, a hajtás megfelelő működéséhez a szíjat (fogasszíj vagy ékszíj) meghatározott módon elő kell feszíteni. A hajtás helytelen vagy elégtelen feszítése az élettartam csökkenéséhez vezethet. Az előfeszítés az átvinni kívánt teljesítménytől és a hajtás geometriájától függ, és egyedileg kerül kiszámításra.
A szíjfeszesség egyszerűen ellenőrizhető a szíjfeszesség-mérő készülékek segítségével.