A termékválaszték és a tartalom országonként változhat.
A Haberkorn csoport egyes leányvállalatai saját weboldalakat vagy webáruházakat üzemeltetnek.
Még nincs személyes fiókja?
Online üzletünk kizárólag üzleti ügyfelek számára van fenntartva.
Jelentkezzen be vagyregisztráljon
Fogasszíjtárcsák
Előfúrt fogasszíjtárcsa, szabványos T-profillal a DIN 7721-2 szabvány szerint, metrikus osztással (2,5 mm) és trapézfogazattal.
Előfúrt fogasszíjtárcsa, szabványos T-profilú, a DIN 7721-2 szabvány szerint, metrikus osztással (5 mm) és trapézfogazattal.
Előfúrt fogasszíjtárcsa, szabványos T-profillal, a DIN 7721-2 szabvány szerint, metrikus osztással (5 mm) és trapézfogazattal.
Előfúrt fogasszíjtárcsa, szabványos T-profillal a DIN 7721-2 szabvány szerint, metrikus osztással (10 mm) és trapézfogazattal.
Az Ön személyes kapcsolattartójaKérjük, jelentkezzen be, hogy közvetlenül személyes kapcsolattartójának írhasson. Szívesen segítünk, amennyiben nincs regisztrálva általános kapcsolattartónkon keresztül.
További kapcsolati lehetőségek