Fogazott rúd

Termékek szűrése itt Fogazott rúd
Csak egy pillanat.
Az adatok pár másodperc alatt elérhetők.
Fogazott rúd T2,5 alumínium | Fogasszíjtárcsák
megnézett
Vásárolt
Fogazott rúd T2,5 alumínium

Fogasszíjtárcsák

Fogazott rúd standard T profillal DIN 7721-2 szerint, metrikus osztással (2,5 mm) és trapézfogazattal.

Fogazott rúd T5 alumínium | Fogasszíjtárcsák
megnézett
Vásárolt
Fogazott rúd T5 alumínium

Fogasszíjtárcsák

Fogazott rúd standard T profillal DIN 7721-2 szerint, metrikus osztással (5 mm) és trapézfogazattal.

Fogazott rúd T10 alumínium | Fogasszíjtárcsák
megnézett
Vásárolt
Fogazott rúd T10 alumínium

Fogasszíjtárcsák

Fogazott rúd standard T profillal DIN 7721-2 szerint, metrikus osztással (10 mm) és trapézfogazattal.

Fogazott rúd AT5 alumínium | Fogasszíjtárcsák
megnézett
Vásárolt
Fogazott rúd AT5 alumínium

Fogasszíjtárcsák

Fogazott rúd nagy teljesítményű AT profillal, metrikus osztással (5 mm) és trapézfogazattal.

Fogazott rúd AT10 alumínium | Fogasszíjtárcsák
megnézett
Vásárolt
Fogazott rúd AT10 alumínium

Fogasszíjtárcsák

Fogazott rúd nagy teljesítményű AT profillal, metrikus osztással (10 mm) és trapézfogazattal.

Fogazott rúd HTD® 5M alumínium | Fogasszíjtárcsák
megnézett
Vásárolt
Fogazott rúd HTD® 5M alumínium

Fogasszíjtárcsák

Fogazott rúd standard HTD® profillal, metrikus osztással (5 mm) ívelt fogazással.

Fogazott rúd HTD® 8M acél | Fogasszíjtárcsák
megnézett
Vásárolt
Fogazott rúd HTD® 8M acél

Fogasszíjtárcsák

Fogazott rúd standard HTD® profillal, metrikus osztással (8 mm) és ívelt fogazással.

Fogazott rúd MXL P=0,080" alumínium | Fogasszíjtárcsák
megnézett
Vásárolt
Fogazott rúd MXL P=0,080" alumínium

Fogasszíjtárcsák

Fogazott rúd MXL colos profillal ISO 5294 szerint, colos osztással 0,080" (2,032 mm) és trapézfogazással.

Fogazott rúd XL 1/5" alumínium | Fogasszíjtárcsák
megnézett
Vásárolt
Fogazott rúd XL 1/5" alumínium

Fogasszíjtárcsák

Fogazott rúd MXL colos profillal ISO 5294 szerint, colos osztással 1/5" (5,08 mm) és trapézfogazással.

Fogazott rúd L 3/8" alumínium | Fogasszíjtárcsák
megnézett
Vásárolt
Fogazott rúd L 3/8" alumínium

Fogasszíjtárcsák

Fogazott rúd L colos profillal ISO 5294 szerint, colos osztással 3/8" (9,525 mm) és trapézfogazással.

Fogazott rúd L 3/8" acél | Fogasszíjtárcsák
megnézett
Vásárolt
Fogazott rúd L 3/8" acél

Fogasszíjtárcsák

Fogazott rúd L colos profillal ISO 5294 szerint, colos osztással 3/8" (9,525 mm) és trapézfogazással.

1-11 / 11