A termékválaszték és a tartalom országonként változhat.
A Haberkorn csoport egyes leányvállalatai saját weboldalakat vagy webáruházakat üzemeltetnek.
Még nincs személyes fiókja?
Online üzletünk kizárólag üzleti ügyfelek számára van fenntartva.
Jelentkezzen be vagyregisztráljon
Fogasszíjtárcsák
Fogasszíjtárcsa kúpos perselyhez, L collos profillal az ISO 5294 szerint, collos osztással 3/8" (9,525 mm) és trapézfogazattal.
Fogasszíjtárcsa kúpos perselyhez, H collos profillal az ISO 5294 szerint, collos osztással 1/2" (12,7 mm) és trapézfogazattal.
Fogasszíjtárcsa kúpos perselyhez, H collos profillal az ISO 5294 szerint, collos osztással 1/2 "(12,7 mm) és trapézfogazattal.
Az Ön személyes kapcsolattartójaKérjük, jelentkezzen be, hogy közvetlenül személyes kapcsolattartójának írhasson. Szívesen segítünk, amennyiben nincs regisztrálva általános kapcsolattartónkon keresztül.
További kapcsolati lehetőségek