Nem, a nagy teljesítményű fogasszíjak termékcsoportja csak teljesítményátvitelre használatos, és a szélesség, valamint a hosszúság megadásán túl nem alakítható tovább igény szerint.
Nem, a nagy teljesítményű fogasszíjak termékcsoportja csak teljesítményátvitelre használatos, és a szélesség, valamint a hosszúság megadásán túl nem alakítható tovább igény szerint.
A szíjakhoz típustól függően AT vagy PolyChain, illetve CTD sorozatú szíjtárcsák alkalmasak. A nagy teljesítményű szíjak nagy teljesítményátvitele, és a fogoldalon lévő kemény bevonatréteg miatt az általános alumíniumból készült standard szíjtárcsák helyett nagy teljesítményű speciális bevonattal ellátott, vagy acél fogasszíjtárcsák használatát javasoljuk. A tiszta alumínium túlságosan lágy lenne, ezért a szíjtárcsák túl gyorsan elhasználódnának, ami kedvezőtlenül befolyásolná a fogasszíj és a hajtás minőségét.
A nagy teljesítményű fogasszíjak méteráruként Flex-kivitelben (végtelenített formában gyártott, a húzásnak kitett anyag megszakítása nélkül) egyaránt kaphatók. Egyedi hosszúságban és szélességben is rendelhetők. A következő változatokat kínáljuk:
nagy teljesítményű fogasszíj trapézfogazattal (AT3, AT5, AT8, AT10, AT15)
nagy teljesítményű fogasszíj ívelt fogazattal (8MGT, 14MGT, C8M, C14M)
A BRECOFLEXmove és a BRECOmove optimalizált fogprofilja hatékonyságot és nagyobb teljesítményt biztosít. Az új fejlesztésű húzószálak nagyobb erők átvitelét teszik lehetővé. A piros színű speciális réteges bevonat minimálisra csökkenti a fogasszíj kopását. A maximális szíjfeszességnek köszönhető rövid csillapodási idő és nagy pozicionálási pontosság sokoldalúan alkalmazhatóvá teszi ezt a PU fogasszíjat a következő területeken:
nagy dinamikájú lineáris tengelyek – nagy erők átvitele speciálisan a lineáris technikában
nagy teljesítményű hajtások
nehéz terhek emelése
Mindenhol, ahol nagy erők, magas dinamikájú alkalmazások és nehéz környezeti feltételek uralkodnak, speciális fogasszíjakra, például BRECOmove is szükség van. Ezt a szíjat a lehető legnagyobb merevség elérése érdekében a szíj hosszanti irányában elhelyezett speciális húzószálas szövetszerkezet teszi különlegessé. Ugyanakkor elegendő rugalmasság biztosított a kis hajlítási rádiuszokhoz is, továbbá a speciális foggeometria és bevonat révén kisebb a kopás.
Az Ön személyes kapcsolattartója
Kérjük, jelentkezzen be, hogy közvetlenül személyes kapcsolattartójának írhasson. Szívesen segítünk, amennyiben nincs regisztrálva általános kapcsolattartónkon keresztül.