Menu

Fogasszíj, gumi, végtelenített, CONTI® SILENTSYNC

Continental termékek   |   Bővebben: Fogasszíjak

Nyomtatás
Önvezető, nagy teljesítményű gumi fogasszíj HOT profillal (Helical Offset Tooth), metrikus osztással és ferde fogazással, a nagyobb erőátvitelért, a működési megbízhatóságért, valamint különösen csendes és alacsony vibrációjú működésért.
Alkalmazási terület
  • gépi hajtások
  • kompresszorok
  • textilipar
  • papíripar
  • nyomdagépek
  • szerszámgépek
  • famegmunkáló gépek

Előnyök/Kivitel
  • High-Performance kivitel
  • rendkívül csendes a speciális konstrukciónak köszönhetően (HOT profil)
  • alacsony vibráció
  • nagy pozicionálási pontosság
  • rendkívül erőteljes 
  • kopásálló
  • karbantartásmentes
  • ellenáll az öregedésnek
  • ózonálló
  • feltételesen ellenáll az olajoknak

Alkalmazások/Megjegyzések
  • elektromosan vezető az ISO 9563 szerint (ATEX-kompatibilis)

Műszaki adatok
  • Hőállóság
–30 °C és +130 °C között

Anyag
  • szintetikus gumi és speciálisan kezelt szövet
  • aramid huzószál, rendkívül nagy váltakozó hajlítószilárdság

Letöltések