Véges BRECO® fogasszíj standard T-profillal poliuretánból (PU) a DIN 7721 szerint, metrikus osztással és trapézfogazattal. Ideális nagy hajlítófeszültségű lineáris hajtásokhoz, például kezelési technológiához, ipari robotokhoz, polcműködtető eszközökhöz, vágó és rajzoló plotterek...
Véges BRECO® fogasszíj nagy teljesítményű AT-profillal poliuretánból, metrikus osztással és trapézfogazattal, az alsó és közepes teljesítménytartományhoz megnövelt fogtőszilárdsággal a nagyobb felületű fogtő és erősített húzó tartószálak révén.
Véges BRECO® fogasszíj ATN-profillal poliurtánból (PU), metrikus osztással és trapézfogazattal, valamint olyan formákkal, amelyek kb. 0,2 mm vastag TPU bőrrel vannak lezárva. A hajtószíj a rendszer alkatrészeivel (rögzítő elemek / betétek, ATN fogazott övzár, bütykök / profilok)
BRECO® CLA poliuretánból (PU) készült szinkronszíj szabványos T-profillal DIN 7721 szerint, metrikus osztású és trapézfogakkal, az alacsonyabb és közepes teljesítménytartományhoz. Költséghatékony alternatíva a szabványos hajtószíjakhoz. Elérhető súrlódáscsökkentő bevonattal vagy
BRECO® CLA poliuretánból (PU) készült szinkron szíj nagy teljesítményű AT profillal, metrikus osztású és trapézfogakkal, az alacsonyabb és közepes teljesítménytartományhoz. Költséghatékony alternatíva a szabványos hajtószíjakhoz. Elérhető súrlódáscsökkentő bevonattal vagy anélkül...
BRECO® CLA poliuretánból (PU) készült szinkron szíj HTD profillal, metrikus osztású, az alsó és közepes teljesítménytartományhoz. Költséghatékony alternatíva a szabványos hajtószíjakhoz. Elérhető súrlódáscsökkentő bevonattal vagy anélkül.
BRECO® CLA szinkron szíj poliuretánból (PU) T-profillal, hüvelykosztású és trapézfogakkal, az alacsonyabb és közepes teljesítménytartományhoz. Költséghatékony alternatíva a szabványos hajtószíjakhoz. Elérhető súrlódáscsökkentő bevonattal vagy anélkül.
BRECO® CLA fogasszíj poliuretánból (PU) szabványos TK profillal, metrikus osztásközzel és trapézfogakkal. Szinkron szíjakból és ékszíjakból álló kompozit szerkezet, stabil futási tulajdonságokkal. Ideális karima nélküli szinkrontárcsákon vagy nagy oldalirányú erők mellett. Költsé...
BRECO® CLA szíj poliuretánból (PU) ATK profillal, metrikus osztásközzel és trapézfogakkal. Szinkron szíjakból és ékszíjakból álló kompozit szerkezet, stabil futási tulajdonságokkal. Ideális karima nélküli szinkrontárcsákon vagy nagy oldalirányú erőknél. Költséghatékony alternatív...
Poliuretánból (PU) készült BRECO® CLA szíj TK profillal, colos osztással és trapézfogakkal. Szinkron szíjakból és ékszíjakból álló kompozit szerkezet, stabil futási tulajdonságokkal. Ideális karima nélküli szinkron tárcsákon vagy nagy oldalirányú erőknél. Költséghatékony alternat...
A poliuretánból (PU) készült BRECO® fogasszíj középen futó standard TK ékszíjprofillal, metrikus osztással és trapézfogazattal, kiváló egyenesfutási tulajdonságokkal. Ideális vezetőperemek nélküli fogasszíjtárcsákhoz vagy nagy oldalirányú erők esetén.
A poliuretánból (PU) készült BRECO® fogasszíj középen futó standard TK ékszíjprofillal, metrikus osztással és trapézfogazattal, kiváló egyenesfutási tulajdonságokkal. Ideális vezetőperemek nélküli fogasszíjtárcsákhoz vagy nagy oldalirányú erők esetén.
Szakértőinkkel megtalálja a megoldást
Igen, a BRECOprotect PU fogasszíj különösen megfelel erre a célra. Ez a fogasszíj kiválóan alkalmas az élelmiszeriparban való használatra, és az ott megkövetelt tisztítási folyamatoknak is ellenáll. A szíjon nincsenek kiugró részek, így megakadályozza a nehezen eltávolítható szennyeződések lerakódását. A teljes mértékben poliuretánba ágyazott acél húzószálak védve vannak a korróziótól. A szíj a VO 1935/2004/EK, 10/2011/EK és 2023/2006/EK szerint tesztelt és tanúsított.
Igen, olyan speciális alkalmazásokhoz, mint különösen kis súlyú vagy törékeny áruk mozgatása, például a speciális BRECOvacuum fogasszíj használható. Alkalmas nyomáshiánnyal történő anyagmozgatásra, pl. fóliák, papír, üveglapok vagy vékony lemezek szállítására. A nyomáshiányos területen történő alkalmazáshoz a fogasszíj CORDURA-szövet bevonatot kap, amely nagyon magas kopásállósággal rendelkezik.
Igen, a legtöbb poliuretán keverék tetszés szerint színezhető, hogy a szíj a kívánt színű lehessen. Sőt, az élelmiszeriparban gyakran használnak szíjanként eltérő színeket a funkciótól függően.
A fogasszíj élettartama mindig különböző tényezőktől függ (környezeti hatások, szíjfeszesség, hőmérséklet stb.).
Mindig a környezeti viszonyoknak megfelelő anyagot válasszon, például alumínium fogasszíjtárcsákat vagy rozsdamentes acélból készült szíjtárcsákat, ha korrozív közegről van szó. Egyes nagy teljesítményű fogasszíjak (pl. BRECOmove® ) esetében acél szíjtárcsák vagy kemény bevonatú alumínium szíjtárcsák használata lehet szükséges, a kellően magas szintű kopásvédelem biztosítása érdekében.
A poliuretán fogasszíjakhoz alumíniumból, acélból és rozsdamentes acélból készült fogasszíjtárcsák használhatók. A standard szíjtárcsák anyaga alumínium.
A PU keveréktől függően az ajánlott hőmérséklet-tartomány -30 °C és +110 °C között van. A standard szíjak 0 °C és +80 °C közötti tartományban használhatók. A tényleges alkalmasság azonban az alkalmazástól és más befolyásoló tényezőktől függ, mint például a környezeti légkör, a páratartalom, a teljesítmény stb.
A leggyakoribb szélességek a PU szíjaknál 16, 25, 50, 75, 100 mm. Ezekhez az előnyben részesített szélességekhez standard szíjtárcsák kaphatók.
A standard hosszúságokon kívül a PU fogasszíjak kérésre folyóméterben kapható szíjból tetszőleges hosszúságra hegeszthetők. A Flex-szíjak, azaz a végtelenített formában gyártott fogasszíjak kb. 30 méter hosszúságig elérhetők. Műhelyünkben szívesen elkészítjük az Ön igényeinek megfelelő hosszúságú és szélességű szíjakat.
A szállítandó árutól függően sokféle bevonattal ellátható a szíj hátoldala. Ehhez különböző bevonatminták (pl. pöttyözött, tapadó bevonatok, barázdált profilok stb.) és bevonatanyagok (pl. PU, gumi, PVC vagy habok) közül lehet választani.
A PU fogasszíjaknál a leggyakoribb profilok a T- és az AT-profil. A profilok 5 mm-es, 10 mm-es, 15 mm-es és 20 mm-es standard osztásokkal kaphatók. Egyedi profilok és ezektől eltérő osztások is lehetségesek. A T-profilt egyszerű alkalmazásokhoz, míg az AT-profilt nagyobb terhelésű alkalmazásokhoz használják az anyagmozgatás területén, valamint a teljesítmény- és pozicionáló hajtásoknál részesítik előnyben.
A PU fogasszíjak tökéletesen alkalmasak a szállítóberendezések és a lineáris technika területén. Különleges alkalmazásokhoz is megfelelőek.