Véges szinkron szíjak (LONG LENGTH LL) gumiból M-profillal, metrikus oszztással és ívelt HTD® fogazással, a lineáris hajtásokhoz és a nagy pozicionálási pontossághoz.
Véges szinkronszíj (LONG LENGTH LL) gumiból MR-profillal és metrikus osztással és ívelt GT® fogazással, a lineáris hajtásokhoz és pontos pozicionáláshoz.
Véges szinkronszíjak (LONG LENGTH LL) gumiból, collos XL (1/5"), L (3/8"), H (1/2") profillal, collos osztással és trapézfogazattal, lineáris mozgásokhoz és pontos pozícionáláshoz.
Egy gumi fogasszíj élettartama mindig különböző tényezőktől függ (környezeti hatások, szíjfeszesség, hőmérséklet stb.).
Melyek a gumi fogasszíjaknál leggyakrabban használt anyagok, és ezek milyen tulajdonságokkal rendelkeznek?
A gumiszíjak általában kloroprén keverékből (neoprén) készülnek üvegszálakkal kombinálva. Ez a keverék különösen alkalmas folyamatos üzemű hajtószíjakhoz. A PU-szíjakhoz képest lágyabb anyag elnyeli az ütéseket, és akár 100 °C-os hőmérsékletet is elvisel. Az EPDM és aramidszálakat (kevlár) tartalmazó speciális keverékeket a nagy teljesítményű fogasszíjakhoz használják, amelyek alkalmasak különösen erős lökésszerű terhelésekhez is. Az ilyen szíjak akár 140 °C-os hőmérsékletig alkalmazhatók.
Milyen hőmérséklet-tartományban használható gumi fogasszíj?
A gumi fogasszíjak típustól függően kb. -30 °C és +100 °C közötti tartományban alkalmazhatók. Egyes továbbfejlesztett gumikeverékből készült fogasszíjak-40 °C és +140 °C közötti hőmérséklet-tartományban használhatók.
A gumi fogasszíjak olajjal szemben ellenállóak?
A neoprénből készült fogasszíjak a poliuretán fogasszíjakhoz képest rosszabb kompatibilitást mutatnak az ásványi olajokkal szemben, mivel a természetes gumi csak korlátozottan olajálló. Ezért erősebb olajszennyezettség esetén poliuretán fogasszíjat használjon.
A gumi fogasszíjak vezetik az elektromos áramot?
A legtöbb gumi fogasszíj ISO 9563 szerinti elektromos vezetőképességgel rendelkezik. Az antisztatikus szíjak megakadályozzák a felület túlzott feltöltődését a szíj működése miatt. Ez véd a szikraképződéstől, és az érzékeny alkatrészek károsodásától. Az ilyen szíjak gyakran használatosak robbanásbiztos területeken.
Hogyan kell megválasztani a gumi fogasszíjak előfeszítését?
A gumi fogasszíjak előfeszítése az osztástól, szélességtől, hossztól és a fogasszíjtárcsa méretétől, valamint a leadott teljesítménytől függ. Szívesen vállaljuk az Ön hajtásához szükséges előfeszítő erő kiszámítását. Ehhez, kérjük lépjen velünk kapcsolatba!
Milyen fogasszíjtárcsák alkalmasak a gumi fogasszíjakhoz?
A gumi fogasszíjakHTD típusú fogasszíjtárcsákkalhasználhatók. A HTD-profilok szíjtárcsái általában acélból készülnek. Rozsdamentes acélból és alumíniumból készült speciális változatok is lehetségesek.
Milyen osztásokkal kaphatók a gumi fogasszíjak?
A gumi fogasszíjak leggyakoribb osztásai az 5M, 8M és 14M. A szám az osztást, ill. a fogasszíj fogai közötti távolságot adja meg milliméterben. A standard méreteken kívül kisebb és nagyobb osztások is lehetségesek – pl. 3M vagy 20M.
Milyen előnyei vannak a gumiból (neoprén) készült fogasszíjaknak?
A gumi fogasszíjak kiválóan alkalmasak teljesítményhajtásokhoz. Nagyfokú ellenállóság jellemzi őket lökésszerű terhelésekkel szemben, illetve nagyfokú dinamikus terhelhetőség kismértékű nyúlás mellett.
Kérjük, jelentkezzen be, hogy közvetlenül személyes kapcsolattartójának írhasson. Szívesen segítünk, amennyiben nincs regisztrálva általános kapcsolattartónkon keresztül.