Menu
Termékek szűrése itt Fogasszíjak
Csak egy pillanat.
Az adatok pár másodperc alatt elérhetők.
Brecoflex® T5 fogasszíj, zárt | Fogasszíjak
megnézett
Vásárolt
Brecoflex® T5 fogasszíj, zárt

Breco | Fogasszíjak

BRECOFLEX® szinkronszíj (BFX) poliuretánból (PU), standard T-profillal, a DIN 7721 szerint, metrikus osztással és trapézfogazattal, az alsó és közepes teljesítménytartományhoz.

Brecoflex® T10 fogasszíj, zárt | Fogasszíjak
megnézett
Vásárolt
Brecoflex® T10 fogasszíj, zárt

Breco | Fogasszíjak

BRECOFLEX® szinkronszíj (BFX) poliuretánból (PU), szabványos T-profilú, a DIN 7721 szerint, metrikus osztással és trapézfogazattal, az alsó és közepes teljesítménytartományhoz.

Brecoflex® T20 fogasszíj, zárt | Fogasszíjak
megnézett
Vásárolt
Brecoflex® T20 fogasszíj, zárt

Breco | Fogasszíjak

BRECOFLEX® szinkronszíj (BFX) poliuretánból (PU), szabványos T-profilú, a DIN 7721 szerint, metrikus osztással és trapézfogazattal, az alsó és közepes teljesítménytartományhoz.

Brecoflex® AT3 fogasszíj, zárt | Fogasszíjak
megnézett
Vásárolt
Brecoflex® AT3 fogasszíj, zárt

Breco | Fogasszíjak

BRECOflex® (BFX) poliuretán fogasszíj nagyteljesítményű AT-profillal, metrikus osztással és trapézfogazattal, az alsó és közepes teljesítménytartományhoz.

Brecoflex® AT5 fogasszíj, zárt | Fogasszíjak
megnézett
Vásárolt
Brecoflex® AT5 fogasszíj, zárt

Breco | Fogasszíjak

Poliuretánból (PU) készült BRECOFLEX® szinkronszíj (BFX) nagy teljesítményű AT profillal, metrikus osztással és trapézfogazattal, az alacsonyabb és közepesebb teljesítménytartományhoz.

Brecoflex® AT10 fogasszíj, zárt | Fogasszíjak
megnézett
Vásárolt
Brecoflex® AT10 fogasszíj, zárt

Breco | Fogasszíjak

Poliuretánból (PU) készült BRECOFLEX® szinkronszíj (BFX) nagy teljesítményű AT profillal, metrikus osztással és trapézfogazattal az alacsonyabb és közepesebb teljesítménytartományhoz.

Brecoflex® AT20 fogasszíj, zárt | Fogasszíjak
megnézett
Vásárolt
Brecoflex® AT20 fogasszíj, zárt

Breco | Fogasszíjak

Poliuretánból (PU) készült BRECOFLEX® szinkronszíj (BFX) nagy teljesítményű AT profillal, metrikus osztással és trapézfogazattal az alacsonyabb és közepesebb teljesítménytartományhoz.

Brecoflex® ATS15 fogasszíj, zárt | Fogasszíjak
megnézett
Vásárolt
Brecoflex® ATS15 fogasszíj, zárt

Breco | Fogasszíjak

BRECOFLEX® szinkronszíj (BFX) poliuretánból (PU), nagy teljesítményű ATS profillal, metrikus osztással és trapézfogazattal, az alsó és közepes teljesítménytartományhoz.

Brecoflex® ATP10 fogasszíj, zárt | Fogasszíjak
megnézett
Vásárolt
Brecoflex® ATP10 fogasszíj, zárt

Breco | Fogasszíjak

Poliuretánból (PU) készült BRECOFLEX® szinkronszíj (BFX) nagy teljesítményű ATP profillal, metrikus osztással és optimalizált trapézfogazattal, amely két rugalmas, egyedi fogra oszlik, hogy a zaj akár 10 dB-ig csökkenjen, és növelje az élettartamot.

Brecoflex® ATP15 fogasszíj, zárt | Fogasszíjak
megnézett
Vásárolt
Brecoflex® ATP15 fogasszíj, zárt

Breco | Fogasszíjak

Poliuretánból (PU) készült BRECOFLEX® szinkronszíj (BFX) nagy teljesítményű ATP profillal, metrikus osztással és optimalizált trapézfogazattal, amely két rugalmas, egyedi fogra oszlik, hogy a zaj akár 10 dB-ig csökkenjen, és növelje az élettartamot.

Brecoflex® L fogasszíj, zárt | Fogasszíjak
megnézett
Vásárolt
Brecoflex® L fogasszíj, zárt

Breco | Fogasszíjak

BRECOFLEX® szinkronszíj (BFX) poliuretánból (PU), L col-profillal, 3/8 "(9,525 mm) colos osztással a DIN / ISO 5296 szerint és trapézfogazattal, az alsó és közepes teljesítménytartományhoz.

Brecoflex® H fogasszíj, zárt | Fogasszíjak
megnézett
Vásárolt
Brecoflex® H fogasszíj, zárt

Breco | Fogasszíjak

BRECOFLEX® (BFX) szinkronszíj poliuretánból (PU), H colos profillal, 1/2" (12,70 mm) colos osztással DIN/ISO 5296 szerint és trapézfogazattal, alacsony és közepes teljesítménytartományhoz.

Brecoflex® XH fogasszíj, zárt | Fogasszíjak
megnézett
Vásárolt
Brecoflex® XH fogasszíj, zárt

Breco | Fogasszíjak

BRECOFLEX® szinkronszíj (BFX) poliuretánból (PU), XH colos profillal, colos 7/8 "(22,225 mm) osztással a DIN / ISO 5296 szerint és trapézfogazattal az alsó és közepes teljesítménytartományhoz.

Synchroflex® T2,5 DL kétoldalt fogazott szíj, zárt | Fogasszíjak
megnézett
Vásárolt
Synchroflex® T2,5 DL kétoldalt fogazott szíj, zárt

Continental | Fogasszíjak

Continental dupla fogasszíj SYNCHROFLEX (SFX) poliuretánból (PU), standard T-profillal a DIN 7721 szerint, metrikus osztással és dupla trapézfogazattal (DL), az alsó és közepes teljesítménytartományhoz, valamint nagy hajlítási terhelésekhez

Synchroflex® T5 DL kétoldalt fogazott szíj, zárt | Fogasszíjak
megnézett
Vásárolt
Synchroflex® T5 DL kétoldalt fogazott szíj, zárt

Continental | Fogasszíjak

Continental dupla fogasszíj SYNCHROFLEX (SFX) poliuretánból (PU), standard T-profillal a DIN 7721 szerint, metrikus osztással és kettős trapézfogazattal (DL), az alsó és közepes teljesítménytartományhoz, valamint nagy hajlítási terhelésekhez.

Synchroflex® T10 DL kétoldalt fogazott szíj, zárt | Fogasszíjak
megnézett
Vásárolt
Synchroflex® T10 DL kétoldalt fogazott szíj, zárt

Continental | Fogasszíjak

Continental dupla fogasszíj SYNCHROFLEX (SFX) poliuretánból (PU), standard T-profillal a DIN 7721 szerint, metrikus osztással és dupla trapézfogazattal (DL), az alsó és közepes teljesítménytartományhoz, valamint nagy hajlítási terhelésekhez.

Synchroflex® T2 fogasszíj, zárt | Fogasszíjak
megnézett
Vásárolt
Synchroflex® T2 fogasszíj, zárt

Continental | Fogasszíjak

Continental SYNCHROFLEX (SFX) szinkronszíj poliuretánból (PU), standard T-profillal, metrikus osztással és trapézfogazattal, alacsony és közepes teljesítménytartományhoz.

Synchroflex® T2,5 fogasszíj, zárt | Fogasszíjak
megnézett
Vásárolt
Synchroflex® T2,5 fogasszíj, zárt

Continental | Fogasszíjak

Continental SYNCHROFLEX (SFX) szinkronszíj poliuretánból (PU), standard T-profillal DIN 7721 szerint, metrikus osztással és trapézfogazattal, alacsony és közepes teljesítménytartományhoz.

Synchroflex® T5 fogasszíj, zárt | Fogasszíjak
megnézett
Vásárolt
Synchroflex® T5 fogasszíj, zárt

Continental | Fogasszíjak

Continental SYNCHROFLEX (SFX) szinkronszíj poliuretánból (PU), standard T-profillal DIN 7721 szerint, metrikus osztással és trapézfogazattal, alacsony és közepes teljesítménytartományhoz.

Synchroflex® T10 fogasszíj, zárt | Fogasszíjak
megnézett
Vásárolt
Synchroflex® T10 fogasszíj, zárt

Continental | Fogasszíjak

Continental SYNCHROFLEX (SFX) szinkronszíj poliuretánból (PU), standard T-profillal DIN 7721 szerint, metrikus osztással és trapézfogazattal, alacsony és közepes teljesítménytartományhoz.

1-20 / 126

Gyakran ismételt kérdések