Hajtástechnika, gépelemek, fogasszíjak, fogasszíjtárcsák

Fogasszíjak, fogasszíjtárcsák

Az útmutatóhoz További információ
Ajánlások

Válogatott termékek, márkák és tippek a szortimentből: Fogasszíjak, fogasszíjtárcsák.

T5 fogasszíjtárcsa 25 mm széles szíjhoz | Fogasszíjtárcsák
megnézett
Vásárolt
T5 fogasszíjtárcsa 25 mm széles szíjhoz

Fogasszíjtárcsák

Előfúrt fogasszíjtárcsa, szabványos T-profillal, a DIN 7721-2 szabvány szerint, metrikus osztással (5 mm) és trapézfogazattal.

Szorító összekötő, AT-profil, rövid | Fogasszíj lefogók
megnézett
Vásárolt
Szorító összekötő, AT-profil, rövid

Fogasszíj lefogók

A furatokkal ellátott, AT-profilú fogasszíj-befogó elem a nyitott végű fogasszíjak gyors és biztonságos rögzítését biztosítja a gépszerkezeten.

Szorító összekötő BRECO®-fix, T profil, rövid | Fogasszíj lefogók
megnézett
Vásárolt
Szorító összekötő BRECO®-fix, T profil, rövid

Breco | Fogasszíj lefogók

A furatokkal ellátott, T-profilú fogasszíj-befogó elem egyoldali szíjrögzítéshez, a nyitott végű fogasszíjak gyors és biztonságos rögzítésére szolgál a gépszerkezeten.

BRECO-fix szíjlefogó lap, menettel az alsó lemezben és feszítőcsavarral | Szíj- és láncfeszítők
megnézett
Vásárolt
BRECO-fix szíjlefogó lap, menettel az alsó lemezben és feszítőcsavarral

Breco | Szíj- és láncfeszítők

Az alaplemezben kialakított menetes furatokkal és integrált feszítőegységgel ellátott fogasszíj-feszítőlemez a nyitott végű fogasszíjak gyors és biztonságos rögzítésére szolgál a gépvázon vagy mozgó egységeken. Kialakítása lehetővé teszi az előfeszítő erő precíz beállítását, ezál...

Top márkák a termékkörből: Fogasszíjak, fogasszíjtárcsák
Minden márka

Gyakran ismételt kérdések

Szakértőinkkel megtalálja a megoldást

Szakértelem a fogasszíjak területén – a műanyagtól a gumiig

A fogasszíjaknál az erőátvitel alakzárással valósul meg. Az ékszíjakkal ellentétben, amelyek a forgómozgást súrlódás útján adják át, a fogasszíjak esetében a szíj fogai és a szíjtárcsa fogai közötti alakzáró kötés felelős a teljesítményátvitelért. A Haberkorn fogasszíjak és fogasszíjtárcsák széles választékát kínálja, továbbá egyedi fogazott tárcsák rajz alapján történő gyártását is vállalja. Saját fogasszíjgyártó műhelyünk csaknem minden kívánságot képes teljesíteni.

Áttekintés
    Egy Haberkorn munkatárs a szíjgyártó műhelyben
    A Haberkorn saját fogasszíjgyártó műhelye minden igényre megfelelő megoldást kínál.

    A megfelelő fogasszíj kiválasztásának lépései

    Közeli felvétel egy kesztyűben dolgozó férfiról a szíjgyártó műhelyben
    Az optimális fogasszíj meghatározásához néhány tényezőt figyelembe kell venni.

    Az adott alkalmazáshoz megfelelő fogasszíj kiválasztásához a következő lépéseket kell követni.

    1. Az alkalmazás meghatározása: A különböző típusú alkalmazásoknál természetesen különböző fogasszíjakra van szükség. Míg az anyagmozgatás területén gyakran hegesztett poliuretán fogasszíjakat (röviden PU fogasszíjakat) használnak, addig a teljesítményhajtásokhoz végtelenített gumi fogasszíjakat. A körbefutó hajtásoknál zárt szíjak használatosak. A lineáris alkalmazásokhoz pedig általában elegendőek a méterben kapható nyitott szíjak.

    2. A szíjprofil meghatározása: A szíjprofilok nemcsak méretükben, hanem a fogasszíj és a szíjtárcsa fogainak formájában is különböznek egymástól. Egyedi profilok – például önvezető tulajdonságokkal vagy speciális nagy teljesítményű kivitelű standard szíjak – teszik teljessé a portfóliót.

    3. Szíjméretezés: A megfelelő fogasszíj kiválasztásához szükség van a szíjprofil, az osztás, a szíjszélesség és a szíjhosszúság megadására. A méretezéshez különböző programok állnak rendelkezésre (pl. a Belt Pilot vagy a Gates). Ezek segítségével egyrészt meghatározható a szükséges szíjhossz. Másrészt ellenőrizhető, hogy a szíjprofil és a kiválasztott szélesség képes-e ellenállni a várható terheléseknek. Szívesen segítünk Önnek a szíjak méretezésében. Ehhez kérjük, vegye fel a kapcsolatot termékmenedzserünkkel.

    4. Egyedi kivitelek és bevonatok: Az anyagmozgatási feladatoknál használt PU fogasszíjak esetében különösen sok kiegészítő felületkialakítás közül választhat – a hátoldal bevonatolásától kezdve, a szállításhoz alkalmas profilok elhelyezésén át, a szíj mechanikus megmunkálásáig, hogy csak néhány példát említsünk. Szívesen adunk részletes tájékoztatást a lehetőségekről.

    Levente Fazakas

    Kapcsolat

    Levente Fazakas

    Hajtástechnika termékmenedzser

    A poliuretán és gumi fogasszíjak alkalmazási területei

    A fogasszíjak gumiból (neoprén) vagy műanyagból (poliuretán) készülnek. Anyagtól függően különböző változatok léteznek, amelyek az adott alkalmazási területhez igazodnak:

    A fogasszíjak organigramja
    A különböző fogasszíj típusok áttekintése.

    Általában az alkalmazástól függ, hogy milyen szíj használata optimális. Az alapanyagok tulajdonságai meghatározzák, hogy melyek az előnyben részesített alkalmazási területek. Például a poliuretán fogasszíj a nagy merevség miatt speciálisan a lineáris technika területén tökéletes választás. Az a lehetőség pedig, hogy a folyóméterben kapható szíjakból tetszőleges hosszúságú szíjak hegeszthetők, nagyon kedvező például az anyagmozgatás területén – különösen nagy szállítási hosszok esetén. A gumi fogasszíjak, azaz a neoprénből készült fogasszíjak nagyobb méretű félköríves fogaik és kopásálló kialakításuk miatt ideálisak olyan alkalmazásokhoz, ahol nagy teljesítményátvitelre van szükség. Ezért a gumi fogasszíjak gyakran használatosak szerszámgépek, kompresszorok és ventilátorok főhajtásainál.


    A szíjak tárolása, szerelése és karbantartása

    A hajtások magas szintű üzembiztonsága és optimális élettartama érdekében fontos a szíjak szakszerű szerelése, karbantartása és tárolása.

    A megfelelő tárolásnak köszönhetően a szíjak több évig megőrzik tulajdonságaikat, és problémamentesen használhatók. Ehhez a következő pontokat kell figyelembe venni:

    • A tároló helyiségnek száraznak (relatív páratartalom < 65%) és pormentesnek kell lennie.

    • A szíjakat nem szabad vegyszerekkel, oldószerekkel, üzemanyagokkal, kenőanyagokkal és savakkal együtt tárolni.

    • A tárolási hőmérsékletnek +15 °C és +25 °C között kell lennie.Arra is ügyelni kell, hogy a fűtőtestek távolsága legalább egy méter legyen az ékszíjaktól.

    • Kerülni kell a napsugárzást és az erős mesterséges fényt.

    • Ózongenerátorok, például fluoreszkáló fény, vagy nagyfeszültségű elektromos készülékek nem lehetnek a szíjak környezetében.

    • A szíjakat mindig úgy kell tárolni, hogy feszültségmentesek maradjanak, és ne szenvedjenek alakváltozást.

    • A szíjak egymáson tárolása esetén az összmagasság nem haladhatja meg a 300 mm-t.

    A szíjhajtások szerelésénél szintén figyelembe kell venni néhány tényezőt. Ahhoz, hogy be lehessen szerelni az új szíjat, első lépésként természetesen ki kell szerelni a régit. Mindig ellenőrizni kell, hogy a régi szíjon nem láthatók-e kopás jelei, mivel ezek a hajtás problémásan működő részeire hívhatják fel a figyelmet. Következő lépésként nem illékony oldószerrel átitatott ronggyal meg kell tisztítani a tárcsákat, valamint ellenőrizni kell, hogy nem sérültek vagy kopottak-e. Ha kopás erős jelei mutatkoznak, a tárcsákat is ki kell cserélni. Ha a szíjtárcsák állapota megfelelő, illetve a cserét követően felszerelhető az új szíj. Felszerelés közben olyan mértékben kell csökkenteni a tengelyek távolságát, hogy a szíjakat könnyedén fel lehessen helyezni a tárcsákra – az erőltetett szerelés sérülésekhez vezethet. Többszörös szíjhajtásoknál a régi és az új szíjakat nem ajánlatos együtt használni, mivel ekkor a terhelést túlnyomórészt az új, még megnyúlást nem szenvedett szíjak vennék fel, ami idő előtti meghibásodáshoz vezethet. Ugyanez vonatkozik az egymástól elétérő gyártóktól származó szíjak esetére is. Végül be kell állítani a hajtás tengelytávolságát, és a szíjat kézzel addig kell mozgatni a szíjtárcsák forgatásával, amíg megfelelően fel nem fekszik a tárcsákon, és el nem éri a megfelelő feszességet. Ezt szíjfeszesség-mérő készülék segítségével ellenőrizni kell. A szíjat körülbelül 0,5–4 óra futásidő elteltével teljes terhelés mellett érzésre utólagosan újra meg kell feszíteni.

    A szíjhajtások karbantartásánál különbséget kell tenni egyszerű ellenőrzés és teljes ellenőrzés között. A hajtás egyszerű ellenőrzése a következőket jelenti:

    • Szemrevételezés és a zajok megfigyelése: Egy kellően karbantartott és megfelelően méretezett hajtásnak nyugodtan és zajmentesen kell működnie.

    • A védőberendezések ellenőrzése: A védőberendezést ellenőrizni kell megfelelő játék, sérülés és szennyeződés szempontjából.

    • A kenőolaj, ill. kenőzsír mennyiségének ellenőrzése: Ügyelni kell arra, hogy a kenőolaj, ill. kenőzsír ne csöpögjön.

    • A motor rögzítése: Ellenőrizni kell, hogy a motor kellően erősen van-e rögzítve.

    Teljes ellenőrzés esetén a szíj kopásának és repedéseinek ellenőrzéséhez le kell állítani a gépet.Ennek során közvetlenül a gép leállítása után érintkező érzékelők vagy infravörös hőmérők segítségével ellenőrizhető a szíj üzemi hőmérséklete – ez legfeljebb +45 °C lehet. A teljes ellenőrzés során a tárcsák kopását is ellenőrizni kell.
    Az ellenőrzési időközök nagymértékben függnek az üzemi- és környezeti feltételektől. Az olyan hajtásokat, ahol több probléma adódhat – a nagy működési sebesség, a nagy terhelések, a gyakori indítások és leállítások, a szélsőséges környezeti hőmérsékletek vagy a kedvezőtlen környezeti hatások miatt – körülbelül kéthetente szükséges egyszerű szemrevételezéssel ellenőrizni. Normál hajtások esetében ez havonta is elegendő. Teljes körű ellenőrzést a hajtástól függően három–hat havonta kell végezni.


    A fogasszíjhoz megfelelő fogasszíjtárcsa

    A berendezés, ill. a hajtás optimális működése érdekében fontos, hogy a szíjtárcsa a fogasszíjnak megfelelő legyen. Minden fogasszíjprofilhoz standard fogasszíjtárcsák széles választéka kapható. Ezenfelül a Haberkorn egyedi gyártást is vállal rajz alapján. Ehhez mindössze a megfelelő rajzot kell elküldenie részünkre árajánlatkérésével együtt.


    A fogasszíjak előnyei más szíjtípusokkal szemben

    A szíjaknak működésük során igazi mindenesként kell bizonyítaniuk, a fogaszíjaknak pedig különösen – ellen kell állniuk többek között a legnagyobb igénybevételeknek, hőmérséklet-különbségeknek és nedvességnek is. A fogasszíjaknak azonban más erősségeik is vannak, amelyek kiemelik őket a többi szíj közül:

    • a forgómozgás szinkron átvitele

    • nagy teljesítménysűrűség

    • nagy szíjsebesség

    • karbantartásmentesség

    • nagy hatásfok

    • csekély tengelyterhelés


    A megfelelő szíjfeszesség előnyei

    Fogasszíj közeli fotója
    A szíj kellő mértékű feszessége nemcsak a megfelelő erőátvitelt biztosítja, hanem a költségeket is csökkenti.

    A statikus előfeszítés alapvetően a fogasszíjra ható húzóerőként definiálható nyugalmi állapotban. A megfelelő mértékű előfeszítettség nemcsak az optimális erőátvitel, hanem a fogasszíjak maximális élettartamának elérése szempontjából is rendkívül fontos. Ezenfelül a megfelelő szíjfeszesség növeli az üzembiztonságot, és csökkenti a költségeket. Túlságosan nagymértékű előfeszítés esetén a megnövekedett terhelés és kopás miatt a szíj hamarabb tönkremegy. Az ezáltal megnövekedett csapágyterhelés a csapágyaknál is idő előtti tönkremenetelhez és fokozott zajképződéshez vezet. A túlságosan kismértékű előfeszítés ezzel ellentétben azt eredményezi, hogy a szíj futás közben átugorja a fogak némelyikét, aminek gyengébb teljesítményátvitel és a szíj károsodása lehet a következménye. Itt szintén megnövekedhet a zajképződés.

    A szíj helyes beállításához feltétlenül ismerni kell a szíjfeszesség előírt értékét. Ez az érték megtalálható a gép kézikönyvében, illetve első üzembe helyezés előtt szíjfeszesség-mérő készülék segítségével megmérhető, és feljegyezhető. Új konstrukcióknál a szíj méretezése ennek megfelelően történik – a Haberkorn tapasztalt mérnökei ebben szívesen támogatást nyújtanak Önnek. Ha ismert az előírt érték, összehasonlítható a meghatározott tényleges értékkel.

    Levente Fazakas

    Kapcsolat

    Levente Fazakas

    Hajtástechnika termékmenedzser