Menu

Szíjfeszesség-mérő készülék elemmel, TSM Alpha 2

Breco termékek   |   Bővebben: Szíj mérőeszközök

Nyomtatás
A feszítő mérőberendezés (TSM) a hajtószíjak feszességének ellenőrzésére szolgál a frekvencia mérésével. Speciális érzékelők érzékelik az egyik oldalon korábban gerjesztett fogasszíj rezgését, és a készülék meghatározza annak természetes frekvenciáját.
Alkalmazási terület
  • szíjfeszesség és a szálerő mérése
  • mérés minden típusú szalag mérése, például ékszíjak, bordázott ékszíjak, fogasszíjak (szinkronszíjak)
  • hajtás a gépiparban
  • autóipar

Előnyök/Kivitel
  • könnyű kezelhetőség
  • érintésmentes optikai mérés egyoldalú szíjérintkezővel
  • az optikai érzékelők nagy mérési távolságot tesznek lehetővé az érzékelők és a szíjak között
  • megbízható mérési eredmények nagy reprodukálhatósággal
  • mérés a nehezen elérhető helyeken is a külső érzékelőnek köszönhetően
  • a szál feszítőerejének egyszerű, gyors ellenőrzése a számítási képlet alapján
  • az akkumulátor töltöttségi állapotának kijelzése
  • az elemcsere optikai és akusztikus jelzése

Műszaki adatok
  • méretek sz x ma x mé
65 x 120 x 30 mm
  • súly
160 g
  • mérési tartomány
5–500 Hz
  • mérési pontosság
1 Hz (100 Hz felett ± 2 Hz)
  • akkumulátor
2 x 1,5 V, Micro AAA típusú
  • LCD kijelzö
3 számjegy
  • külső érzékelő
Ø 15,5 mm, hossza 125 mm
  • csatlakozó kábel
mini USB csatlakozóval

Letöltések