Köpenyes keskeny ékszíj (SK) SPZ profillal a DIN 7753-1 szerint és alacsony nyúlású poliészter húzózsinórokkal a kiváló szíjrugalmasságért, stabilitásért és zavartalan működésért.
Keskeny ékszíj (SK) bevonattal SPA profilú a DIN 7753-1 szerint és alacsony nyúlású poliészter húzózsinórokkal a kiváló szíjrugalmasságért, stabilitásért és zavartalan működésért.
Keskeny ékszíj (SK) bevonattal SPB profillal a DIN 7753-1 szerint és alacsony nyúlású poliészter húzózsinórokkal, a kiváló szíjrugalmasságért, stabilitásért és zavartalan működésért.
Keskeny ékszíj (SK) bevonattal SPC profillal a DIN 7753-1 szerint és alacsony nyúlású poliészter húzózsinórokkal a kiváló szíjrugalmasságért, stabilitásért és zavartalan működésért.
Keskeny ékszíj (SK) bevonattal SPA profillal a DIN 7753-1 szerint, alacsony nyúlású, rugalmasan kötött feszítőzsinórokkal, az optimális keresztmetszeten keresztüli fokozott erőátvitel érdekében.
Keskeny ékszíj (SK) bevonattal SPB / 5V profillal a DIN 7753-1 vagy az USA szabvány RMA / MPTA szerint, alacsony feszítésű, rugalmasan kötött feszítőzsinórokkal, az optimális keresztmetszeten keresztüli fokozott erőátvitel érdekében.
Keskeny ékszíj (SK) bevonattal SPZ profillal a DIN 7753-1 / ISO 4184 szerint és alacsony nyújtású poliészter feszítőzsinórokkal, kiváló futási tulajdonságokért és nagyobb erőátvitelért a klasszikus ékszíjakhoz képest.
Keskeny ékszíj (SK) bevonattal SPA profilral a DIN 7753-1 / ISO 4184 szerint és alacsony nyújtású poliészter feszítőzsinórokkal, kiváló futási tulajdonságokért és nagyobb erőátvitelért a klasszikus ékszíjakhoz képest.
Keskeny ékszíj (SK), bevonattal SPB profillal a DIN 7753-1 / ISO 4184 szerint és alacsony nyújtású poliészter feszítőzsinórokkal, kiváló futási tulajdonságokért és nagyobb erőátvitelért a klasszikus ékszíjakhoz képest.
Keskeny ékszíj (SK) bevonattal SPC profillal a DIN 7753-1 / ISO 4184 szerint és alacsony nyújtású poliészter feszítőzsinórokkal, kiváló futási tulajdonságokért és nagyobb erőátvitelért a klasszikus ékszíjakhoz képest.
Kérjük, jelentkezzen be, hogy közvetlenül személyes kapcsolattartójának írhasson. Szívesen segítünk, amennyiben nincs regisztrálva általános kapcsolattartónkon keresztül.