Hajtástechnika, gépelemek Ékszíjak, ékszíjtárcsák

Ékszíjak, ékszíjtárcsák

Az útmutatóhoz További információ
Ajánlások

Válogatott termékek, márkák és tippek a szortimentből: Ékszíjak, ékszíjtárcsák.

Ékszíjtárcsa, Taperlock, SPC/C | Ékszíjtárcsák
megnézett
Vásárolt
Ékszíjtárcsa, Taperlock, SPC/C

Ékszíjtárcsák

Az ISO 4183/DIN 2211 szabvány szerinti kúpos perselyekhez (TB), két tengely összekötésére használják ékszíj segítségével.

Szíjfeszesség-mérő készülék Optikrik | Szíj mérőeszközök
megnézett
Vásárolt
Szíjfeszesség-mérő készülék Optikrik

Optibelt | Szíj mérőeszközök

Szíjfeszesség-mérőkészülék, egyszerűsített változat, az ékszíjak, többpályás ékszíjak vagy a bordás ékszíjak megfelelő előfeszítésének megbízható teszteléséhez.

Szíjtárcsa-beállító készülék LASER POINTER II | Szíjkonfekcionálás
megnézett
Vásárolt
Szíjtárcsa-beállító készülék LASER POINTER II

Optibelt | Szíjkonfekcionálás

Kompakt szervizkofferben található szíjtárcsa-beállító lézer, ideális a szíjhajtások precíz beállításához. A modern lézertechnológia lehetővé teszi a hajtásrendszerek gyors, érintésmentes ellenőrzését és beállítását, ezáltal fenntarthatóan csökkentve a kopást, az energiaveszteség...

Feszítőszán osztott lemezzel SM típus | Motortartók, -feszítők
megnézett
Vásárolt
Feszítőszán osztott lemezzel SM típus

Motortartók, -feszítők

Állítható motorrögzítő szán osztott szerelőlappal, amelyek egymástól függetlenül mozoghatnak, a motorok és részegységek optimális pozicionálásához és előfeszítéséhez. Ideális könnyű hajtásokhoz, például standard motorokhoz, hajtóműves motorokhoz, háromfázisú motorokhoz, villanymo...

Top márkák a termékkörből: Ékszíjak, ékszíjtárcsák
Minden márka

Gyakran ismételt kérdések

Szakértőinkkel megtalálja a megoldást

Ékszíjhajtás, a sokoldalú erőátvitel

Valamennyi ékszíjhajtás közös jellemzője, hogy a legsokoldalúbb erőátviteli eszközök közé tartoznak, költséghatékony és sokoldalúan alkalmazható. A megfelelő szíjfeszesség mellett a zavartalan működéshez elengedhetetlen a rendszeres ellenőrzés is. Mert a szükséges feltételek biztosítása mellett egy ékszíj akár 20 000 üzemórán keresztül is képes ellátni a feladatát.

Áttekintés
    Egy ékszíj közelebbről
    Egy ékszíj akár 20 000 órán át üzemképes.

    Ékszíjtípusok és szabványok

    A klasszikus ékszíjak (Z/10, A/13, B/17, C/22) a régi generációhoz tartoznak és mivel ezeket egyik vezető gyártó sem fejleszti tovább, ezért ajánljuk a keskeny profilú burkolt (SPZ, SPA, SPB, SPC) és a fogazott (XPZ, XPA, XPB, XPC) ékszíjak használatát.

    Mivel az azonos szélességű szíjak ugyanabban a tárcsába futnak (pld: B/17, SPB és XPB profilú ékszíjak egységes tárcsája az SPB) ezért szíjcserekor a klasszikus ékszíjak helyett használjunk keskeny profilúakat, ezzel megnöveljük a szíjhajtás élettartamát (kevesebb leállás karbantartás miatt) és a magasabb hatásfokot is hosszabb ideig megtarthatjuk (energia megtakarítás).

    Ékszíjak teljesítmény-sebesség grafikonja
    Hatékonyság (nyomatékátvitel) teljesítmény és fordulatszám függvényében
    Hatékonyság, energia-, és költségmegtakarítás, élettartam, magas hőmérséklet...?
    • minden esetben a prémium gyártók legújabb fejlesztésű ékszíjait használjuk
      (pld: Gates QuadPower4 és Predator, Optibelt RedPower3 és BluePower2)

    • EPDM anyag (-30- +130 Celsius) a korábban használt NBR és Chloropren anyag helyett (-40 +60 Celsius).

    • kompaktabb, kisebb súlyú hajtások, kisebb csapágy terheléssel.

    Javasolt ékszíj típusok
    Ugyanakkora nyomaték átvitele különböző ékszíjtípusokkal. (12 db ékszíj helyett akár 5 db)

    Nem minden ékszíjhajtás egyforma. Az ékszíjakat elsősorban a szélesség-magasság arányuk alapján lehet megkülönböztetni – és aszerint, hogy az ékszíj burkolt vagy nyitott oldalú. Az ékszíjak alapvető felépítése azonban nagyon hasonló.

    Az alábbi kivitelű és szabványú ékszíjakat különböztetjük meg:


    Az ékszíjhajtások előnyei

    Egy ékszíj közelebbről

    A szíjhajtások a zárt hajtások csoportjához tartoznak, és a hajtáselem után kapták nevüket, amelyen keresztül a terhelés továbbítása történik, ezek nevezetesen a szíjak. Szíjhajtásokat a 18. század óta használnak, akkoriban a gőzgép és a munkagép közötti kapcsolatot biztosították, ami az iparosodás fejlődésének alapja volt. A láncok és a fogaskerekek mellett a szíjak még ma is fontos összekötőelemek a hajtás és a munkagép között. A fogaskerék- és lánchajtásokkal szemben a szíjhajtások előnye, hogy zajmentes és rugalmas erőátvitelt tesznek lehetővé. Így jobban elnyelik az esetleges ütéseket. Ezenkívül a kedvező ár is az ékszíjhajtások előnyei közé sorolható. Egyszerű szerelhetőségük és hosszú élettartamuk szintén kedveltté teszi őket. A fogaskerékhajtásokkal és a lánchajtásokkal ellentétben azonban az ékszíjhajtások működése közben csúszással kell számolni. A szíjak sokféleségének köszönhetően alkalmazásuk is széleskörű: a kisméretű, precíziós szerszámgépektől egészen az őrlőmalmokban használt hatalmas darálóberendezésekig terjed.


    Kifogástalan működés a megfelelő szíjfeszességnek köszönhetően

    Szíjfeszesség-mérő készülék elemmel, Sonic, TM 308C, Gates

    Az ékszíj megfelelő feszessége döntő fontosságú a teljesítményveszteség nélküli, zavarmentes működés biztosításához. Ha az előfeszítés túlságosan kismértékű, az ékszíj csúszni kezd. Emellett a szíj kopása is növekszik. A túlságosan nagymértékű előfeszítés viszont egyrészt a gördülőcsapágyak élettartamának lerövidülését eredményezi. Másrészt az ékszíj túlfeszül, ami a húzószálak sérüléséhez vezethet.

    Az ajánlott szíjfeszesség a gép kézikönyvében van megadva – alternatívaként az első üzembehelyezés előtt egy megfelelő szíjfeszesség-mérő készülék segítségével megállapítható és feljegyezhető. A mérés mechanikus, optikai vagy akusztikus mérőműszerekkel végezhető.


    Az ékszíjhajtások élettartama

    Az ipari alkalmazásoknál használt ékszíjhajtások átlagos élettartama akár 20 000 üzemóra is lehet. Kritikus alkalmazási területeken vagy nehéz üzemi körülmények között, például magas hőmérséklet vagy szennyezett környezet esetén a hajtást rendszeresen ellenőrizni kell sérülések és kopás szempontjából.

    Az ékszíjak hibáit ékszíj- és horonymérő segítségével lehet ellenőrizni. Egy szíjfeszesség-mérő készülék szintén megbízható információt adhat a szíj állapotáról.

    Egyébként a szíjcserével együtt nem mindig kell elvégezni a szíjtárcsa cseréjét is. Biztonsági okokból azonban legkésőbb a harmadik szíjcsere alkalmával ajánlott a szíjtárcsát is kicserélni. Több párhuzamosan futó szíjból álló szíjhajtás esetén mindig a teljes szíjkészlet cseréje szükséges.