Termékek szűrése itt Termékek Gates
Csak egy pillanat.
Az adatok pár másodperc alatt elérhetők.
Kiárusításban
Hidraulikatömlő EX1SC Excellium™ | Gates® hidraulika tömlők
megnézett
Vásárolt
Hidraulikatömlő EX1SC Excellium™

Gates | Gates® hidraulika tömlők

Közepes nyomású hidraulikus alkalmazásokhoz ajánlott, 1-rétegű, az ISO 11237 1SC/EN 857 1SC alapján

Hidraulika tömlő R17, M3K | Gates® hidraulika tömlők
megnézett
Vásárolt
Hidraulika tömlő R17, M3K

Gates | Gates® hidraulika tömlők

Az M3K tömlő nagynyomású hidraulikus alkalmazásokhoz ajánlott, az 1 vagy 2 rétegű, az SAE 100R17 szerint meghaladja az ISO 11237 R17 értéket, megfelel vagy meghaladja az EN 857 1SC/2SC szabvány követelményeit.

Kiárusításban
Hidraulikatömlő EX2SC Excellium™ | Gates® hidraulika tömlők
megnézett
Vásárolt
Hidraulikatömlő EX2SC Excellium™

Gates | Gates® hidraulika tömlők

Közepes nyomású hidraulikus alkalmazásokhoz ajánlott, 2-rétegű, ISO 11237 2SC/EN 857 2SC szerint.

Hidraulika tömlő 2SC, Pro2T | Gates® hidraulika tömlők
megnézett
Vásárolt
Hidraulika tömlő 2SC, Pro2T

Gates | Gates® hidraulika tömlők

Nagynyomású hidraulikus alkalmazásokhoz ajánlott Pro2T tömlő, könnyen telepíthető kompakt hidraulikus rendszerekbe, kétrétegű, az ISO 11237 2SC / EN 857 2SC szerint.

Hidraulika tömlő EFG6K | Gates® hidraulika tömlők
megnézett
Vásárolt
Hidraulika tömlő EFG6K

Gates | Gates® hidraulika tömlők

Különösen nagy nyomású és nagy impulzusterhelésű hidraulikus alkalmazásokhoz ajánlott több spirálos tömlő, 4 vagy 6 rétegű, SAE 100R15 szerinti, meghaladja az ISO 3862 R15/EN 856 4SP (-8 és -32) és az EN 856 4SH (-12 és - 32) értékeket.

Hidraulika tüske MegaCrimp® DIN 24° FDLORX45 | Gates® hidraulika szerelvények
megnézett
Vásárolt
Hidraulika tüske MegaCrimp® DIN 24° FDLORX45

Gates | Gates® hidraulika szerelvények

45°-os hidraulika tömlőcsatlakozás a DIN 20066/ISO 12151-2 szerint metrikus menettel. Tömítés 24°-os tömítőkúpon keresztül O-gyűrűvel. Csatlakozás csőszerelvényekhez az ISO 8434-1 szerint.

Hidraulika tüske MegaCrimp® DIN 24° FDLORX90 | Gates® hidraulika szerelvények
megnézett
Vásárolt
Hidraulika tüske MegaCrimp® DIN 24° FDLORX90

Gates | Gates® hidraulika szerelvények

90°-os hidraulika tömlőcsatlakozás a DIN 20066/ISO 12151-2 szerint metrikus menettel. Tömítés 24°-os tömítőkúpon keresztül O-gyűrűvel. Csatlakozás csőszerelvényekhez az ISO 8434-1 szerint.

Hidraulika tüske MegaCrimp® DIN 24° FDHORX45 | Gates® hidraulika szerelvények
megnézett
Vásárolt
Hidraulika tüske MegaCrimp® DIN 24° FDHORX45

Gates | Gates® hidraulika szerelvények

45°-os hidraulika tömlőcsatlakozás a DIN 20066/ISO 12151-2 szerint metrikus menettel. Tömítés 24°-os tömítőkúpon keresztül O-gyűrűvel. Csatlakozás csőszerelvényekhez az ISO 8434-1 szerint.

Hidraulika tüske MegaCrimp® DIN 24° FDHORX90 | Gates® hidraulika szerelvények
megnézett
Vásárolt
Hidraulika tüske MegaCrimp® DIN 24° FDHORX90

Gates | Gates® hidraulika szerelvények

90°-os hidraulika tömlőcsatlakozás a DIN 20066/ISO 12151-2 szerint metrikus menettel. Tömítés 24°-os tömítőkúpon keresztül O-gyűrűvel. Csatlakozás csőszerelvényekhez az ISO 8434-1 szerint.

Hidraulika tüske MegaCrimp® metrikus DBJ | Gates® hidraulika szerelvények
megnézett
Vásárolt
Hidraulika tüske MegaCrimp® metrikus DBJ

Gates | Gates® hidraulika szerelvények

Hidraulika tömlőszerelvény gyűrűs csatlakozóval, metrikus üreges csavarokhoz.

Hidraulika tüske MegaCrimp® JIS FJISX | Gates® hidraulika szerelvények
megnézett
Vásárolt
Hidraulika tüske MegaCrimp® JIS FJISX

Gates | Gates® hidraulika szerelvények

Hidraulika tömlőszerelvény BSP menettel és hatlapú anyával. Tömítés 60°-os belső kúpon keresztül. Toyotához.

Hidraulika tüske MegaCrimp® JIS FKX | Gates® hidraulika szerelvények
megnézett
Vásárolt
Hidraulika tüske MegaCrimp® JIS FKX

Gates | Gates® hidraulika szerelvények

Hidraulika tömlőszerelvény metrikus menettel és hatlapú anyával. Tömítés 60°-os belső kúpon keresztül. Komatsuhoz.

Hidraulika tüske MegaCrimp® BSP FBSPORX | Gates® hidraulika szerelvények
megnézett
Vásárolt
Hidraulika tüske MegaCrimp® BSP FBSPORX

Gates | Gates® hidraulika szerelvények

Egyenes hidraulika tömlőcsatlakozás az ISO 12151-6 szerint BSP menettel és hatlapú anyával. Tömítés 60°-os külső kúpon keresztül O-gyűrűvel.

Hidraulika tüske MegaCrimp® BSP FBSPORX45 | Gates® hidraulika szerelvények
megnézett
Vásárolt
Hidraulika tüske MegaCrimp® BSP FBSPORX45

Gates | Gates® hidraulika szerelvények

45°-os hidraulika tömlőszerelvény az ISO 12151-6 szerint BSP menettel és hatlapú anyával. Tömítés 60°-os külső kúpon keresztül O-gyűrűvel.

Hidraulika tüske MegaCrimp® BSP FBSPORX90 | Gates® hidraulika szerelvények
megnézett
Vásárolt
Hidraulika tüske MegaCrimp® BSP FBSPORX90

Gates | Gates® hidraulika szerelvények

90°-os hidraulika tömlőszerelvény az ISO 12151-6 szerint BSP menettel és hatlapú anyával. Tömítés 60°-os külső kúpon keresztül O-gyűrűvel.

Hidraulika tüske MegaCrimp® BSP FBSPORX90BL | Gates® hidraulika szerelvények
megnézett
Vásárolt
Hidraulika tüske MegaCrimp® BSP FBSPORX90BL

Gates | Gates® hidraulika szerelvények

90°-os hidraulika tömlőszerelvény az ISO 12151-6 szerint BSP menettel és hatlapú anyával. Tömítés 60°-os külső kúpon keresztül O-gyűrűvel, kompakt kivitel.

Hidraulika tüske MegaCrimp® BSPT MBSPT | Gates® hidraulika szerelvények
megnézett
Vásárolt
Hidraulika tüske MegaCrimp® BSPT MBSPT

Gates | Gates® hidraulika szerelvények

Hidraulika tömlőszerelvény BSPT kúpos külső menettel, 60°-os kúp, menettömítés.

Hidraulika tüske MegaCrimp® BSP MBSPP | Gates® hidraulika szerelvények
megnézett
Vásárolt
Hidraulika tüske MegaCrimp® BSP MBSPP

Gates | Gates® hidraulika szerelvények

Hidraulika tömlőszerelvény az ISO 12151-6 szerint BSP külső menettel, hengeres. Tömítés 60°-os belső kúpon keresztül.

Hidraulika tüske MegaCrimp® BSP FBFFX | Gates® hidraulika szerelvények
megnézett
Vásárolt
Hidraulika tüske MegaCrimp® BSP FBFFX

Gates | Gates® hidraulika szerelvények

Hidraulika tömlőszerelvény BSP menettel, lapra tömítő.

Hidraulika tüske MegaCrimp® BSP BSPBJ | Gates® hidraulika szerelvények
megnézett
Vásárolt
Hidraulika tüske MegaCrimp® BSP BSPBJ

Gates | Gates® hidraulika szerelvények

Hidraulika tömlőszerelvény gyűrűs csatlakozóval, colos üreges csavarokhoz.

1-20 / 129