Fristads | Mellesnadrágok, kantáros munkásnadrágok
Kantáros nadrág elasztikus tartókkal és számos részlettel.
Fristads | Mellesnadrágok, kantáros munkásnadrágok
Az igénybevételnek ellenálló munkanadrág „Luxe” minőségben, elasztikus tartókkal és számos részlettel.
Fristads | Rövid munkanadrágok
Az igénybevételnek ellenálló munkanadrág „Luxe” minőségben, modern „Low Waist” szabással – alacsony, sportos derékmagassággal – kiváló illeszkedéssel és hosszú élettartammal.
Fristads | Rövid munkanadrágok
Kényelmes és modern, könnyű és tartós anyagból készült rövidnadrág, amely a mechanikai nyújtásnak köszönhetően sok mozgási szabadsággal rendelkezik. Alkalmas a szolgáltatások, az ipar vagy az építés területén.
Fristads | Rövid munkanadrágok
Cargo kinézetű bermudasort számos praktikus zsebbel.
Fristads | Munkakabátok, munkaköpenyek
Az igénybevételnek ellenálló munkakabát rejtett patentsorral és hátsó pánttal.
Minden helyzetre a megfelelő munkaruházat. A munkaruhagyártásban szerzett több, mint 100 éves tapasztalatával a Fristads jól ismeri ügyfelei igényeit. Ez jó alap a kiváló minőségű munkaruházat fejlesztéséhez, legyen szó bármilyen alkalmazásról és az év bármelyik részéről. Közben a Fristads folyamatosan megfelel az ipar, az építőipar és a kereskedelem követelményeinek. A Fristads ICON termékcsaládtól kezdve a Fristads Fusion sorozatig a Haberkorn kínálatában Fristads termékek széles választékát találja.
Az ICON termékcsaládok munkaruhái a strapabíró, funkcionális és tartós munkaruházatot képviselik, az ennek megfelelő funkcionalitással, minőséggel és illeszkedéssel. A munkavédelmi kollekció széles választéka és a sokféle kombinációs lehetőség minden helyzetben a kényelmes viselés és a nagy teljesítmény élményét ígéri.

A munkaruházatot gondosan tervezték, hogy tökéletes illeszkedést biztosítson.
A védőruházat funkcióit és megjelenését a felhasználók bevonásával alakítják ki.
A munkavédelmi termékek az ISO 15797 szabvány szerint ipari mosásra alkalmasak, és a PRO-címke szerint tanúsítottak.
Az erős hármas varratok hosszabb élettartamot biztosítanak – még erőteljesebb munkavégzés esetén is.
Rendkívül nagy méretválaszték.
A munkaruházatot úgy tervezték, hogy elegendő hely álljon rendelkezésre a vállalati logók elhelyezéséhez.
Széles, összehangolt {A színpaletta A} .
Teljes mértékű kombinálhatóság.
Az ICON termékcsaládok minden évszakhoz biztosítják a megfelelő védőruházatot.
Az ICON termékcsalád minden terméke {A OEKO-TEX A} tanúsítvánnyal rendelkezik.

A kollekció két különböző anyagból készült változatban kapható: LUXE (poliészter-pamut keverék) és 100% pamut.
350 g/m² súlyával ez a munkaruházat a legmagasabb minőséget garantálja. Tökéletesen kombinálható a két színből álló ICON-Two kollekcióval is. Az ICON One nyolc különböző {A színben A} kapható.

Az ICON Two a bizonyított és egyedülálló LUXE anyagból készül, amely a pamut kényelmét a poliészter hosszú élettartamával és színtartósságával ötvözi.
A 295 g/m² súlyú speciális poliészter-pamut keverék (nagyjából egy könnyű farmernadrágnak felel meg) különösen alkalmas ipari területen való használatra, és kilenc különböző {A színkombinációban A} kapható.

Az optimális testklímát biztosító könnyű, két színből álló munkaruha ideális melegben végzett beltéri és kültéri munkákhoz.
Fénypontja: a légáteresztő mesh anyag. A könnyű, mégis strapabíró, 245 g/m² súlyú poliészter-pamut keverék (körülbelül a farmeringek vastagságának felel meg) kombinálva a szellőzést biztosító légáteresztő mesh anyaggal az olyan érzékeny területeken, mint a váll, a nyak, a hónalj, a térdhajlat és a hát, tökéletesen alkalmazhatóvá teszi a termékcsaládot a magas hőmérsékleten történő munkavégzés esetére.
Az ICON Cool nyolc különböző {A színkombinációban A} kapható.

A szintén egyszínű kollekció könnyű és kényelmes, 245 g/m² súlyú poliészter-pamut keverékből készül, és számos ipari tevékenységhez kiválóan alkalmas. Ez a munkaruha különösen magas környezeti hőmérsékleten mutatja meg erősségeit.
A védőruházat robusztussága és tökéletes illeszkedése rendkívül megnyerő. Nyolcféle {A színben A} kapható. Érdekli az ICON Light kollekció? További információért lépjen velünk kapcsolatba!
A Fristad célja, hogy 2030-ig 50%-kal csökkentse az üvegházhatású gázok kibocsátását, ezzel fenntarthatóság tekintetébeniparága vezető szereplőjévé váljon.
A Fristads volt az első vállalat a világon, amely környezetvédelmi terméknyilatkozattal rendelkező ruházati kollekciót hozott létre, amelyért a Red Dot díjat is elnyerte. A környezetvédelmi terméknyilatkozatnak (Environmental Produkt Declaration, EPD) köszönhetően a ruházati termékek környezetre gyakorolt hatása a termelési lánc minden egyes pontján ellenőrizhető, és csökkenthető. A környezetvédelmi terméknyilatkozattal rendelkező Fristads Green ruházati termékcsalád innovatív megoldásokon, valamint ökológiai szemléletű cselekvésen és gondolkodáson alapul, és ennek eredményeként minimális káros hatást gyakorol a környezetre.
A Fristads számos más területen is rendkívül elkötelezett, mint például a tisztességes munkahelyek teremtése és a káros vegyi anyagok felhasználásának csökkentése/elkerülése a ruházati termékeknél. 2020-ban a ruházati termékek 77%-a már OEKO-TEX® tanúsítással rendelkezett, ami azt jelenti, hogy ezek a termékek nem tartalmaznak semmilyen káros anyagot. A cél az, hogy minden ruházati termék tanúsított legyen.
A {A Fair Wear Foundation A} és az {A UN GLOBAL COMPACT A} tagjaként a Fristads tudatában van a fenntartható működéssel kapcsolatos felelősségnek, és folyamatosan elkötelezett ennek teljesítése iránt.
A Fristad fenntarthatóság irányába tett erőfeszítései három területre oszthatók: Társadalmi, gazdasági és ökológiai szempontok.
A Fristad előtérbe helyezi az olyan kérdéseket, mint a munkavállalók egészsége és elégedettsége, a korrekt munkahelyek, az etika és a sokszínűség. A Fristadsnál a munkavégzés tisztességes körülmények között történik, és minden munkahelyi eljárásmód alapját a Fristads etikai kódexe képezi.
A Fristad termékeinek átgondolt gyártásával is hozzá kíván járulni a fenntarthatósághoz. Az olyan kérdések, mint a nyersanyagok és erőforrások felhasználása, a károsanyag-kibocsátás, a vegyi anyagok, illetve műanyagok használata, a szállítás és a festési módszerek megválasztása fontos szerepet játszanak ebben. A középpontban az üvegházhatású gázok kibocsátásának 50%-os csökkentése és a mindenre kiterjedő gondolkodás áll a termék teljes életciklusa alatt.
A Fristads folyamatosan igyekszik fejleszteni tudását a fenntarthatóság terén, és egyre jobban kommunikálni. Célja, hogy fenntarthatósági szempontból vezető szerepet töltsön be a munkaruházati ágazatban, és a beszállítókat is támogassa fenntarthatósági céljaik elérésében.
Munkaruházat minden helyzetre: Legyen szó hideg, meleg vagy vegyi anyagok elleni védelemről – a Fristads munkaruházat mindig európai szabványok szerinti megfelelő védelmet biztosít.
A felhasznált anyagokat és a kész ruhadarabokat a vállalat Svédországban található saját laboratóriumában alapos tesztelésnek vetik alá: A szakítószilárdságot, a kopásállóságot a méretstabilitással és sok más tényezővel együtt precíz módszerekkel vizsgálják.

A Fristads töretlen fejlődéséhez nemcsak az állandó tesztelések, de az innovatív anyagok és eljárások alkalmazása is nagymértékben hozzájárult. Ezek alapján a fizikai munkát végzőknek folyamatosan olyan munkaruházat áll rendelkezésükre, amely kényelem, minőség és illeszkedés tekintetében is felülmúlja a versenytársakat.