Hatlapú anya, D15

Bővebben: Zsaluzat rögzítések, anker anyagok

Nyomtatás
Hosszú anya D15 menettel és 30 mm-es kulcsszélességgel ankerszárhoz.
Alkalmazási terület
  • rendszerrudak, összekötő elemek rögzítése
  • cső- és tartórendszerekbe szerelés
  • csavaros csatlakozások statikus és dinamikus alkalmazásokban

Előnyök/Kivitel
  • nagy szorítóerő
  • nincs véletlen kioldás
  • egyszerű, gyors összeszerelés

Műszaki adatok
  • teherbírás: 90 kN

Anyag
  • acél S355J2C+C, fekete vagy horganyzott

Letöltések
Csak egy pillanat.
Az adatok pár másodperc alatt elérhetők.
Új ügyfél a Haberkornnál?
Kérdése van választékunkkal vagy valamelyik termékünkkel kapcsolatban? Közvetlenül kapcsolatba léphet velünk, vagy bejelentkezhet Haberkorn fiókjába.
Mihály Valkovszki
Kapcsolat
Mihály Valkovszki
Az Ön kapcsolattartója
Üzenet írásaŰrlap elrejtése +36 1 884 8953
Mihály Valkovszki
Kérjük, jelentkezzen be, hogy közvetlenül személyes kapcsolattartójának írhasson. Szívesen segítünk, amennyiben nincs regisztrálva általános kapcsolattartónkon keresztül.

Húzza ide vagy válassza ki a fájlmellékletet

Megszakítás
Főmenü
Főmenü