Cégünk megbízható, könnyen szerelhető zsaluzati anker anyagokat kínál, amelyek elengedhetetlenek a zsaluzás stabilitása és biztonsága szempontjából. Bővebben az útmutatónkban
Zsaluzat rögzítések, anker anyagok
Feszítőrúd D15 menettel, minden D15 részegységhez használható. Zsaluzatok összeillesztéséhez vagy alkatrészek sziklahorgonnyal, ill. horgonyhüvelyekkel történő rögzítéséhez.
Zsaluzat rögzítések, anker anyagok
A beton- és kőzethorgony D15-ös horgonyrúd rögzítésére szolgál 34–37 mm-es furatátmérők esetén.
Zsaluzat rögzítések, anker anyagok
A csatlakozó 22 mm-es műanyag, acél vagy beton távtartó csöveknek a vízzárral való összekötésére használható.
Zsaluzat rögzítések, anker anyagok
Beton készelemek ferde támaszainak rögzítéséhez használható. Kiváló minőségű műanyagból készül. Az üreges fal dübelt a zsaluzatra kell ragasztani.
Zsaluzat rögzítések, anker anyagok
Hosszú anya D15 menettel és 30 mm-es kulcsszélességgel ankerszárhoz.
Zsaluzat rögzítések, anker anyagok
Felhegeszthető anya D15 belső menettel ankerszálhoz.
Zsaluzat rögzítések, anker anyagok
Horganyzott tányéros anya 15/17 mm-es menethez.
Zsaluzat rögzítések, anker anyagok
Acél alátétlemez D15 szárnyas anyával kombinálva használható.
Zsaluzat rögzítések, anker anyagok
3 részes tányéros anya, GTW 45 öntvényből, anker szárakhoz.
Zsaluzat rögzítések, anker anyagok
Mozgó szárnyas anyával (5°-ig), SN 27 GTW 45-ből.
Zsaluzat rögzítések, anker anyagok
Beütő dübel 15 mm D 15 menettel 22 mm-es furatátmérőhöz, 80 mm-es furatmélységhez. Sokoldalúan, ankerszálak utólagos rögzítéséhez használható.
Zsaluzat rögzítések, anker anyagok
A beütő tüske segítségével a beütő dübel előre szétterpeszthető és ezután az ankerszár egyszerűen becsavarható.
Zsaluzat rögzítések, anker anyagok
A hideg horganyzott, kovácsolt ékkel ellátott zsaluzatrögzítő biztosítja a betonacél megbízható rögzítését.
Zsaluzat rögzítések, anker anyagok
6–10 mm-es köracél feszítésére használható, zsalukapoccsal együtt.
Zsaluzat rögzítések, anker anyagok
Rugós szorítókkal ellátott kerek rudak befogásához 12 mm-ig.
Halfen | Zsaluzat rögzítések, anker anyagok
Betonozáskor helyszíni rögzítéstechnikai megoldásokhoz alkalmazható.
Szakértőinkkel megtalálja a megoldást
Igen, a nagyobb ankerszárak D20 és D26,5 átmérővel kaphatók.
A terpeszrács betonozási szakaszok beállítására szolgál a nyers hézag kialakításához. Közben a betonacél szálak elhelyezése a terpeszrácson keresztül folytatólagosan történik.
A rendeltetési cél alapvetően azonos, csak a húzóerők különböznek.
Uni beton anker – húzóerő max. 90 kN 5 nap elteltével
Uni beton hüvely – húzóerő max. 28 kN
menetes hüvely – húzóerő max. 40 kN
FIGYELEM: A húzóerők a beton minőségétől is függenek.
Egy sziklahorgony csak egyszer használható. Csak az ankerszár nyerhető vissza a munka befejezése után.
Az anker-rögzítéstechnikát elsősorban a magas- és mélyépítés, illetve szerkezetépítés területén használják. Az ankeranyag egyrészt távtartóként szolgál, tehát meghatározza a szerkezeti elem alakját és vastagságát, másrészt betonzsaluzatok és vázszerkezetek összekapcsolására és rögzítésére, esetenként talajba rögzítésére is.
A sziklahorgony egy dübeltípus, ún. terpesztődübel. Az ankerszárat teljesen be kell csavarni a sziklahorgonyba (egy vagy két menet álljon ki), majd a sziklahorgonnyal előrefelé mindkettőt be kell tolni a meglévő falon már előre elkészített furatba. Ehhez a művelethez a műanyag gyűrűt le kell húzni. Az alumíniumhéjak rögzítése egy cső segítségével történik, amelyet rá kell húzni az ankerszárra, miközben a menetes kúpot az ankercső segítségével addig kell kifelé húzni, amíg az alumíniumhéjak el nem távolodnak egymástól és bele nem kapaszkodnak a furatba. Ezáltal csak túlterhelés esetén lehetséges a kiszakítás a furatból. A zsaluzat rögzítése a másik oldalról szabályozható.
Az egyoldali zsaluzat rögzítéséhez Ø34–37 mm furatátmérőknél a következő fúrásmélységeket kell betartani:
legalább 0,20 m betonba rögzítéshez
legalább 2,00 méter sziklába rögzítéshez, 2,0 kN/cm² üzemi terhelés esetén
legalább 2,50 méter sziklába rögzítéshez, 1,5 kN/cm² üzemi terhelés esetén
legalább 3,00 méter sziklába rögzítéshez, 0,0 kN/cm² üzemi terhelés esetén

Ha csak az egyik oldalon kell zsaluzatot kialakítani, mert a másik oldalon például egy meglévő fal vagy sziklafal található, akkor a szabadon álló zsaluzatot a falhoz kell rögzíteni sziklahorgonyok segítségével. Ilyen esetben az ankerszárat az egyik oldalon a sziklahorgonyokkal a falhoz, a másik oldalon pedig a zsaluzathoz kell erősíteni. Egyoldali zsaluzás esetén talajhoz történő rögzítés is szükséges, pl. hullám ankerek segítségével.

A betonozáskor még folyékony beton nagy nyomást fejt ki a függőlegesen elhelyezkedő zsaluzatra. A zsaluzatokat ezért megfelelően össze kell erősíteni egymással, hogy a beton ne tudja őket elmozdítani. A zsaluzati anker, más néven rögzítőszár pontosan ezt a feladatot látja el - olyan összekötő elem, amely biztonságosan és stabilan kapcsolja össze az egymással szemközti zsaluzatokat.
A zsaluzati ankerek vagy rögzítőrendszerek több részből állnak: a zsaluzaton és a betonon keresztülnyúló ankerszárból, az ankerszárat a zsaluzat külső oldalához rögzítő anyákból, amelyek szárnyas anyák vagy peremes anyák, és szükség esetén távtartó csőből. Különösen a zsaluzati anker, de a rendszer más részei is biztonsági szempontból mérvadó elemnek számítanak, mivel általában nagy erők hatnak rájuk, illetve nagy az erőleadás rajtuk keresztül.
A zsaluzati ankerek utólag kivehetők, vagy a szerkezeti elemben maradhatnak. Ha az ankerszár a betonban marad, arra kell ügyelni, hogy legyen beépítve vízzár, amellyel biztosíthatók az olyan tulajdonságok, mint a vízzáróság, tűzállóság és hangszigetelés. Ha az ankerszárat a betonozás után el kell távolítani, akkor betonkizáró fém spirálcsövet kell használni. Az ankerszárat a betonkizáró csőbe kell helyezni, amely a szerkezetben marad, az ankerszár pedig kihúzható. A zsaluzat eltávolítása után a szerkezetben lyukak, ún. ankerlyukak maradnak vissza, amelyek csapok vagy dugók segítségével lezárhatók és letömíthetők. A beton és a betonban maradó cső közötti megfelelő kötés rendkívül fontos a fent említett tulajdonságok biztosítása érdekében. A Haberkorn olyan anker-rögzítéstechnikai megoldásokat kínál, amelyek ezt lehetővé teszik.