A zsaluzási segédanyagok, mint az alátétlemezek, ékek, terpeszrácsok és betonkizáró csövek, hatékonyan segítik a szerelési és betonozási folyamatokat. Bővebben az útmutatónkban
Strend Pro | Zsaluzási segédanyagok
Szintező távtartó a hézagok azonos szélességének elérésére, valamint burkolatok, csempék és a padlók kiegyenlítésére.
Prewi | Zsaluzási segédanyagok
Egyszer használatos polisztirol keményhab matricák leválasztó réteggel, strukturált betonfelületek zsaluzásához.
Magyar | Zsaluzási segédanyagok
Betonvas hajlító betonvasak kézi hajlításához.
Szakértőinkkel megtalálja a megoldást
Nem, az alátétlemezek nem alkalmasak tartós terhelésre. Ugyanakkor 7 kN/cm² terhelést is elbírnak.
A bütykökkel ellátott tároló alátétlapok beton készelemek tárolására szolgálnak. A fa magába szívná a nedvességet, és nyomot hagyna.
A műanyag ékek sokoldalún használható szerelési segédeszközök alátétként, kiegyenlítéshez vagy beigazításhoz. Szálkamentesek, és kiékelésre, beigazításra, illetve beállításra használatosak az építőiparban és szerelési területen, például beton készelemeknél.
A terpeszrácsok a Haberkornnál különböző vastagságokban kaphatók:
0,3 mm
0,4 mm
0,5 mm
Igen, ezek a leválasztószerek oldószermentes, illetve vazelin alapú termékek.
A zsaluzási segédanyagok rendkívül fontosak egy építkezésen. Az alátét lemezek például szerelési segédeszközként szolgálnak a padló egyenetlenségeinek kiegyenlítésénél, amikor előregyártott betonelemeket kell felállítani. A terpeszrácsok vakolathordozóként és töltéshordozóként, vagy a szerkezetben maradó zsaluként használhatók, mivel megfelelő kötést biztosítanak a betonozási szakaszok között. A zsaluzatnak az alapon való megfelelő pozicionálása érdekében a betonhoz zsaluütközők kerülnek rögzítésre. Födémek, falak vagy alapok nehéz szerkezeti elemeinél, amelyek kiöntőnyílással rendelkeznek, betonkizáró csövet kell használni a csatlakozó vasalathoz.

Igény esetén négyzet és téglalap keresztmetszetű betonkizáró csöveket is kínálunk. Ezek főként a beton késztermékek előállításánál használatosak. A sokféle méretnek/keresztmetszetnek köszönhetően korlátlan alkalmazási lehetőség áll rendelkezésre. Különösen akkor, ha csak elhatárolt betonborítás áll rendelkezésre az elemeknél, és áteresztő nyílások vagy rögzítési pontok vannak kialakítva, a négyzetes betonkizáró cső biztosítja a szükséges rugalmasságot, a megnövelt tűréstartomány további előnyével együtt. A betonkizáró csövek anyaga fényes acél, 32 x 32 mm és 200 x 200 mm, illetve 57 x 28 mm és 200 x 150 mm közötti méretekben kaphatók.

A fényes, acélból készült betonkizáró cső egy balmenetes, spirálisan ívelt és bordázott, erősítő bordákkal ellátott cső. Rendkívül rugalmas, és 90°-ig könnyen hajlítható. Segítségével például üregek alakíthatók ki a betonban. Födémek, falak vagy alapok nehéz szerkezeti elemeinél, amelyek kiöntőnyílással rendelkeznek, a csatlakozó vasalathoz hajlítható csöveket kell használni. A cső rendelkezik a szükséges hosszirányú merevséggel, így nincs szükség további rögzítésre. Minden mérethez kapható acélból vagy műanyagból készült zárókupak 30–135 mm névleges belső átmérő tartományban.

Az EXZENTER zsaluütköző egyoldali zsaluzatoknál vagy olyan esetekben használható, ahol hézagszalag miatt nem alkalmazható átmenő zsaluzási ütköző. Ezenfelül a zsaluütköző üreges és PVC-mentes. Az EXZENTER zsaluütközőt egy acélszeggel meg kell ütni, elforgatással be kell állítani, majd utolsó lépésként egy másik acélszeggel rögzíteni kell. Az EXZENTER-PLUS zsaluütköző szeggel ellátott kivitel, és szintén PVC-mentes. Egyoldali zsaluzatoknál vagy olyan esetekben is használható, ahol hézagszalag miatt nem alkalmazható átmenő zsaluzási ütköző. Az EXCENTER fugaütközőt egy 60 mm-es acélszeggel kell megütni. Ez alkalmas az összes használatos szögbelövő készülékhez.

A LOCHRIP® és FLACHRIP® terpeszrácsok hidegen hengerelt horganyzott szalagacélból készülnek. A terpeszrácsok vakolathordozóként és töltéshordozóként, vagy a szerkezetben maradó zsaluként használhatók, mivel megfelelő kötést biztosítanak a betonozási szakaszok között. Ezenfelül nagyon könnyen alakíthatók. A HIGH-RIP® terpeszrács egy rendkívül erős zsaluzat. Ezért kifejezetten a betonépítményeknél különösen jól alkalmazható szerkezetben maradó zsaluként.
Szerelési segédeszközként, például előregyártott kész szerkezeti elemek felállításához műanyagból készült alátét lemezek használatosak. Az alátét lemezek 2 és 20 mm közötti vastagságban és 70 x 70 mm-es méretig kaphatók. Szükség esetén kivágott kivitelű lemezek is használhatók. Az alátét lemezeket soha nem szabad pontszerű terhelésnek kitenni, mindig teljes felületen kell terhelni őket. Ezenkívül ügyelni kell arra, hogy a terhelés ne legyen tartós, még akkor sem, ha különösen stabilak. Beállítás után a szerkezeti elemeket alá kell bélelni. Az alátét lemezek anyaga polisztirol; PVC-, CFC- és HFC-mentesek. Ezenkívül az ECHA listája (REACH-rendelet) szerint nem tartalmaznak aggodalomra okot adó anyagokat.