Szakértőinkkel megtalálja a megoldást
Igen, a zsalucsövek a MONOTUB® (kerek) és a NEVOTUBE® (négyzetes, négyszög) zsalucsövek teljesen vízállóak, és minden további nélkül kültéren is tárolhatók. Fektetve tárolásuk szintén teljes mértékben megengedett.
Nem, csak a MONOTUB® zsalucsövek rendelkeznek integrált letéphető szalaggal. A NEVOTUBE® zsalucsöveknél erre nincs szükség, mivel a külső héj és az oszlopforma között elegendő styropor töltőanyag van ahhoz, hogy a csövet vágással el lehessen távolítani.
A zsalucsövek 150 mm és 1200 mm közötti átmérővel kaphatók. A maximális hossz 12 méter. A hosszra vágás megrendelés alapján történik, így az építkezésen nem keletkezik vágási hulladék.
Fontos, hogy a zsalucsöveket öntőcsővel vagy tömlővel 50 cm-es szakaszonként kell feltölteni, továbbá belső vibrátorral tömörítést kell végezni. A beton öntési magassága nem haladhatja meg az 1,5 m-t, és be kell tartani a megfelelő betonozási sebességet. Ennek oka, hogy a beton emelkedési sebessége jelentősen befolyásolja a helyszíni betonozási munka végzés gyorsaságát és ezáltal költséghatékonyságát.
Igen, ehhez kezdje meg zsaluzás szétbontására szolgáló szalagot, rövidítse meg a csövet, majd szorosan ragassza vissza a szalagot. A vágott szélt le kell ragasztani, és a zsalucsövet a vágott oldallal lefelé kell felállítani.