A zsalucsövek különböző keresztmetszetű betonoszlopok (kör, téglalap vagy négyzet) készítésére szolgálnak. Bővebben az útmutatónkban
Szakértőinkkel megtalálja a megoldást
Igen, a zsalucsövek a MONOTUB® (kerek) és a NEVOTUBE® (négyzetes, négyszög) zsalucsövek teljesen vízállóak, és minden további nélkül kültéren is tárolhatók. Fektetve tárolásuk szintén teljes mértékben megengedett.
Nem, csak a MONOTUB® zsalucsövek rendelkeznek integrált letéphető szalaggal. A NEVOTUBE® zsalucsöveknél erre nincs szükség, mivel a külső héj és az oszlopforma között elegendő styropor töltőanyag van ahhoz, hogy a csövet vágással el lehessen távolítani.
A zsalucsövek 150 mm és 1200 mm közötti átmérővel kaphatók. A maximális hossz 12 méter. A hosszra vágás megrendelés alapján történik, így az építkezésen nem keletkezik vágási hulladék.
Fontos, hogy a zsalucsöveket öntőcsővel vagy tömlővel 50 cm-es szakaszonként kell feltölteni, továbbá belső vibrátorral tömörítést kell végezni. A beton öntési magassága nem haladhatja meg az 1,5 m-t, és be kell tartani a megfelelő betonozási sebességet. Ennek oka, hogy a beton emelkedési sebessége jelentősen befolyásolja a helyszíni betonozási munka végzés gyorsaságát és ezáltal költséghatékonyságát.
Igen, ehhez kezdje meg zsaluzás szétbontására szolgáló szalagot, rövidítse meg a csövet, majd szorosan ragassza vissza a szalagot. A vágott szélt le kell ragasztani, és a zsalucsövet a vágott oldallal lefelé kell felállítani.
A betonoszlopok betonozásakor az építkezés gyors előrehaladásának biztosítására a zsalucsövek bizonyulnak a legjobb segítőknek. A zsalucsövek kis súlyúak és könnyen kezelhetők – mind a szállítás, mind az összeszerelés során. A legtöbb esetben nincs szükség daru használatára. A kerek zsalucsöveknél a zsaluzat lebontását az oszlopról másodpercek alatt el lehet végezni a letéphető szalag segítségével, emiatt itt nem áll fenn a látható betonfelület sérülésének veszélye. A négyzet- vagy téglalap-keresztmetszetű zsalucsövek esetében a zsaluzat eltávolítása késsel történik.
A felhasználóknak figyelembe kell venniük, hogy a zsalucsövek 100% vízállósággal rendelkeznek – csak így biztosítható a termék kültéri tárolhatósága, és bármilyen időjárási körülmények közötti beépíthetősége.

Sima látszóbeton felületű betonoszlopok készítéséhez a belső PVC béléssel ellátott MONOTUB zsalucsövek a leginkább alkalmasak. A sima zsalucsövekkel (IMG, TM, TN, TR) garantálható az SB 4 legmagasabb látszóbeton minőség. A MONOTUB márkájú zsalucsöveknél a letéphető szalagnak köszönhetően garantált az egyszerű és gyors kizsaluzás.
A MONOTUB zsalucsövek igény esetén számos méretben és hosszban, nagyon rövid határidővel szállíthatók: Bármilyen hosszúság elérhető, az átmérő 150 és 1200 milliméter között választható. Az egyedi méretű zsalucsövek pontos illesztésre alkalmas kivitelben kerülnek kiszállításra az építkezés helyszínére; mindegyikük 100%-ban vízálló, így a kültéri tárolás és a felhasználás bármilyen időjárási feltételeknél lehetséges. Azonban vigyázat: A zsalucsöveket nem szabad letakarni; kerülni kell a hőtorlódást.

A Haberkorn webáruházban négyzet és téglalap keresztmetszetű NEVOTUBE zsalucsövek kaphatók. Mindkettő alkalmas sima látszóbeton felületű betonoszlopok előállítására. A zsaluzat lefejtése kés segítségével lehetséges. Ezzel a két termékkel is elérhető a legmagasabb szintű látszóbeton minőség.
A NEVOTUBE zsalucsöveket vízállóság jellemzi. Ez lehetővé teszi a kültéri tárolást és a bármilyen időjárási körülmények között történő felhasználást. A szabványos zsalucsövek 150 x 150 és 800 x 800 milliméter közötti mérettel kaphatók. Igény esetén ettől eltérő változatban, ill. méretben, valamint falhoz illeszthető kivitelben is rendelhetők.
Az elmúlt évtizedben a látszóbeton rendkívül keresett és népszerű építőanyaggá vált, a külső és belső tereknél egyaránt. Mindig kihívást jelent, hogy előállítása viszonylag nehéz. Már a beton összetételének legkisebb módosulása, de például a megváltozott nedvességtartalom is eltérő eredményekhez vezethet. Ez az épületek reprezentatív részeinél különösen érzékeny pont lehet.
Négy különböző látszóbeton osztályt különböztetünk meg. Általánosságban érvényes: minél magasabb az osztály, annál magasabbak a követelmények.
SB 1: elsődlegesen az ipari szektorban használt területek, például a mélyépítés területe vagy pincék falai; itt a követelmények elsősorban műszaki jellegűek
S 2: elsődlegesen támfalaknál vagy lépcsőházak falainál használt területek, valamint egyszerű homlokzatok a magasépítésben, illetve látható felületek az iparban
SB 3: elsődlegesen például a látszóbeton homlokzatok vagy a reprezentatív felületek a magasépítésben
SB 4: a magasépítés, ill. általában az építőipar minden reprezentatív szerkezeti eleme; itt a követelmények nagyon magasak – mind műszaki, mind tervezési szempontból