Menu

1-komponensű betonragasztó, szálbetonhoz

Bővebben: Távtartó elemek

Nyomtatás
A szálbeton távtartó rögzítési pontjain a vízzáráshoz és tűzvédelemhez szükséges.
Előnyök/Kivitel
  • a nagy nyíláson keresztül a dugó könnyen bemeríthető
  • azonnal felhasználható

Alkalmazások/Megjegyzések
  • 1000 dugóhoz kb. 3 kg ragasztó szükséges
  • nedves felületeken is használható

Műszaki adatok
  • Felhasználható:  kb. -40 ° C és +80 ° C között

Szállítás terjedelme
  • kiszerelés: vödör,  3 db egyenként 500 g-os zacskóval

Fenntarthatóság

Egyszerűen fenntartható

100%-ban újrahasznosított műanyagból (polietilén és polipropilén) készült. Nem tartalmaz PVC-t.

Letöltések
Csak egy pillanat.
Az adatok pár másodperc alatt elérhetők.
Új a Haberkornnál?
Kérjük jelentkezzen be vagy hozzon létre egy új Haberkorn felhasználói fiókot, hogy kapcsolatba léphessen személyes ügyintézőjével.
Kapcsolat

Az Ön személyes kapcsolattartója
Kérjük, jelentkezzen be, hogy közvetlenül személyes kapcsolattartójának írhasson. Szívesen segítünk, amennyiben nincs regisztrálva általános kapcsolattartónkon keresztül.

Kapcsolat
Válasszon termékkörtVissza Bezár
Márkák