A műanyagból vagy szálbetonból készült standard távtartó csövek a zsaluzat feszítőpontjainak kialakítására szolgálnak. Ezekkel könnyen megteremthetők a szükséges közbenső falvastagságok. Bővebben az útmutatónkban
Műanyag kúp a szorítóerők nagy felületű elosztásához és a zsaluzat védelméhez. A beépítési hossz (lefedettség) 10 mm és 50 mm között van. Távtartó csövekkel ellátott zsaluzat-kikötési pontok beépítésére használják, és tömítő alátéttel kombinálva látszóbetonhoz is alkalmas.
Szakértőinkkel megtalálja a megoldást
A kizsaluzást követően a befogási helyeket megfelelő drótkefével meg kell tisztítani, majd mindkét oldalon beragasztott rostbeton dugókkal kell lezárni. A befogási helyek vízzáró lezárásához, illetve a tűzvédelmi követelmények teljesítéséhez mindkét oldalon legalább két dugót kell beragasztani. A beragasztáshoz szálbeton ragasztó (egykomponensű vagy kétkomponensű) használható.
Igen, létezik egy rendszerfüggetlen műanyagból készült záródugó, amelyet tisztítás után csak be kell ütni. Ennek az az előnye, hogy mindkét oldalt egyszerre zárja le. A Stopper záródugó vízzárósági és tűzállósági vizsgálattal rendelkezik.
A távtartó csövek feszítőpontok kialakítására szolgálnak. A csövet a használt kúpnak megfelelő hosszúságúra vágják. Ez megkönnyíti a közbenső falvastagságok kialakítását.
Ez attól függ, hogy a feszítőpontot mire használják, és milyen követelményeknek kell megfelelnie: Tűzállónak, vízzárónak, PVC-mentesnek vagy ivóvízhez alkalmasnak kell-e lennie, illetve léghangszigetelésre, agresszív vizek környezetében vagy látszóbetonhoz használják-e. A felhasználás céljától függően kiválasztható a megfelelő termék. Az OKTAGON®-PLUS például eleget tesznek mindezen igényeknek.
Mind az OKTAGON®, mind az OKTAGON®-PLUS használatra kész távtartók. Az OKTAGON®-PLUS azonban kínál néhány előnyt:
alkalmas látszóbetonhoz
nincs kiálló kúp, mivel a kizsaluzás után kihúzzák
a végső állapotban csak a dugók láthatóak
Igen, az OKTAGON® „fehér kád” alkalmazásokhoz 5 bar víznyomásig használható. Az OKTAGON®-PLUS a jelenleg érvényes irányelv szerint 7 bar nyomásig alkalmazható.
Igen, az OKTAGON®-PLUS és OKTAGON®-PLUS elemekhez megfelelő kúpok, dugók és tömítőkorongok állnak rendelkezésre. A vizsgálati tanúsítványok azonban továbbra is érvényesek, mivel alapvetően a kúpra vonatkoznak.
A falaknál használt csatlakozó vasalatot a munkabiztonság érdekében alapesetben meg kell hajlítani. Ha ez nem kívánatos, például üreges falaknál, akkor a csatlakozó vasakat védősapkával kell ellátni. A védősapkák nagy fejfelülete miatt jobb a védőhatás.
A rendeltetési cél alapvetően azonos, csak a húzóerők különböznek.
Uni beton anker – húzóerő max. 90 kN 5 nap elteltével
Uni beton hüvely – húzóerő max. 28 kN
menetes hüvely – húzóerő max. 40 kN
FIGYELEM: A húzóerők a beton minőségétől is függenek.
A Stopper egy rendszerfüggetlen záródugó, és minden olyan távtartó csőnél használható, amelynek belső átmérője 21,5 és 23 mm között van. Egyszerűen csak be kell ütni a megtisztított csőbe, és legalább 20 méteres vízoszlopig szivárgásmentesen tömít. A szálbeton-feszítőpontok másik nagy előnye a vízzáróság mellett az EI 120-ig terjedő tűzállósági teljesítmény. Továbbá a szálbeton-feszítőpont esetében kevesebb a ráfordítás, mivel elmarad a betondugó beragasztása.
A beton megfelelő falvastagságának eléréséhez a zsaluzaton belül, feszítőpontokat kell kialakítani. Ehhez PVC-ből, PVC-mentes műanyagból és szálbetonból készült távtartó csövek használhatók. Annak érdekében, hogy a csövek a betonhoz tudjanak tapadni, érdesített felülettel vannak ellátva. Az OKTAGON® és az OKTAGON® -PLUS használatra kész távtartó elemek. A felhasználástól függően kiválasztható a legmegfelelőbb termék. A Haberkorn készletről kínálja az Ön alkalmazásához megfelelő távtartó csöveket, a szükséges tartozékokkal együtt.
A szálbeton távtartó csövek a zsaluzat feszítőpontjainak kialakításánál használatosak az építkezéseken. A szükséges hosszúság gyorsan előállítható a távtartó cső hosszra vágásával. A távtartó csövet a rögzítőankerrel kombinálva kell használni a falzsaluzat összeszerelésekor. A DBV útmutatója további adatokat tartalmaz az elhelyezésre és a távolságok elrendezésére vonatkozóan. Az anyag heidelbergi cementből és polipropilén szálakból (PP) áll, azbeszt, PVC, CFC és HFC mentes. Ezenkívül a csövek az ECHA listája (REACH-rendelet) szerint nem tartalmaznak aggodalomra okot adó anyagokat. A vízzáróságra, a léghangszigetelésre, az ivóvízhez való alkalmasságra és az F120 tűzzel szembeni viselkedésre vonatkozó vizsgálati tanúsítványok rendelkezésre állnak.
A Nevoga falerősítéseket leggyakrabban olyan beton előállításához használják, aminél a vízáteresztés nem megengedett.
A falerősítéseket el kell helyezni és meg kell nedvesíteni a betonozás előtt.
Ki kell választani a tömítő sapkát vagy kúpot
Fontos a betonnal való teljes befedés a betonozás során.
A kizsaluzás után a falerősítéseket le kell zárni.
A falerősítés nyílását meg kell tisztítani
A falerősítéseket le kell tömíteni 1-komponensű szálbeton ragasztóval (a falerősítés nedves állapotban is letömíthető)
A szálerősítésű betondugóra fel kell vinni a szálbeton ragasztót, majd kb. 10 mm-t be kell tolni a szálbeton csőbe
Ragasztót kell felhordani egy másik szálerősítésű betondugóra, majd be kell nyomni az első dugó nyílásába, hogy síkban illeszkedjenek (a felesleges ragasztót el kell simítani)
Körülbelül 3-4 óra elteltével a másik oldal ugyanígy lezárható.

A hagyományos rendszereknél a befejezést követően gyakran egy nagyméretű műanyag korong látható. Emellett fennáll annak a veszélye, hogy a zsaluzat túl szorosra feszítése esetén a műanyag összenyomódik. A kizsaluzás után visszaáll az eredeti állapotra – és a távtartó akár 3 mm-t is kiáll. Ugyanez történik a távtartó ferde behelyezése esetén is. A betonfal további megmunkálása során problémák adódhatnak a műanyag korong és a vakolat vagy a töltőanyag közötti kötésnél.

Az OKTAGON® -PLUS előre felragasztott tömítőkoronggal való alkalmazásával megakadályozható, hogy a finom habarcs a zsaluzat pontatlansága esetén kiszivárogjon. A tömítőkorongok saját felragasztás céljára is kaphatók.

Ha a befogási hely területe nem kellőképpen tömör, tömítőszalag használatával biztosítható a megfelelő tömítettség.

Az OKTAGON® -PLUS kombinált távtartó szintén egy darabból álló zsaluzati feszítőelem, amely 40 cm falvastagságig használható. Ez a kombinált távtartó a fröccsöntött illesztőkónuszok révén különösen jól használható látható betonfelülethez. 45 cm-es hossztól a kónusz már a vágott csőhöz van rögzítve. Az OKTAGON® -PLUS 22 zsaluzati feszítőelemet a rögzítőankerrel kombinálva kell használni a falzsaluzat összeszerelésekor. A DBV útmutatója további adatokat tartalmaz az elhelyezésre és a távolságok elrendezésére vonatkozóan. Az illesztőkónusz eltávolítása után a befogási helyek látszóbeton dugókkal vagy látszóbeton korongokkal lezárhatók. Ez igény esetén felragasztott tömítőkorongokkal is lehetséges, hogy a zsaluzat pontatlansága esetén se szivárogjon ki finom habarcs. A vízzáróságra, a léghangszigetelésre, az ivóvízhez való alkalmasságra, az F120 tűzzel szembeni viselkedésre és agresszív vizekre vonatkozó vizsgálati tanúsítványok rendelkezésre állnak.

Az OKTAGON® kombinált távtartó nagyméretű változatban is elérhető, kb. 48 mm-es felfekvő felülettel. 40 cm-es falvastagságig az egy darabból álló zsaluzati feszítőelemek különösen jól alkalmazhatók. Az egy darabból álló kialakítás révén nincs szükség olyan műveletekre, mint a kónuszok illesztése vagy a távtartó csövek hosszra vágása. 45 cm-es hossztól a kónusz már a vágott csőhöz van rögzítve. Az OKTAGON® zsaluzati feszítőelemet a rögzítőankerrel kombinálva kell használni a falzsaluzat összeszerelésekor. Az anyag poliolefinből (PO) és polivinil-kloridból (PVC) áll, CFC és HFC mentes. Ezenkívül a távtartók az ECHA listája (REACH-rendelet) szerint nem tartalmaznak aggodalomra okot adó anyagokat. A vízzáróságra, a léghangszigetelésre, az ivóvízhez való alkalmasságra és az F120 tűzzel szembeni viselkedésre vonatkozó vizsgálati tanúsítványok rendelkezésre állnak.

A zsaluzati feszítőpontok önálló kialakítására optimális megoldást kínálnak a műanyag távtartó csövek. A tökéletes kialakítás érdekében műanyag kónuszt kell használni. A távtartó csövek használata nem igényel nagy ráfordítást, mivel szilánkmentes, rendkívül ütésálló és időjárásálló műanyagból készülnek. A távtartó csövek körfűrész segítségével egyénileg a kívánt méretre vághatók. Annak érdekében, hogy a csövek a betonhoz tudjanak tapadni, érdesített felülettel vannak ellátva.
Az optimális méretek elérése érdekében a csövet 30 cm-es falvastagság esetén 28 cm teljes hosszra kell vágni. Bal és jobb oldalt egy-egy illesztőkónuszt kell elhelyezni 10 mm beépítési hosszal. A betonozást követően két dugóval le kell zárni.
A különböző feszítőpontok létrehozására alkalmazott távtartó csöveknek meg kell felelniük bizonyos követelményeknek: például vízzáróság, léghangszigetelés, megfelelő tűzvédelem, de olyan tényezők is fontos szerepet játszanak, mint az ivóvízzel való összeférhetőség, a vizek szennyezése és a betonnal szembeni egyéb általános elvárások.