Egysoros, típusvizsgálattal rendelkező, előregyártott visszahajló csatlakozással, PVC védőborítással a sérülések elleni védelem érdekében. Ideális vasbeton elemek egyszerű, ésszerű és biztonságos csatlakoztatásához. Építésfelügyeleti jóváhagyás nem szükséges.
Kétsoros, típusvizsgálattal rendelkező, előregyártott visszahajló csatlakozással, PVC védőborítással a sérülések elleni védelem érdekében. Ideális vasbeton elemek egyszerű, ésszerű és biztonságos csatlakoztatásához. Építésfelügyeleti jóváhagyás nem szükséges.
Szakértőinkkel megtalálja a megoldást
Igen, az átfedési hossz a betonerősítő vasalásoknál a betonvas-átmérőtől függ:
8 mm betonvas-átmérőnél az átfedési hossz 29 cm,
10 mm betonvas-átmérőnél az átfedési hossz 36 cm és
12 mm betonvas-átmérőnél az átfedési hossz 42 cm.
Az Európában előírt átfedő illesztési hosszt az Eurocode 2 (1-1. rész) szabályozza.
Az átfedési hossz többek között függ a beton nyomószilárdságától, a betonacél minőségétől (Németországban: B 500), a szálátmérőtől, a betonacél feszültségétől, az illesztett betonacél szálak helyzetétől a szerkezeti elemben, valamint a hosszirányú eltolás nélkül illesztett szálak arányától a vasalt réteg keresztmetszetében.
Igen, a legtöbb esetben a kétsoros vasalási csatlakozók helyett két egysoros vasalási csatlakozó is használható, de ezt egyedi esetként az illetékes statikussal egyeztetni. szükséges.
Fémdobozról van szó, a tárolódoboz fedele alapesetben műanyagból készül. A Haberkornnál azonban lemez kivitelben is elérhető rövid határidővel.