Erősítések, távtartó szalagok

A típusvizsgálaton átesett, előregyártott visszahajló csatlakozások arra szolgálnak, hogy szilárd kötést hozzanak létre egy meglévő és egy még betonozandó elem között. Bővebben az útmutatónkban

Termékek szűrése itt Erősítések, távtartó szalagok
Csak egy pillanat.
Az adatok pár másodperc alatt elérhetők.
Vasalási csatlakozó, egysoros | Erősítések, távtartó szalagok
megnézett
Vásárolt
Vasalási csatlakozó, egysoros

Erősítések, távtartó szalagok

Egysoros, típusvizsgálattal rendelkező, előregyártott visszahajló csatlakozással, PVC védőborítással a sérülések elleni védelem érdekében. Ideális vasbeton elemek egyszerű, ésszerű és biztonságos csatlakoztatásához. Építésfelügyeleti jóváhagyás nem szükséges.

Vasalási csatlakozó, kétsoros | Erősítések, távtartó szalagok
megnézett
Vásárolt
Vasalási csatlakozó, kétsoros

Erősítések, távtartó szalagok

Kétsoros, típusvizsgálattal rendelkező, előregyártott visszahajló csatlakozással, PVC védőborítással a sérülések elleni védelem érdekében. Ideális vasbeton elemek egyszerű, ésszerű és biztonságos csatlakoztatásához. Építésfelügyeleti jóváhagyás nem szükséges.

Hullám távtartó | Erősítések, távtartó szalagok
megnézett
Vásárolt
Hullám távtartó

Erősítések, távtartó szalagok

A huzalból készült távtartó ideálisan használható födémekhez, falakhoz és beton készelemekhez. Az alsó és felső vasalás között helyezkedik el a födémekben, ill. a belső és külső vasalás között a falakban. Hullám formájuk miatt nagyon stabilak.

1-3 / 3

Gyakran ismételt kérdések

Szakértőinkkel megtalálja a megoldást

Ideális vasbeton elemek egyszerű, ésszerű és biztonságos csatlakoztatásához

Vasalási csatlakozók segítségével biztonságosan összekapcsolhatók egymással különböző építési szegmensek vasbeton elemei. A vasalási csatlakozók előregyártott visszahajlítható csatlakozók; mennyezetek, falak, lépcsők, illetve konzolok utólagos összekötését teszik lehetővé. A "Betonacél visszahajlítása és tárolódobozokkal szembeni követelmények" című DBV-adatlap szerint a tárolódoboz felületminősége „sima” kategóriába sorolható.

Áttekintés
    Betonvasak
    Vasalatokkal mennyezetek, falak, lépcsők, illetve konzolok kapcsolhatók össze egymással.

    Vasalási csatlakozók elhelyezése

    Vasalási csatlakozók elhelyezése
    A perforációnak köszönhetően a fedélen maradt oldalszalagok nagyon könnyen eltávolíthatók.

    PLEXUS® FTW

    A PLEXUS® FTW alacsony, mindössze 20 vagy 30 mm dobozmagassággal rendelkezik, ezért különösen jól alkalmazható késztermék gyártás esetén. A „Betonacél visszahajlítása és tárolódobozokkal szembeni követelmények” című DBV-adatlap szerint a tárolódoboz felületminősége „sima” kategóriába sorolható.


    PYRAPLEX®

    PYRAPLEX vasalási csatlakozó

    A PYRAPLEX® bordázott kialakítású, és optimális csúsztatóerő-átvitelhez fejlesztették. A PYRAPLEX® lemezprofil piramis formája kétirányú csúsztatóerő-átvitelt biztosít a munkahézagra hosszirányban és keresztirányban is. Lehetővé teszi a fő terhelésirányon kívüli másodlagos erők biztonságos átvitelét is. A keresztirányú erőátvitelhez nincs szükség további tüskékre vagy különböző dobozformákra, csupán egységes vasalási csatlakozók használata is elegendő. A „Betonacél visszahajlítása és tárolódobozokkal szembeni követelmények” című DBV-adatlap szerint a tárolódoboz felületminősége „bordázott” kategóriába sorolható.


    PLEXUS®

     PLEXUS vasalási csatlakozó

    A PLEXUS® segítségével biztonságosan összekapcsolhatók egymással különböző építési szegmensek acélbeton elemei. A vasalási csatlakozók előregyártott visszahajlítható csatlakozók; mennyezetek, falak, lépcsők, illetve konzolok utólagos összekötését teszik lehetővé. A „Betonacél visszahajlítása és tárolódobozokkal szembeni követelmények” című DBV-adatlap szerint a tárolódoboz felületminősége „sima” kategóriába sorolható.


    A vasalási csatlakozók előnyei

    • a hajlítógörgő 6ds átmérője szabvány szerinti

    • a csatlakozó vas görbületi tartománya a tárolódobozon belül van

    • a horganyzott tárolódoboz a betonban maradhat

    • a homlokoldal fával van lezárva, különösen stabil

    • a műanyag fedél kisebb súlyt eredményez

    • a műanyag fedél révén könnyebb a kizsaluzás és kisebb a sérülésveszély

    • nem marad vissza műanyag a betonban


    BST 550 szerkezeti acél vasalási csatlakozók

    A PLEXUS®, PYRAPLEX® és PLEXUS® FTW vasalási csatlakozók típusvizsgálattal rendelkeznek, és BST 550 szerkezeti acélból készülnek. A vasalási csatlakozók egyszeres, egysoros kivitelben és dupla, kétsoros kivitelben kaphatók. A DIN EN 1992-1-1 szabvány NA(D), Eurocode 2 és a Német Beton- és Építéstechnikai Egyesület „Betonacél visszahajlítása és tárolódobozokkal szembeni követelmények a Eurocode 2 szabvány szerint” című adatlapjának 2011. januári verziója szerinti követelmények teljesülnek. Így nincs szükség építésfelügyeleti engedélyre. A rögzítési hosszok meghatározása az ÖNORM B4200 szabvány szerint történik.

    A „Betonacél visszahajlítása és tárolódobozokkal szembeni követelmények a Eurocode 2 szabvány szerint” című DBV-adatlap a következőket írja elő:
    (3) A dobozok csak akkor maradhatnak a szerkezetben, ha a betonnal legalább azonos merevségű anyagból, pl. acéllemezből készültek. A műanyag dobozokat maradéktalanul el kell távolítani, hogy megfelelő profilú tiszta felület maradjon.

    A horganyzott tárolódoboz standard szállítási hossza 1,20 m. Teljes hossza a végdarabokkal együtt 1,22 m és 1,25 m között van. A következő betonvas-átmérőkkel kapható: Ø 6 mm, Ø 8 mm, Ø 10 mm, Ø 12 mm, Ø 14 mm, Ø 16 mm. A standard méretek mellett igény esetén egyedi gyártású termékeket is kínálunk, például eltérő dobozmagassággal, átfedési hosszal, kengyeltávolsággal, kengyelmagassággal vagy kengyelszélességgel.

    Új ügyfél a Haberkornnál?
    Kérdése van választékunkkal vagy valamelyik termékünkkel kapcsolatban? Közvetlenül kapcsolatba léphet velünk, vagy bejelentkezhet Haberkorn fiókjába.
    Mihály Valkovszki
    Kapcsolat
    Mihály Valkovszki
    Az Ön kapcsolattartója
    Üzenet írásaŰrlap elrejtése +36 1 884 8953
    Mihály Valkovszki
    Kérjük, jelentkezzen be, hogy közvetlenül személyes kapcsolattartójának írhasson. Szívesen segítünk, amennyiben nincs regisztrálva általános kapcsolattartónkon keresztül.

    Húzza ide vagy válassza ki a fájlmellékletet

    Megszakítás
    Főmenü
    Főmenü