Menu

Tömítő körgyűrű, rozsdamentes acél

Mastertec termékek   |   Bővebben: Csőkötések

Nyomtatás
Tömítőgyűrű béléscsövekhez és magfuratokhoz, alkalmas nyomás alatti és nyomás nélküli víz elleni tömítésre.
Előnyök/Kivitel
  • vízzáró 30 m vízoszlopig, csapágybiztosításnál 50 m-ig
  • radonzáró
  • időjárás- és ózonálló
  • öregedésálló

Alkalmazások/Megjegyzések
A tömítő körgyűrű és az elvezetőcső behelyezése után keresztirányban húzza meg a csavarokat. Minden csavart többször, egyszerre csak egy-egy elfordulással húzzon meg, hogy a tömítőgyűrűt egyenletesen terhelje. Maximális nyomaték M6 = 5 Nm, M8 = 10 Nm, M10 = 15 Nm, M12 = 20 Nm. 2-3 óra elteltével húzza meg újra a csavarokat.
Anyag
  • acélalkatrészek és csavarok V2A rozsdamentes acélból
  • EPDM gumi, Shore A, tömítési szélesség 40 mm

Fenntarthatóság

Egyszerűen fenntartható

PVC-mentes.

Minőségi jellemzők és tanúsítványok

PVC-mentes


Letöltések