A Haberkorn csőátvezetései megbízhatóan védenek épületszerkezeteket, lezárva a különböző anyagú csöveket és vezetékeket a talajvíz és nyomás alatt lévő folyadékok ellen. Ellenállnak savaknak, lúgoknak, olajnak és metángáznak is. Bővebben az útmutatónkban
Tömítés a villámvédelmi vezetékek és földelő vezetékek betonfalakon, padlólapokon és aknákon keresztül történő vízzáró módon történő átvezetéséhez. Két integrált feszítőheveder biztonságosan védi a betonpadlók és falak perselyeit a talajvíz és a nyomás alatti víz behatolása ellen...
Szakértőinkkel megtalálja a megoldást
Nem, csőátvezetés nem mindig szükséges. Elegendő egy megfelelő átmérőjű magfurat.
Műanyagból, szálcementből és rozsdamentes acélból készült béléscsövek kaphatók. Az, hogy melyik anyagot érdemes használni, mindig a tervezett felhasználástól függ. Szennyvíztisztító telepeken például főként szálcement béléscsövek kerülnek alkalmazásra. Ivóvíz esetében rozsdamentes acél béléscsövek használatosak, pincékbe való átvezetésekhez pedig elegendő a műanyag béléscsövek használata.
Nálunk a tömítő körgyűrűk egy közegvezetékhez osztott és osztatlan kivitelben, réteges technikához (egy közegvezetékhez, de különböző átmérővel) való kivitelben, valamint több közegvezetékhez osztott és osztatlan kivitelben kaphatók, továbbá fali átvezető tömítéseket kis kínálunk.
A tömítő körgyűrűt a béléscsőbe vagy a magfuratba kell behelyezni. Ezután a közegvezetéket át kell csúsztatni rajta, és a tömítő körgyűrű csavarjait átlóban meg kell húzni. A tömítőgyűrű egyenletes rászorítása érdekében minden csavart egy-egy fordulattal többször meg kell húzni. Ne húzza tovább, ha elérte az 5 Nm meghúzási nyomatékot. A csavarokat csak 24 óra elteltével szabad újra meghúzni.