Menu

Biztonsági elemek

A Haberkorn acélbetétes védősapkái nagy, gomba alakú fejjel rendelkeznek, így széles felületen biztosítanak hatékony védelmet. Ezek az újrahasznosítható műanyagból készült profilok segítenek megelőzni a baleseteket, ha csatlakozó betonvasakra kerülnek felhelyezésre az építkezéseken. Használhatók vízszintesen és függőlegesen is. Bővebben az útmutatónkban

Termékek szűrése itt Biztonsági elemek
Csak egy pillanat.
Az adatok pár másodperc alatt elérhetők.
NEVOSAFE®-PLUS védősapka acélbetéttel | Biztonsági elemek
megnézett
Vásárolt
NEVOSAFE®-PLUS védősapka acélbetéttel

Biztonsági elemek

Műanyag védősapka acélbetéttel. A nagy, gomba alakú fej, a nagy felület révén jobb a védőhatást biztosít

Védősapka, piros | Biztonsági elemek
megnézett
Vásárolt
Védősapka, piros

Biztonsági elemek

Piros színű, műanyag biztonsági védősapka kiálló vaselemekre, munkavédelmi előírásoknak megfelelően alkalmazandó. Növeli a láthatóságot a veszélyes helyeken.

NEVOSAFE®-PLUS védőprofil acélbetéttelPVC mentes | Biztonsági elemek
megnézett
Vásárolt
NEVOSAFE®-PLUS védőprofil acélbetéttelPVC mentes

Biztonsági elemek

Újra felhasználható védőprofil építőipari munkavédelemhez. A csatlakozó betonvasakra, ankerszálakra kell felhelyezni, nehogy egy lezuhanó munkadarab sérülést okozzon. A profilok vizszintes és függőleges helyzetben egyaránt használhatóak.

1-3 / 3

Gyakran ismételt kérdések

Szakértőinkkel megtalálja a megoldást

Védősapkák és védőprofilok az építkezések biztonságának fokozásáért

Az építkezéseken gyakran alábecsülik az olyan veszélyhelyzeteket, mint például a merőlegesen kiálló betonacélok. A munkaügyi felügyelőség előírja, hogy a betonvasakat le kell fedni, ha azok a munkával összefüggő technikai okokból nem kengyel formájúak. Ez a munkavállalók védelmét szolgálja azáltal, hogy egy esetleges lezuhanás során ha valaki ráesne azokra, akkor megelőzhetők a súlyos sérülések. A Haberkorn ennek megfelelően acélbetéttel ellátott biztonsági elemeket kínál Önnek a betonacélokhoz, jól látható sárga színben.

Áttekintés
    NEVOSAFE<sup>®</sup> védőprofil
    A Haberkorn védősapkák és védőprofilok széles választékát kínálja Önnek.

    Biztosítatlan betonacélok, az építkezések fontos veszélyforrásai

    Ha a betonacélok nincsenek ellátva megfelelő védelemmel, az halálos veszélyt jelenthet az építkezéseken. Ha nincs lehetőség a betonacélokat kengyel formájúra hajlítani, akkor a vállalat köteles azokat megfelelő védőelemmel lefedni. Annak érdekében, hogy senki ne sérüljön meg súlyosan egy botlás, vagy akár a magasból történő leesés miatt, a kiválasztott védőelemnek megfelelően méretezettnek és bevizsgáltnak kell lennie.

    A betonacélok helytelen és helyes kezelése
    Az építkezések lehető legnagyobb biztonsága érdekében a betonacéloknak kengyel formában hajlított vagy védősapkával/védőprofillal ellátott kivitelűeknek kell lenniük.

    Minőségi garancia átszúrásos vizsgálattal

    Annak biztosítása érdekében, hogy a betonacél védőelem a maximális erőknek is képes legyen ellenállni, a gyártó terhelésvizsgálatokat végez. A vizsgálat során két különböző osztályozás lehetséges: A osztály: Zuhanás adott síkból; B osztály: Zuhanás 3 méteres esési magasságból. Mindkét osztály esetében átszúrásos vizsgálatot végeznek, amelynek során egy betonvas használatával a terhelést 0-ról 5 kN-ra növelik fokozatosan.
    A munkaügyi felügyelőség szerint csak a többször ellenőrzött és átszúrásbiztos védősapkák alkalmasak a BauV 6. § 4. bekezdése szerinti védelmi intézkedésként.


    A megfelelő termékek a Haberkornnál

    Az acélbetéttel ellátott NEVOSAFE®-PLUS védősapkáink és védőprofiljaink hatásos védelmet biztonsítanak 3 méteres magasságból, 100 kg súllyal történő leesés esetén. Mindkét termék szembetűnő sárga színben kapható, ami fokozottan felhívja a figyelmet a veszélyre.

    NEVOSAFE<sup>®</sup>-PLUS védősapka

    A NEVOSAFE®-PLUS védősapkák nagy, gomba alakú fejjel rendelkeznek, és többször felhasználhatók a speciális bordázott kialakításnak köszönhetően, amely lehetővé teszi a védősapkák fel- és lecsavarását. Szállítási programunkban 6–20 mm és 20–36 mm méretű betonvasakhoz talál megfelelő védősapkákat. A hagyományos védősapkákkal ellentétben a NEVOSAFE®-PLUS védősapkái a kisebb betonacélra való áttérés ellenére is tartást biztosítanak.

    Ha egyszerre több betonvasat kell biztosítani, a legjobb, ha a NEVOSAFE®-PLUS védőprofilokat választja. A védőprofilok vízszintes és függőleges helyzetben egyaránt használhatók. Szoros és stabil illeszkedést biztosítanak bármilyen csatlakozási megerősítésen. 2 raklaptól a Haberkorn ingyenes, egyedi feliratozást is kínál.

    Piros védősapkák

    Piros védősapkáink ugyanúgy PVC-mentesek, mint a NEVOSAFE®-PLUS védősapkák. A piros színű védősapkák azonban csak a kiálló betonacélok jobb láthatóságát hivatottak szolgálni, és nem biztosítanak sérülés elleni védelmet a munkavállalók számára. Ezek tehát nem funkcionálnak leesés elleni védelemként, mivel nem rendelkeznek acélbetéttel.