Menu
Ajánlások

Válogatott termékek, márkák és tippek a szortimentből: Zsalutechnika.

Vízorr | Vízorr, csepegtető
megnézett
Vásárolt
Vízorr

Vízorr, csepegtető

Extrudált profilok kiváló minőségű, fokozott ütésállóságú, időjárásálló műanyagból. A profilok szilánkmentesek és ellenállnak az összes leválasztószernek, betonadaléknak, zsaluzástisztítónak stb.

NEVOSAFE®-PLUS védősapka acélbetéttel | Biztonsági elemek
megnézett
Vásárolt
NEVOSAFE®-PLUS védősapka acélbetéttel

Biztonsági elemek

Műanyag védősapka acélbetéttel. A nagy, gomba alakú fej, a nagy felület révén jobb a védőhatást biztosít

Védősapka, piros | Biztonsági elemek
megnézett
Vásárolt
Védősapka, piros

Biztonsági elemek

Piros színű, műanyag biztonsági védősapka kiálló vaselemekre, munkavédelmi előírásoknak megfelelően alkalmazandó. Növeli a láthatóságot a veszélyes helyeken.

Szerszám tömító dugóhoz | Távtartó elemek
megnézett
Vásárolt
Szerszám tömító dugóhoz

Távtartó elemek

Beütéssegítő a tömítődugók csőbe való beillesztéséhez.

Top márkák a termékkörből: Zsalutechnika
Minden márka

Zsalutechnika a legmagasabb szintű igényekhez

A Haberkorn szerteágazó kínálattal rendelkezik a zsaluzási technika területén, a távtartóktól kezdve a zsalucsövekig. A zsaluzás során már eldől, hogy hogyan fog kinézni a végeredmény. A folyamat során súlyos hibákat lehet elkövetni – különösen a látszóbeton esetében –, ha nem megfelelő zsaluzási technikát alkalmazunk. Fenntarthatósági szempontból is folyamatosan nőnek az igények az építéshez használt tartó- és támasztószerkezetekkel szemben. A Haberkorn PVC-mentes termékeivel ez sem jelent problémát. Végezetül a termékek elérhetőségének gyorsasága is fontos szerepet játszik: ezen a téren a Haberkorn exkluzív márkájú H-Plus termékei jeleskednek. Kiváló minőség és raktárról szállíthatóság – ez az alapelv. A minőségileg megfelelő zsaluzási technológia megválasztása jelentősen megkönnyíti a munkavégzést, és tökéletes eredményeket tesz lehetővé.

Áttekintés
    Távtartó a zsaluzatban
    A kiváló minőségű zsaluzási technológia jelentősen megkönnyíti a munkát, és tökéletes eredményeket tesz lehetővé.

    Ökológiai építészet PVC-mentes zsalutechnikával

    Oktagon kombinált távtartó „PVC-mentes” felirattal narancssárga alapon.

    Az építészet és az életvitel terén egyre erősődő tendenciát mutat a magasabb szintű környezet- és egészségtudatosság igénye. Az építőiparban az építőanyagok kiválasztásánál egyre fontosabbá válnak az ökológiai szempontok. Ezért egyre több építési pályázati kiírás követeli PVC-mentes zsalutechnikai termékek használatát.

    Az előírásoktól függetlenül folyamatosan növekszik az érdeklődés a PVC-mentes zsalutechnika iránt. Cégünk átfogó kínálattal rendelkezik ezen a téren is:

    Különböző mentes zsalutechnikai termékek
    Szinte minden alapvető zsalutechnikai elem elérhető PVC-mentes változatban is.

    E széles PVC-mentes választék mellett a Haberkorn sokéves tapasztalatával is támogatást nyújt Önnek. Szívesen adunk tanácsot a PVC-mentes alternatívákkal kapcsolatban.


    H-Plus saját márkánk előnyei

    A zsaluzási technikánál a megfelelő minőség mellett az ár is fontos tényező. Mivel ezekből az elemekből minden építkezésen nagyobb mennyiségre van szükség, így az árkülönbségek összeadódnak.

    Ha például szálbetonnál keresi az optimális ár-érték arányt, a Haberkornnak erre is megvan a jó megoldása. Saját márkánk, a H-Plus átfogó választékot kínál hullám alakú, csont formájú és háromszögprofilokból egyaránt. A H-Plus termékek ígérete: A kiváló minőség, az optimális ár-érték arány és az egyedülálló rendelkezésre állás csak pluszt jelenthet. Mégpedig H-Plus-t.

    Ami pedig exkluzív márkánk révén még pluszban hozzáadódik a zsaluzási technikához: természetesen minden szálbeton termék PVC-mentes – az ökológiai és fenntartható építkezésekért. Itt a legjobb alkalom, hogy megtekintse választékunkat, és rendeljen.

    A H-Plus termékek előnyei
    A H-Plus zsalutechnikai termékek jó ár-érték arányt és kiváló elérhetőséget képviselnek

    Intelligens zsaluzati feszítőpontok látszóbetonhoz

    Látszóbeton alkalmazása esetén a zsaluzás minden hibája szembeötlően meglátszik. Beszállítónk, a Nevoga olyan távtartó és kúpos elemeket fejlesztett ki kifejezetten látszóbeton zsaluzatokhoz, amelyek tökéletes kivitelezést biztosítanak. Az Oktagon-Plus és a tömítőkoronggal ellátott kivitelű Oktagon-Plus feszítőpontok optimálisak erre a célra.

    Az előnyök:
    • A távtartó csövek nagy ráfordítást igénylő és könnyen pontatlanul sikerülő saját vágási művelete elmarad, mivel az Oktagon-Plus szállítása mindig egy darabban, pontosan azonos hosszúságban történik – 150 mm-es szabvány hosszúsággal, 500 mm-ig terjedő falvastagsággal.

    Oktagon-Plus távtartó mérőszalaggal

    • Az illesztőkónuszok fix fröccsöntött kivitelűek, és csak akkor törnek el, amikor a zsaluzatot az erre a célra kialakított törési ponton megfeszítik. Ez mindenkor tiszta eredményt biztosít.

    Az Oktagon-Plus távtartó illesztőkónuszának illusztrációja

    • A zsaluzat eltávolítása után az illesztőkónuszok egyszerűen kihúzhatók. Éles szélű feszítőpontprofil marad hátra, amely műanyagból, rozsdamentes acélból vagy betonból készült különböző dugókkal lezárható. Ez azt jelenti, hogy semmi sem áll ki a betonfelület síkjából, nincsenek esztétikailag zavaró tényezők, és a többletráfordítások is elmaradnak vakolás, illetve festés esetén.

    Az illesztőkónuszt egy vasbeton darabbal kitörik a betonfalból

    • Különleges kialakítások optikai szempontból igényes, látható betonfelületekhez: Oktagon-Plus felragasztott tömítőkoronggal. Ez megakadályozza, hogy a zsaluzat kisebb pontatlanságai, illetve kissé ferde helyzete esetén a finom habarcs kiszivárogjon.

    Az Oktagon-Plus távtartó felragasztott tömítőkorongja

    • Speciális megoldások a zsaluzati feszítőpont körüli még jobb tömítettség érdekében: Oktagon-Plus kiegészítő duzzadószalaggal (tömítőszalag). Ha a feszítőpont területén nem kielégítő a tömítettség a betonban, tömítőszalaggal fokozható a feszítőpont körüli tömítés mértéke.

    Oktagon-Plus egyedi kialakítása további tömítettséget biztosító duzzadószalag használatával

    • Az Oktagon-Plus minden egyes része, beleértve a kúpokat és a dugókat is, PVC-mentes.