Kalocsa szekrény, H-Plus, gumi, kábellel

H-Plus - Haberkorn Markenqualität termékek   |   Bővebben: Áramelosztók, hosszabbító kábelek, kábeldobok

Nyomtatás
Mobil áramelosztó különböző aljzatokkal az EN 61439 szabvány szerint.
Előnyök/Kivitel
  • csuklós fedél
  • egymásra rakható
  • sárga burkolat a jobb láthatóság érdekében
  • biztonságos a burkolat zárt alsó részének köszönhetően, nagy hasmagassággal (megakadályozza, hogy a víz alul bejusson)
  • alkalmas transzformátorokba való beépítésre
  • az aljzatokat védőperem védi

Alkalmazások/Megjegyzések
  • IP54 védelem

Műszaki adatok
  • Méretek (ma x sz x mé)
320 x 320 x 320 mm
  • csatlakozó kábel
2 m (5 x 6 mm²)
  • FI biztonsági kapcsoló
63/0,03A
  • kimenetek

1 x CEE konnektor 32 A 5p 400 V
2 x CEE konnektor 16 A 5p 400 V / 2 x LS 16 A 3p C
3 x konnektor 16 A 250 V / 3 x LS 16 A 1p C


Anyag
  • elosztóház tömör gumi fogantyúval
  • CEE aljzat földelő érintkezővel nikkelezett érintkezőkkel, egyedileg cserélhető
  • minden külső fém alkatrész nem rozsdásodó
  • kábel rendkívül rugalmas gumiból

Letöltések