Menu

Jelölőfesték spray, FLUO TP+, SOPPEC

Bővebben: Út- és talajjelölések

Nyomtatás
Fluoreszkáló építkezési helyszínjelölő erős fényerővel és fedőképességgel beton, aszfalt, fű, kavics, homok, ásványok és fa gyors, tiszta és tartós jelöléséhez.
Alkalmazási terület
  • földmérési munka
  • útépítés, földmunka, csővezeték építés

Előnyök/Kivitel
  • a fúvóka precíz és tiszta jelöléseket biztosít, cseppenés nélkül
  • nedves felületen is tapad
  • időjárásálló
  • gyors száradás (kb. 10 perc)
  • a szabadalmaztatott védőkupak megakadályozza a szivárgást és a festékködöt használat közben
  • záró mechanizmus a biztonságos nyitáshoz és záráshoz
  • robusztus és ütésálló védőkupak (garantált funkcionalitás akár 1,5 m magasságból történő esés után is)

Alkalmazások/Megjegyzések
  • jól rázzuk fel a szórófejjel lefelé, majd használat után a szórófejjel felfelé szellőztessük ki
  • a jelölés akár 12 hónapig látható
  • feldolgozási hőmérséklet -20 °C és +50 °C között

Letöltések