Szakértőinkkel megtalálja a megoldást
Igen, lehetőség van egyéni nyomtatott logó elhelyezésére az építkezési kerítéseken és a kerítéstakaró elemeken. A Haberkorn kínálja ezt a szolgáltatást. Ehhez szükségünk van az Ön logójára, valamint a hozzávetőlegesen igényelt mennyiségre. A logót kis fémtábla formájában kell felszerelni az építési terület biztosítására szolgáló elemre. Az egyénileg kialakított kerítéstakaró elem kábelkötegelővel rögzíthető az építkezési kerítéshez.
Biztonsági merevítők, összekötő hevederek használatával, és esetlegesen nagy terhelhetőségű és nehéz kivitelű beton talpra állítással az építkezési kerítés erősebbé tehető.
A Mobilrácsok logózása lehetséges. Mobilrácsokat elsősorban építkezések gyors és egyszerű lezárására használják. Promóciós célból és a lopás elleni védelem érdekében ezeknél is lehetőség van egyedi logó elhelyezésére. A logó egy színes jelölőtáblán lesz található, amit fel kell szerelni a mobilrácsra.
A következő fóliatípusok állnak rendelkezésre:
RA 1 (1-es típus)
Ez egy A felépítésű fólia, amely mikroszemcsés üveggyöngyöket tartalmaz, és 60 cd/lx m² fényvisszaverő képességgel rendelkezik, a DIN 67520 2. részének és a DIN 6171 1. részének megfelelően. Egyenértékű a régi 1-es típusú reflexiós osztállyal, és elsősorban a lezáró korlátoknál
A} és közlekedési tábláknál jöhet számításba kismértékű forgalom esetén.
RA 2 (2-es típus)
Itt egy C felépítésű fóliáról van szó, amely mikroprizmákat tartalmaz, és 180 cd/lx m² fényvisszaverő képességgel rendelkezik, a DIN 67520 4. része, a PAS 1060 és a DIN 6171 1. része szerint. Ez megfelel a régi 2-es típusú reflexiós osztálynak. Az RA 2 egy kiváló minőségű, tartós fólia, magasabb ellenálló képességű felülettel és nagyobb felületi fényességgel, így nappal és éjszaka is jobban látszódik.
A szállítóállványok és tárolóállványok ideálisak az olyan terjedelmes tárgyakhoz, mint például a lezáró korlátok és terelőtáblák, amelyeket gyakran kell egyik építkezésről a másikra szállítani. Használatuk hozzájárul a rend fenntartásához, helymegtakarítást eredményez, és biztosítja a termékek védelmét a szállítás közbeni sérülésektől. A Haberkorn zuhanásvédelemhez, mobilrácsokhoz és terelőtáblákhoz használható szállítóállványokat kínál.
legfeljebb 100 db terelőtábla (40 x 40 mm) vagy 60 db terelőtábla (60 x 60 mm)
legfeljebb 20 db zuhanásgátló eszköz (1,6/2,0 m)
legfeljebb 20 db mobilrács