Válogatott termékek, márkák és tippek a szortimentből: Építési reflektorok, munkalámpák, kézilámpák.
Forum Professional Solutions | Világító konzolok, cserelámpák, kábelek
Rugalmas rátét akkus LED kézi lámpához, lehetővé teszi a nagyon nehezen hozzáférhető és rendkívül szűk helyek ellenőrzését.
Forum Professional Solutions | Világító konzolok, cserelámpák, kábelek
Rugalmas rátét akkus LED kézi lámpához, lehetővé teszi a nagyon nehezen hozzáférhető és rendkívül szűk helyek ellenőrzését.
Akár műhelyekben, akár építkezéseken vagy bányákban – ahol kétkezi munkát végeznek, ott feltétlenül szükséges a megfelelő fényerősség a hatékony munkavégzéshez, valamint a munkabiztonság és a gazdaságosság növeléséhez. Különösen a téli hónapokban, valamint esti és éjszakai munkavégzésnél a természetes nappali fény vagy az állandó műhelyi világítás gyakran nem elegendő – ilyenkor alkalmazástól függően olyan különböző lámpák és világítótestek kerülnek alkalmazásra, mint az építési reflektorok, kézi reflektorok vagy munkafényszórók, például zseblámpák, ellenőrző lámpák vagy fejlámpák.
Az építkezések vagy műhelyek nem megfelelő világításából eredő veszélyeket gyakran alábecsülik. Pedig jelentősen növekszik a például megbotlás vagy elcsúszás miatti elesésből származó balesetek kockázata. Ráadásul a teljesítmény és a koncentráció is csökken a rossz fényviszonyok mellett végzett munka során.
A szabadtérben és építkezéseken szükséges megvilágításnak követelményeit részben a 3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet tartalmazza, részben az általa hivatkozott szabványok. E szabályozások nagyon általánosak, hiszen számos tényező miatt, ami egy építkezésen jelen van, nem lehetséges a részletesebb szabályozás.
A határértékek és a minimálisan előírt követelmények pontosabb meghatározását, figyelembe véve a munkavégzés módját és időtartamát, illetve az ezzel összefüggő látásteljesítményt és látáskomfortot, olyan szabványok tárgyalják, mint például az MSZ EN 12464-2:2014 „Fény és világítás – Munkahelyi világítás, 2. rész: Szabadtéri munkahelyek”. Ezenkívül ajánlások is léteznek a megfelelő világítás megvalósítására vonatkozóan.
Ügyelni kell arra, hogy a munkafényszórók és az építési reflektorok egyenletesen világítsák meg a munkaterületet. Ennek érdekében széles fénysugár-eloszlású munkalámpákat kell használni, és az esetleges szennyeződéseket rendszeresen el kell távolítani. Kisebb munkaterületekhez elegendőek a halogénlámpák, míg nagy munkaterületekhez nagy fényáramú építési reflektorokat vagy fényszórókat kell használni. Szintén fontos, hogy a fény ne befolyásolja a megvilágított tárgy vagy felület színeit, ami 90–99 Ra magas színvisszaadási indexű lámpákkal érhető el.
Az ideális fényviszonyok megteremtéséhez a következőket kell figyelembe venni
A fényforrásokat magasan kell elhelyezni. Segíthetnek ebben a megfelelő állványok és tartók, például kampók vagy mágnesek. Az erős és robusztus acélcsövekből készült állványok különösen stabilak, és alkalmasak ipari használatra.
Alacsony teljesítményű lámpa használata esetén növelni kell a darabszámot, hogy ezáltal elegendő fényt biztosítsanak.
A lámpákat úgy kell elrendezni, hogy a fénybeesés ideális legyen, ne legyenek zavaró árnyékok. Ha például egy műhelyben az állandó világítás miatt a tárgyak árnyékot vetnek, ez további lámpatestek felszerelésével ellensúlyozható.
Továbbá a munkalámpákat és építési reflektorokat úgy kell elhelyezni, hogy munka közben ne vakítsanak.

Fényáram | Fényhasznosítás | Színvisszaadás | Üzemidő | Alkalmazási terület | |
|---|---|---|---|---|---|
{A Halogénlámpák A} | 100–44.000 Im | 10–25 /m/W | Nagyon jó | 5000 óra | Bel- és kültéren, valamint nagyon erős megvilágításhoz |
Akár 24.000 Im (erősen hőmérsékletfüggő) | Jó, illetve nagyon jó | Jó, illetve nagyon jó | 80.000 óra (erősen hőmérsékletfüggő) | Sokrétű alkalmazás |
Fényáram: egy fényforrás által kibocsátott fénymennyiség
Fényhasznosítás: A fényáram és a fényforrás által felvett elektromos teljesítmény hányadosa (Im/W); a fényforrás gazdaságosságának egyik mérőszáma.
Fényvisszaadás: egy fényforrás azon képessége, hogy egy felület színeit mennyire hűen képes visszaadni
Magasfokú fényhasznosítás
Hosszú élettartam
Nincs UV- és infravörös sugárzás
Jó, illetve nagyon jó színvisszaadás
Rázkódásra nem érzékeny
Ütésre nem érzékeny
Nincs gyújtási, bemelegedési és lehűlési idő
Kompaktabbak, mint a halogén fényszórók
Lényegesen kevesebb hulladékhőt termelnek, mint a halogénlámpák, ezért kisebb a gyulladásveszély
Hálózati feszültséghez vagy kisfeszültséghez
Hosszabb élettartam és jobb fényhasznosítás, mint az izzólámpáknál
Ragyogó fény
Nagyon jó fényvisszaadás
Áruk a LED-technológiához viszonyítva kedvezőbb

Az IP védettségi fokozat azt adja meg, hogy az üzemi eszközök mennyire védettek az idegen testek és a folyadékok behatolásával szemben. A jelölés két számjegyből áll; az első az idegen testek behatolásával szembeni védelem mértékét, a második a folyadékok behatolásával szembeni védelem mértékét jelzi.
Idegen test | Folyadék | |
|---|---|---|
0 | Nincs védelem | Nincs védelem |
1 | Védelem 50 mm, és nagyobb átmérőjű szilárd idegen testek ellen | Védelem függőleges irányú csöpögő víz ellen |
2 | Védelem 12,5 mm, és nagyobb átmérőjű szilárd idegen testek ellen | Védelem csöpögő víz ellen |
3 | Védelem 1 mm, és nagyobb átmérőjű szilárd idegen testek ellen | Védelem legfeljebb 60°-os szögből eső vízpermet ellen |
4 | Porvédett | Védelem fröccsenő víz ellen minden oldalról |
5 | Porzáró | Védelem tetszőleges szögből eső vízsugár ellen |
6 | Védelem erős vízsugár ellen | |
7 | Védelem rövid idejű folyadékba merülés ellen | |
8 | Védelem tartós folyadékba merülés ellen |
Az építési reflektoroknak, munkalámpáknak és kézilámpáknak alkalmazási területtől függően az adott munkakörnyezetnek megfelelő IP védettségi fokozattal kell rendelkezniük. A szabadtéren használt lámpatesteknek védettnek kell lenniük fröccsenő vízzel szemben (IP-X4). A helyhez kötött lámpatesteknek vízpermettel szemben (IP-X3), a hordozható lámpatesteknek és a kézilámpáknak pedig vízsugárral szemben (IP-X5) védett kivitelűeknek kell lenniük. Az IP védettségi fokozat a Haberkorn webáruházában található minden egyes termék leírásában fel van tüntetve.