Építőipari anyagok Bosch -tól
Építőipari kínálatunkban megtalál mindent, amire egy építkezésen szüksége lehet. A klasszikus lapáttól a speciális építkezési felszerelésen át a közlekedésbiztonságig.
Építőipari kínálatunkban megtalál mindent, amire egy építkezésen szüksége lehet. A klasszikus lapáttól a speciális építkezési felszerelésen át a közlekedésbiztonságig.
Bosch | Munkafényszórók, elemlámpák
Sokoldalú, rendkívül fényes munkalámpa két fényerőszinttel, kis területek optimális megvilágításához.
Bosch | Munkafényszórók, elemlámpák
Kompakt, robusztus vezeték nélküli lámpa 1200 lumen fényerővel a 18 V-os kategóriából a kiváló megvilágításért.
Bosch | Munkafényszórók, elemlámpák
Világosság és biztonság, bárhol dolgozik éppen.
Bosch | Munkafényszórók, elemlámpák
Világosság és biztonság, bárhol dolgozik is éppen.
A Haberkorn a zsalutechnikában általánosan használt termékválasztékot biztosítja vevőinek. Kínálatunkban megtalálhatóak a különböző műanyag-, rostbeton- és hullámtávtartók, távtartó csövek és dugók, többféle élképző, vasalási csatlakozók, munka-hézagszalagok, zsalucsövek, különböző ankeranyagok, illetve a zsalutechnikai kiegészítők nagy választéka. Az iparágban jól ismert beszállítók garantálják a folyamatos, magas minőségű termékeket, melyekkel Ön igényes munkát tud végezni.
A távtartó sínekkel szemben a fugaprofilokat a beton megkötését követően dolgozzák be a fugákba, ami a betonozás után is probléma nélkül elvégezhető. Így a fugaprofilok a betonozást követően is könnyen elhelyezhetők.
Az alapok és emeletközi födémek betonozásához általában távtartó sínt használnak. A PVC-ből készült távtartó sínek lineárisan elhelyezett, kihagyásokkal ellátott távtartók, amelyek elősegítik a beton optimális áramlását és eloszlását.
A műanyagból készült pontonkénti távtartókat elsősorban falazaterősítő vasalásnál használják.
A rostbeton távtartók különösen nehéz betonerősítésekhez használatosak. Ezek pontonkénti távtartó elemekként kaphatók, rögzítőhuzallal. A rostbeton távtartók különösen jól alkalmazhatók friss beton esetén.
Az öntött betonból készült pontonkénti távtartókat előszeretettel használják látszóbeton falaknál. Különösen a pontszerű felfekvő felülettel rendelkezőket. Továbbá a rostbeton és öntött beton távtartó elemek használata előírás a „fehér kád” és „barna kád” elnevezésű irányelveknek megfelelő szerkezeti elemeknél (vízzáró betonszerkezetek).
A pontonkénti rostbeton / öntött beton távtartók betonerősítéshez rögzítése műanyag kapcsok vagy tollas kapcsok segítségével történik. Ezenkívül a pontonkénti távtartók rögzítése kötözőhuzallal is lehetséges.
A fenntarthatóság ma már az egyik legfontosabb szempont. Ezért az építkezéseknél is ügyelni kell arra, hogy az alkalmazott zsaluzási technika PVC-mentes legyen. Akár Drupak távtartót, körtávtartót vagy kúpot keres, a Haberkorn széles választékkal rendelkezik a zsalutechnika szinte minden területén, beleértve a PVC-mentes termékeket is.
A körtávtartókat a függőleges betonerősítéshez rögzítik. Ezek a műanyag körtávtartók nem tartalmaznak PVC-t, illetve aggodalomra okot adó anyagokat az ECHA listája (REACH-rendelet) szerint.
A Drupak 1 és 2 nagy felülettel és rendkívüli stabilitással rendelkezik, ezért ez a távtartó optimálisan használható alsó betonerősítéshez. A Drupak 1 és 2 távtartót az optimális betonáramlás, valamint a nagy oldalsó és felső kihagyások jellemzik. A Drupak 1 és 2 a betonerősítéshez képest diagonálisan is elhelyezhető. A Drupak 1 és 2 nem használható elemes födémekhez és látszóbetonhoz.
A műanyagból készült távtartókat gyakran használják egyszerűbb szerkezeti elemek elkészítéséhez, száraz vagy beltéri körülmények között. Mivel a műanyag távtartók ára általában kedvezőbb, jó választásnak bizonyulnak a hagyományos, öntött betonból vagy szálbetonból készült távtartókkal szemben.
Az öntött betonból készült távtartóknak számos előnyük van. Egyrészt a cementkötés révén nem deformálódnak magas hőmérséklet és hideg hatására, másrészt többféle rögzítési mód áll rendelkezésre az egyszerű és gyors használat érdekében. Ezenkívül a homogén kötésnek köszönhetően nem keletkeznek hajszálrepedések a beton és a távtartó között. És végül, de nem utolsósorban, az öntött beton távtartók a DIN 4102 szerinti tűzállósággal is rendelkeznek – A1 osztály (az építőanyag nem éghető).
Az öntött betonból készült távtartókat gyakran használják látszóbeton falak kialakításához. Különösen a pontszerű felfekvő felülettel rendelkezőket.
A rostbetonból készült távtartókat nagyfokú terhelhetőség, rendkívül nagy sűrűség, és ugyanakkor csekély mértékű porozitás jellemzi. Ezenkívül a rostbeton távtartó elemek nem vízáteresztőek, és hőállóak. Javasolt azonban ezeket a távtartókat először bevizezni, és csak azt követően bebetonozni: Ha ugyanis a távtartó beépítése megnedvesített állapotban történik, nem fog kilátszani a beton alól, és a végeredmény sokkal tisztábban fog kinézni.
A rostbeton távtartók különösen nehéz betonerősítésekhez használatosak. Ezek pontonkénti távtartó elemekként kaphatók, rögzítőhuzallal ellátott kivitelben. A rostbeton távtartók különösen jól alkalmazhatók friss betonnál. Továbbá a rostbeton és öntött beton távtartók használata előírás a „fehér kád” és „barna kád” elnevezésű irányelveknek megfelelő szerkezeti elemeknél (vízzáró betonszerkezetek).
Az élképzők különösen nehéz betonerősítésekhez is használhatók. A lineáris távtartókat a betonerősítéshez képest diagonálisan helyezik el. Ezek a Haberkornnál a legkülönbözőbb betonfedések kialakításához alkalmas kivitelekben kaphatók.
A hullám alakú rostbeton távtartók, illetve hajlított távtartó elemek szintén használhatók az alsó betonerősítéshez. A Haberkorn a tervezett felhasználástól függően a megfelelő termékekkel látja el Önt. A lineáris távtartók a Haberkornnál fogazott és sima, illetve különböző betonfedések szerinti kivitelben kaphatók.
A szálbeton cső zsaluzati feszítőpontok kialakítására szolgál az építkezéseken. A szálbeton cső tetszőleges hosszúságúra vágható, és a helyszínen közvetlenül felhasználható. A falzsaluzat összeállításakor a rögzítőankerrel és a távtartó csővel együtt kell használni.
Az Ön személyes kapcsolattartója
Kérjük, jelentkezzen be, hogy közvetlenül személyes kapcsolattartójának írhasson. Szívesen segítünk, amennyiben nincs regisztrálva általános kapcsolattartónkon keresztül.