Építőipari anyagok

Építőipari anyagok

Építőipari kínálatunkban megtalál mindent, amire egy építkezésen szüksége lehet. A klasszikus lapáttól a speciális építkezési felszerelésen át a közlekedésbiztonságig.

Az útmutatóhoz További információ
Ajánlások

Válogatott termékek, márkák és tippek a szortimentből: Építőipari anyagok.

Elem, Max-Tech, VARTA | Elemek, akkumulátorok, akku töltők
megnézett
Vásárolt
Elem, Max-Tech, VARTA

Varta | Elemek, akkumulátorok, akku töltők

Hosszantartó energia a mindennapokra.

Beton távtartó, Basta, négyszög, 2 műanyagkapoccsal | Távtartók, fugaprofilok
megnézett
Vásárolt
Beton távtartó, Basta, négyszög, 2 műanyagkapoccsal

Távtartók, fugaprofilok

Négypontos felfekvő felület kettős műanyag kapoccsal. Speciális távtartó az egyszerű rögzítéshez a vasalási rudak keresztezési pontjain.

Távtartó, 3 lábú | Távtartók, fugaprofilok
megnézett
Vásárolt
Távtartó, 3 lábú

Távtartók, fugaprofilok

Távtartó opcionálisan tollas vagy műanyag kapoccsal.

Elem, High Energy, VARTA | Elemek, akkumulátorok, akku töltők
megnézett
Vásárolt
Elem, High Energy, VARTA

Varta | Elemek, akkumulátorok, akku töltők

Hosszantartó energia a mindennapokra.

Figyelmébe ajánljuk

Ankeranyagok

Ankeranyagok

A zsalutáblák összekötésére és lehorgonyzására a különböző ankeranyagok szolgálnak. Ezek közül a leggyakrabban használtak az alábbiak.

  • Ankerszár: zsalutáblák összehúzására alkalmas eszköz, mely melegen hengerelt acélból készül.
  • Hullámos ankerszár: zsaluelemek, munkakonzolok egyoldalas rögzítéséhez.
  • Hatlapú anya: kontraanyaként vagy ankeranyaként alkalmazható, mely hegeszthető.
  • Toldóanya: ankerszárak meghosszabbítására szolgál.
  • Tányéros anya: zsalutáblák összehúzására alkalmas eszköz.

Bővebb felvilágosításért, keresse termékfelelősünket!

tovább

A betonozás segítőtársai

A Haberkorn a zsalutechnikában általánosan használt termékválasztékot biztosítja vevőinek. Kínálatunkban megtalálhatóak a különböző műanyag-, rostbeton- és hullámtávtartók, távtartó csövek és dugók, többféle élképző, vasalási csatlakozók, munka-hézagszalagok, zsalucsövek, különböző ankeranyagok, illetve a zsalutechnikai kiegészítők nagy választéka. Az iparágban jól ismert beszállítók garantálják a folyamatos, magas minőségű termékeket, melyekkel Ön igényes munkát tud végezni.

Áttekintés
    Építőmunkás betonrácsot rögzít
    Termékeinkkel ideális felszerelést biztosíthat magának mindenfajta betonozási művelet elvégzéséhez

    Fugaprofilok, távtartó sínek és pontonkénti távtartók

    Fugaprofilok

    A távtartó sínekkel szemben a fugaprofilokat a beton megkötését követően dolgozzák be a fugákba, ami a betonozás után is probléma nélkül elvégezhető. Így a fugaprofilok a betonozást követően is könnyen elhelyezhetők.

    Távtartó sínek

    Távtartó sín betonvasháló alatt egy sárga színű padlón

    Az alapok és emeletközi födémek betonozásához általában távtartó sínt használnak. A PVC-ből készült távtartó sínek lineárisan elhelyezett, kihagyásokkal ellátott távtartók, amelyek elősegítik a beton optimális áramlását és eloszlását.

    Pontonkénti távtartók

    • A műanyagból készült pontonkénti távtartókat elsősorban falazaterősítő vasalásnál használják.

    • A rostbeton távtartók különösen nehéz betonerősítésekhez használatosak. Ezek pontonkénti távtartó elemekként kaphatók, rögzítőhuzallal. A rostbeton távtartók különösen jól alkalmazhatók friss beton esetén.

    • Az öntött betonból készült pontonkénti távtartókat előszeretettel használják látszóbeton falaknál. Különösen a pontszerű felfekvő felülettel rendelkezőket. Továbbá a rostbeton és öntött beton távtartó elemek használata előírás a „fehér kád” és „barna kád” elnevezésű irányelveknek megfelelő szerkezeti elemeknél (vízzáró betonszerkezetek).

    • A pontonkénti rostbeton / öntött beton távtartók betonerősítéshez rögzítése műanyag kapcsok vagy tollas kapcsok segítségével történik. Ezenkívül a pontonkénti távtartók rögzítése kötözőhuzallal is lehetséges.


    Fenntartható építkezés műanyag távtartókkal (PVC-mentes)

    A fenntarthatóság ma már az egyik legfontosabb szempont. Ezért az építkezéseknél is ügyelni kell arra, hogy az alkalmazott zsaluzási technika PVC-mentes legyen. Akár Drupak távtartót, körtávtartót vagy kúpot keres, a Haberkorn széles választékkal rendelkezik a zsalutechnika szinte minden területén, beleértve a PVC-mentes termékeket is.

    Körtávtartók (PVC-mentes)

    Körtávtartók

    A körtávtartókat a függőleges betonerősítéshez rögzítik. Ezek a műanyag körtávtartók nem tartalmaznak PVC-t, illetve aggodalomra okot adó anyagokat az ECHA listája (REACH-rendelet) szerint.

    Drupak 1 és 2 távtartók (PVC-mentes)

    Drupak távtartó betonvasháló alatt egy sárga színű padlón

    A Drupak 1 és 2 nagy felülettel és rendkívüli stabilitással rendelkezik, ezért ez a távtartó optimálisan használható alsó betonerősítéshez. A Drupak 1 és 2 távtartót az optimális betonáramlás, valamint a nagy oldalsó és felső kihagyások jellemzik. A Drupak 1 és 2 a betonerősítéshez képest diagonálisan is elhelyezhető. A Drupak 1 és 2 nem használható elemes födémekhez és látszóbetonhoz.


    Távtartók sokfélesége

    Műanyag távtartók

    A műanyagból készült távtartókat gyakran használják egyszerűbb szerkezeti elemek elkészítéséhez, száraz vagy beltéri körülmények között. Mivel a műanyag távtartók ára általában kedvezőbb, jó választásnak bizonyulnak a hagyományos, öntött betonból vagy szálbetonból készült távtartókkal szemben.

    Öntött beton távtartók

    Az öntött betonból készült távtartóknak számos előnyük van. Egyrészt a cementkötés révén nem deformálódnak magas hőmérséklet és hideg hatására, másrészt többféle rögzítési mód áll rendelkezésre az egyszerű és gyors használat érdekében. Ezenkívül a homogén kötésnek köszönhetően nem keletkeznek hajszálrepedések a beton és a távtartó között. És végül, de nem utolsósorban, az öntött beton távtartók a DIN 4102 szerinti tűzállósággal is rendelkeznek – A1 osztály (az építőanyag nem éghető).

    Az öntött betonból készült távtartókat gyakran használják látszóbeton falak kialakításához. Különösen a pontszerű felfekvő felülettel rendelkezőket.

    Rostbeton távtartók

    A rostbetonból készült távtartókat nagyfokú terhelhetőség, rendkívül nagy sűrűség, és ugyanakkor csekély mértékű porozitás jellemzi. Ezenkívül a rostbeton távtartó elemek nem vízáteresztőek, és hőállóak. Javasolt azonban ezeket a távtartókat először bevizezni, és csak azt követően bebetonozni: Ha ugyanis a távtartó beépítése megnedvesített állapotban történik, nem fog kilátszani a beton alól, és a végeredmény sokkal tisztábban fog kinézni.

    A rostbeton távtartók különösen nehéz betonerősítésekhez használatosak. Ezek pontonkénti távtartó elemekként kaphatók, rögzítőhuzallal ellátott kivitelben. A rostbeton távtartók különösen jól alkalmazhatók friss betonnál. Továbbá a rostbeton és öntött beton távtartók használata előírás a „fehér kád” és „barna kád” elnevezésű irányelveknek megfelelő szerkezeti elemeknél (vízzáró betonszerkezetek).

    „Háromszög alakú” felületi távtartók rostbetonból

    Az élképzők különösen nehéz betonerősítésekhez is használhatók. A lineáris távtartókat a betonerősítéshez képest diagonálisan helyezik el. Ezek a Haberkornnál a legkülönbözőbb betonfedések kialakításához alkalmas kivitelekben kaphatók.

    Lineáris rostbeton távtartók

    Lineáris távtartók

    A hullám alakú rostbeton távtartók, illetve hajlított távtartó elemek szintén használhatók az alsó betonerősítéshez. A Haberkorn a tervezett felhasználástól függően a megfelelő termékekkel látja el Önt. A lineáris távtartók a Haberkornnál fogazott és sima, illetve különböző betonfedések szerinti kivitelben kaphatók.

    Így használja helyesen a szálbeton csövet

    A szálbeton cső zsaluzati feszítőpontok kialakítására szolgál az építkezéseken. A szálbeton cső tetszőleges hosszúságúra vágható, és a helyszínen közvetlenül felhasználható. A falzsaluzat összeállításakor a rögzítőankerrel és a távtartó csővel együtt kell használni.