50 éves az item – jubileumi ünnepség Solingenben

50 éves az item – jubileumi ünnepség Solingenben
Hétfő, 14.09.2026

Szeptember 11-én nagyszabású jubileumi rendezvénnyel ünnepelte fennállásának 50. évfordulóját az item. A mintegy 700 résztvevővel megrendezett solingeni eseményre a vállalat kiemelt nemzetközi partnereinek és országos márkaképviseleteinek képviselői is meghívást kaptak.

A Haberkorn Kft., az item profilrendszerek hivatalos magyarországi forgalmazója képviseletében Göndör Lajos ügyvezető igazgató vett részt az ünnepségen.

A jubileumi eseményt különlegessé tette, hogy jelen volt az item két alapítója, Gerrit Pies és Wolfgang Rixen is. Az általuk létrehozott és szabadalmaztatott item profilrendszer az elmúlt öt évtizedben az ipari alkalmazások meghatározó megoldásává fejlődött.

50 éves az item videó

A Haberkorn Kft. büszke arra, hogy az item hivatalos magyarországi partnereként részese ennek a történetnek, és az item innovatív profilrendszereit és megoldásait a hazai ipar szereplői számára is elérhetővé teszi.

Gratulálunk az itemnek az 50 éves jubileumhoz, és további sikeres, innovációkban gazdag évtizedeket kívánunk!

Az item profilrendszer kínálatából

Szerkezeti profil, 8, 40 mm raszterméret | Profilok és tartozékok
megnézett
Vásárolt
Szerkezeti profil, 8, 40 mm raszterméret

Item | Profilok és tartozékok

Eloxált alumíniumprofil a 8-as sorozatban három profilkivitelben kapható a terheléshez optimalizált szerkezetek kialakításához. Extrudált, robusztus rendszerprofil, amely kiválóan alkalmas mindenféle robusztus szerkezethez és gépészeti alkalmazásokhoz. A hornyos profilok egymásho...

Építőprofil, 8 160x60 K56, kábelcsatornával, raszterméret 40 mm | Munkaasztalok
megnézett
Vásárolt
Építőprofil, 8 160x60 K56, kábelcsatornával, raszterméret 40 mm

Item | Munkaasztalok

Terhelhető, könnyű alumínium profil a 8-as sorozatból beépített kábelcsatornával az egyedi médiaellátáshoz. A kábel- és adatvezetékek gondosan elhelyezhetők, az aljzatok és adathordozók pedig egyedileg helyezhetők el a munkaasztalon.

Lépcsőprofil, 8, TPS | Lépcsők
megnézett
Vásárolt
Lépcsőprofil, 8, TPS

Item | Lépcsők

Bordázott alumínium profil 60°, 30° és 38° dőlésszögű szabványos lépcsők kialakításához.

Hajtótengely szett 8 40 M | Szállítószalag technológia
megnézett
Vásárolt
Hajtótengely szett 8 40 M

Item | Szállítószalag technológia

Az item középhajtásához készült, szélességfüggő hajtáskomponens-készlet különböző raszterméretű szalagos szállítópályákhoz. A hajtógörgő, a terelőgörgők, a burkolatok, valamint a két merevítő alumíniumprofil a külön rendelhető Antriebsbeschlagsatz 8 40 M hajtószerelvény-készletbe...

item x haberkorn

A Haberkorn Kft. az item profilrendszerek hivatalos magyarországi márkaképviselete. Legyen szó item alumínium profilok vagy kötőelemek beszerzéséről, méretre vágásáról, komplex elképzelések vagy egyedi megoldások tervezéséről, összeszereléséről, item szakértőink készséggel állnak rendelkezésére! Műhelyünkben a terveknek megfelelően méretezzük és össze is szereljük komplett rendszerét, amit aztán kiszállítunk és igény szerint a helyszínen be is üzemelünk.

A következő elérhetőségeken tudja felvenni velünk a kapcsolatot:
• Telefonos elérhetőségeink: +36 20 384 9556
• E-mailes elérhetőségünk: item@haberkorn.hu

Minden ami item — tervezéstől a beüzemelésig

Új ügyfél a Haberkornnál?
Kérdése van választékunkkal vagy valamelyik termékünkkel kapcsolatban? Közvetlenül kapcsolatba léphet velünk, vagy bejelentkezhet Haberkorn fiókjába.
Mihály Valkovszki
Kapcsolat
Mihály Valkovszki
Az Ön kapcsolattartója
Üzenet írásaŰrlap elrejtése +36 1 884 8953
Mihály Valkovszki
Kérjük, jelentkezzen be, hogy közvetlenül személyes kapcsolattartójának írhasson. Szívesen segítünk, amennyiben nincs regisztrálva általános kapcsolattartónkon keresztül.

Húzza ide vagy válassza ki a fájlmellékletet

Megszakítás
Főmenü
Főmenü