Menu
Termékek szűrése itt Termékek Breco
Csak egy pillanat.
Az adatok pár másodperc alatt elérhetők.
Brecoflex® T5 fogasszíj, zárt | Fogasszíjak
megnézett
Vásárolt
Brecoflex® T5 fogasszíj, zárt

Breco | Fogasszíjak

BRECOFLEX® szinkronszíj (BFX) poliuretánból (PU), standard T-profillal, a DIN 7721 szerint, metrikus osztással és trapézfogazattal, az alsó és közepes teljesítménytartományhoz.

Brecoflex® T10 fogasszíj, zárt | Fogasszíjak
megnézett
Vásárolt
Brecoflex® T10 fogasszíj, zárt

Breco | Fogasszíjak

BRECOFLEX® szinkronszíj (BFX) poliuretánból (PU), szabványos T-profilú, a DIN 7721 szerint, metrikus osztással és trapézfogazattal, az alsó és közepes teljesítménytartományhoz.

Brecoflex® T20 fogasszíj, zárt | Fogasszíjak
megnézett
Vásárolt
Brecoflex® T20 fogasszíj, zárt

Breco | Fogasszíjak

BRECOFLEX® szinkronszíj (BFX) poliuretánból (PU), szabványos T-profilú, a DIN 7721 szerint, metrikus osztással és trapézfogazattal, az alsó és közepes teljesítménytartományhoz.

Brecoflex® AT3 fogasszíj, zárt | Fogasszíjak
megnézett
Vásárolt
Brecoflex® AT3 fogasszíj, zárt

Breco | Fogasszíjak

BRECOflex® (BFX) poliuretán fogasszíj nagyteljesítményű AT-profillal, metrikus osztással és trapézfogazattal, az alsó és közepes teljesítménytartományhoz.

Brecoflex® AT5 fogasszíj, zárt | Fogasszíjak
megnézett
Vásárolt
Brecoflex® AT5 fogasszíj, zárt

Breco | Fogasszíjak

Poliuretánból (PU) készült BRECOFLEX® szinkronszíj (BFX) nagy teljesítményű AT profillal, metrikus osztással és trapézfogazattal, az alacsonyabb és közepesebb teljesítménytartományhoz.

Brecoflex® AT10 fogasszíj, zárt | Fogasszíjak
megnézett
Vásárolt
Brecoflex® AT10 fogasszíj, zárt

Breco | Fogasszíjak

Poliuretánból (PU) készült BRECOFLEX® szinkronszíj (BFX) nagy teljesítményű AT profillal, metrikus osztással és trapézfogazattal az alacsonyabb és közepesebb teljesítménytartományhoz.

Brecoflex® AT20 fogasszíj, zárt | Fogasszíjak
megnézett
Vásárolt
Brecoflex® AT20 fogasszíj, zárt

Breco | Fogasszíjak

Poliuretánból (PU) készült BRECOFLEX® szinkronszíj (BFX) nagy teljesítményű AT profillal, metrikus osztással és trapézfogazattal az alacsonyabb és közepesebb teljesítménytartományhoz.

Brecoflex® ATS15 fogasszíj, zárt | Fogasszíjak
megnézett
Vásárolt
Brecoflex® ATS15 fogasszíj, zárt

Breco | Fogasszíjak

BRECOFLEX® szinkronszíj (BFX) poliuretánból (PU), nagy teljesítményű ATS profillal, metrikus osztással és trapézfogazattal, az alsó és közepes teljesítménytartományhoz.

Brecoflex® ATP10 fogasszíj, zárt | Fogasszíjak
megnézett
Vásárolt
Brecoflex® ATP10 fogasszíj, zárt

Breco | Fogasszíjak

Poliuretánból (PU) készült BRECOFLEX® szinkronszíj (BFX) nagy teljesítményű ATP profillal, metrikus osztással és optimalizált trapézfogazattal, amely két rugalmas, egyedi fogra oszlik, hogy a zaj akár 10 dB-ig csökkenjen, és növelje az élettartamot.

Brecoflex® ATP15 fogasszíj, zárt | Fogasszíjak
megnézett
Vásárolt
Brecoflex® ATP15 fogasszíj, zárt

Breco | Fogasszíjak

Poliuretánból (PU) készült BRECOFLEX® szinkronszíj (BFX) nagy teljesítményű ATP profillal, metrikus osztással és optimalizált trapézfogazattal, amely két rugalmas, egyedi fogra oszlik, hogy a zaj akár 10 dB-ig csökkenjen, és növelje az élettartamot.

Brecoflex® L fogasszíj, zárt | Fogasszíjak
megnézett
Vásárolt
Brecoflex® L fogasszíj, zárt

Breco | Fogasszíjak

BRECOFLEX® szinkronszíj (BFX) poliuretánból (PU), L col-profillal, 3/8 "(9,525 mm) colos osztással a DIN / ISO 5296 szerint és trapézfogazattal, az alsó és közepes teljesítménytartományhoz.

Brecoflex® H fogasszíj, zárt | Fogasszíjak
megnézett
Vásárolt
Brecoflex® H fogasszíj, zárt

Breco | Fogasszíjak

BRECOFLEX® (BFX) szinkronszíj poliuretánból (PU), H colos profillal, 1/2" (12,70 mm) colos osztással DIN/ISO 5296 szerint és trapézfogazattal, alacsony és közepes teljesítménytartományhoz.

Brecoflex® XH fogasszíj, zárt | Fogasszíjak
megnézett
Vásárolt
Brecoflex® XH fogasszíj, zárt

Breco | Fogasszíjak

BRECOFLEX® szinkronszíj (BFX) poliuretánból (PU), XH colos profillal, colos 7/8 "(22,225 mm) osztással a DIN / ISO 5296 szerint és trapézfogazattal az alsó és közepes teljesítménytartományhoz.

Fogasszíj ékszíjprofillal BRECOFLEX®, TK5K6 | Fogasszíjak
megnézett
Vásárolt
Fogasszíj ékszíjprofillal BRECOFLEX®, TK5K6

Breco | Fogasszíjak

Poliuretánból (PU) készült BRECOFLEX® (BFX) fogasszíj standard TK profillal, metrikus osztással és trapézfogazattal, önvezető a fogoldalon középen futó ékszíjprofilnak köszönhetően. Ideális perem nélküli fogasszíjtárcsákhoz vagy nagy oldalirányú erők esetén.

Fogasszíj végtelenített BRECOFLEX®, TK10K6 | Fogasszíjak
megnézett
Vásárolt
Fogasszíj végtelenített BRECOFLEX®, TK10K6

Breco | Fogasszíjak

Poliuretánból (PU) készült BRECOFLEX® (BFX) fogasszíj standard TK profillal, metrikus osztással és trapézfogazattal, önvezető a fogoldalon középen futó ékszíjprofilnak köszönhetően. Ideális perem nélküli fogasszíjtárcsákhoz vagy nagy oldalirányú erők esetén.

Fogasszíj végtelenített BRECOFLEX®, TK10K13 | Fogasszíjak
megnézett
Vásárolt
Fogasszíj végtelenített BRECOFLEX®, TK10K13

Breco | Fogasszíjak

Poliuretánból (PU) készült BRECOFLEX® (BFX) fogasszíj standard TK profillal, metrikus osztással és trapézfogazattal, önvezető a fogoldalon középen futó ékszíjprofilnak köszönhetően. Ideális perem nélküli fogasszíjtárcsákhoz vagy nagy oldalirányú erők esetén.

Fogasszíj végtelenített BRECOFLEX®, ATK5K6 | Fogasszíjak
megnézett
Vásárolt
Fogasszíj végtelenített BRECOFLEX®, ATK5K6

Breco | Fogasszíjak

Poliuretánból (PU) készült BRECOFLEX® (BFX) fogasszíj standard ATK profillal, metrikus osztással és trapézfogazattal, önvezető a fogoldalon középen futó ékszíjprofilnak köszönhetően. Ideális perem nélküli fogasszíjtárcsákhoz vagy nagy oldalirányú erők esetén.

Fogasszíj végtelenített BRECOFLEX®, ATK10K6 | Fogasszíjak
megnézett
Vásárolt
Fogasszíj végtelenített BRECOFLEX®, ATK10K6

Breco | Fogasszíjak

Poliuretánból (PU) készült BRECOFLEX® (BFX) fogasszíj standard ATK profillal, metrikus osztással és trapézfogazattal, önvezető a fogoldalon középen futó ékszíjprofilnak köszönhetően. Ideális perem nélküli fogasszíjtárcsákhoz vagy nagy oldalirányú erők esetén.

Fogasszíj végtelenített BRECOFLEX®, BAT10 | Fogasszíjak
megnézett
Vásárolt
Fogasszíj végtelenített BRECOFLEX®, BAT10

Breco | Fogasszíjak

BRECOFLEX® (BFX) fogasszíjak poliuretánból (PU) metrikus osztással BAT profilú, ívelt fogakkal (nagyobb fogtővel). Ideális olyan anyagmozgatási feladatokra, ahol az egyenletes futás, a kompakt beépítési méret és a terhelhetőség is fontos.

Fogasszíj végtelenített BRECOFLEX®, BAT15 | Fogasszíjak
megnézett
Vásárolt
Fogasszíj végtelenített BRECOFLEX®, BAT15

Breco | Fogasszíjak

BRECOFLEX® (BFX) fogasszíjak poliuretánból (PU) metrikus osztással BAT profilú, ívelt fogakkal (nagyobb fogtővel). Ideális olyan anyagmozgatási feladatokra, ahol az egyenletes futás, a kompakt beépítési méret és a terhelhetőség is fontos.

1-20 / 68

BRECO® hajtástechnika: mindig mozgásban

A BRECO® és BRECOFLEX® fogasszíjak gyártója világelső a poliuretán fogasszíj-technológia innovációjának területén, és hűen képviseli a megkérdőjelezhetetlen német minőséget.

A széles termékválaszték és a változatos szíjgyártási technológiák garantálják minden alkalmazáshoz a megfelelő hajtószíjat. Legyen szó standard fogasszíjakról, nagy teljesítményű BRECOmove® fogasszíjakról, BRECOprotect® FDA fogasszíjakról vagy az ATN sorozatú szállítószíjakról – a BRECO® mindig a megfelelő megoldást kínálja.

Áttekintés
    BRECOFLEXmove<sup>®</sup> fogasszíj
    A BRECO® az innovatív poliuretán fogasszíj-technológiát jelenti.

    BRECO® termékek minden alkalmazáshoz

    A németországi Porta Westfalicában 250 alkalmazott közös munkájával gyártják az innovatív BRECO® fogasszíjakat, lapos és speciális szíjakat, szállító szíjakat és fogasszíjtárcsákat, amelyeket az ipar számos területen használnak.

    A BRECO® speciális anyagokat kínál (FDA-kompatibilis, antisztatikus, magas és alacsony hőmérsékletű változatok, vegyszerálló stb.) számos iparág számára. Az erősítőszálak (acél, kevlár, rozsdamentes acél stb.) változtatásának lehetőségével, valamint a különféle hátoldali bevonatokkal és megmunkálással együtt a BRECO®-val szinte minden elképzelhető alkalmazáshoz megfelelő szíj előállítható.

    Amikor az élelmiszeripar, a közlekedéstechnológia, a lineáris technológia vagy a fenntarthatóság számára keresünk megoldást, mindig felmerülnek kérdések; információcserére van szükség, és a részleteket tisztázni kell.

    Lépjen kapcsolatba szakértőnkkel.


    Szíjak speciális alkalmazásokhoz

    BRECOmove® – a nagy teljesítményű fogasszíj

    BRECOmove<sup>®</sup>

    Nagyobb teljesítménysűrűség, nagyobb megengedhető szíjágerő és ennek eredményeként nagyobb erőátvitel: ez a BRECO® „mozgatás” családja. A „move” családot kifejezetten a nagy teljesítményű lineáris hajtásokhoz fejlesztették ki, amelyek nagy pozicionálási pontossággal és dinamikával, valamint magas merevségi követelményekkel rendelkeznek.

    A „move” családba a BRECOmove® és a BRECOFLEXmove® tartozik. Míg a BRECOmove® egy nyitott végű, folyóméterben gyártott fogasszíj, a BRECOFLEXmove® ugyanaz a nagy teljesítményű fogasszíj, de zárt változatban, ahol az erősítőszálak megszakítás nélkül futnak az adott hosszra készülő szíjban.

    BRECOprotect® – szíjak zord környezetekhez

    A fogasszíjak sokféle igénybevételnek vannak kitéve, és a zord környezet ellenére is a lehető leghosszabb ideig és megbízhatóan kell szolgálniuk. Ha a mechanikai igénybevételhez extrém környezeti feltételek is társulnak, a szíj élettartama jelentősen csökkenhet. A nedvességgel érintkező szíjhajtásokat ezért különösen védeni kell.

    A kulcsszó itt az úgynevezett tekercselési orr. A gyártási folyamatnak köszönhetően az erősítőszál, amely általában acélból készül, szabaddá válik a fog tövében – jó támadási pont a környezet kémiai hatásainak. A korrózió általában ettől a ponttól indul, és tartós károsodást okoz a szíjban.

    A poliuretán szíj és az erősítőszálak védelmére rozsdamentes acélból, kevlárból vagy karbon szálból készült erősítőszálak használhatók. Ezért a korróziónak nincs esélye megtámadni a szíjat.

    BRECOprotect<sup>®</sup>

    A BRECO® egy lépéssel tovább megy a BRECOprotect® segítségével. A tekercselési orrokat speciális gyártási eljárással zárják le, és az acél erősítőszálat teljesen körülveszi a poliuretán. Tökéletes fogasszíj nedves környezeti feltételekhez, agresszív közeggel végzett gyakori tisztítási folyamatokhoz és az élelmiszeripar számára az FDA jóváhagyásának kielégítően is alkalmazható.

    BRECOgreen®

    A zöld családdal a BRECO® az első szíjgyártó, amely környezetbarát fogasszíjakat hozott piacra. A BRECO® ezért példaképül szolgál, és az ipar más területein is alkalmazzák a fejlesztéseit. Nemcsak a felhasználók, hanem mindenki profitálhat belőle, hiszen a környezetünk, éghajlatunk és életkörülményeink védelme és megőrzése közös célunk.

    BRECOgreen<sup>®</sup>

    Az erőforrások elérhetőségének csökkenése, a növekvő CO2-kibocsátás és az energiaellátás megnövekedett terhei miatt új utakat kell keresnünk. A BRECOgreen® és a BRECOFLEXgreen® gyártmányok a természeti erőforrások gondos felhasználását célozzák. Az energiafelhasználás optimalizálásával, a termelő létesítmények korszerűsítésével és a megújuló nyersanyagok felhasználásával sikerült valódi alternatívát kifejlesztenünk a kőolaj alapú, hőre lágyuló poliuretán helyett. A BRECOgreen® 37%-ban megújuló alapanyagokból áll. És a legjobb: a szíjak teljesítményében nincs visszaesés!

    A zöld családdal a BRECO® bizonyítja, hogy a környezetvédelem és a teljesítmény nem mond ellent egymásnak.

    Ha részletesebb információra van szüksége a fenntartható fogasszíjakról, forduljon közvetlenül szakértőnkhöz.


    Igény szerinti szíjhosszak választhatók

    Alkalmazástól függően a BRECO® két különböző fogasszíjat kínál: folyóméteres és zárt BRECOFLEX® szíjat.

    Folyóméteres fogasszíjak

    A folyóméterenként kapható fogasszíjak méretkorlátozás nélkül használhatók; egyedi hosszúságigények kielégítésére ideális megoldást kínálnak. A folyóméteres fogasszíjakat jellemzően hosszú szállítószalagokhoz vagy lineáris pályákhoz alkalmazzák, mivel a nagy méretpontosság és a stabil konstrukció minden helyzetben optimális teljesítményt biztosít.

    BRECOFLEX® szíjak

    Ha nagy húzóerőkre és sebességre van szükség, akkor a BRECOFLEX® család szíja jelenti a megoldást. A végtelenített gyártás és az ebből adódó, megszakítás nélküli zárt erősítőszál tekercselés garantálja a biztonságos erőátvitelt. Ahol más gyártók csak rögzített méretekre hagyatkoznak a fogasszíj-hosszak tekintetében, a BRECO® bármilyen közbenső hosszúságot képes gyártani folyamatos extrudálási eljárással. Ez azt jelenti, hogy akár 30 m hosszú fogasszíjak is előállíthatók az erősítőszálak megszakítása nélkül. Az extrudálási eljárásnak köszönhetően tetszőleges fogszámú fogasszíjak kérhetők.


    További fejlesztések

    A bifiláris erősítőszál tekercselés (BRECO® „StandardPlus”) a legnagyobb pontosság elérését garantálja a forgásátvitelben az előállítási folyamatok és termékek folyamatos és következetes fejlesztésének köszönhetően. A BRECO® saját tesztlaboratóriumot tart fenn gyára területén, és hangsúlyt helyez az átfogó tesztelésekre.


    Mulco belt-pilot: tervezőprogram fogasszíjakhoz

    Az ingyenes Mulco belt-pilot programmal könnyedén, egyedileg tervezhet online. Határozza meg a fogak számát, tervezze meg a szíj szélességét vagy a fogastárcsa átmérőjét – a kiterjedt termékválasztékkal és a sokoldalú számítási lehetőségekkel megtalálja a megfelelő megoldást poliuretán fogasszíj-hajtásához.

    Mulco belt-pilot program
    A programmal egyszerűen elkészítheti egyedi tervezési megoldását.

    Teljes termékkatalógus

    A fogasszíj-hajtás konfigurálásához szükséges összes termékinformációt elérheti az online katalógusban. A méretek és egyéb adatok alapján megtalálhatja a megfelelő fogasszíjat.

    Erőteljes CAD-eszköz

    A fogasszíjak és alkatrészek ingyenes CAD-letöltéseit közvetlenül átviheti CAD-rendszerébe.

    Egyedi kivitelezés

    A Mulco belt-pilottal az összes meghajtóelemet kezdettől fogva pontosan méretezheti, tetszés szerint mozgathatja, másolhatja és rendezheti a különböző elemeket. A megoldás alkalmas többtengelyes erőhajtásokhoz, nyitott vagy zárt lineáris hajtóművekhez, lineáris kocsikhoz és lineáris szállítópályákhoz.

    Gyors árajánlatkérés

    Tegye a fogasszíjakat és a tartozékokat a kosárba, majd kattintson az „Érdeklődés elküldése” gombra, ekkor a bevásárlókosarat látni fogjuk, és készen állunk az ajánlattételre.


    Kiegészítő alkatrészek a fogasszíjakhoz

    A BRECO® a fogasszíjakhoz a legkülönbözőbb kiegészítő alkatrészeket is biztosítja. Így mindent egyetlen gyártótól, azonos minőségben szerezhet be, a fogasszíjaktól és fogastárcsáktól a szíjfeszítő rendszerekig és a fogasszíj lefogókig.