Menu

Hőálló zsír, Blasolube 306

Blaser -tól   |   Bővebben: Kenőanyagok, kenőzsírok

Nyomtatás
Fehér színű, bentonit alapú, jó korrózióvédő tulajdonságú és nagy hőállóságú kenőzsír, amely gördülő- és siklócsapágyak kenésére használható.
Alkalmazási terület
  • közepes és nagy fordulatszámú gördülő- és siklócsapágyakhoz, fapelletprésekhez, vegyipari gépekhez

Előnyök/Kivitel
  • a kenési tulajdonságok magas hőmérsékleteken is garantáltak
  • jó korrózióvédelem

Műszaki adatok
  • Hőmérséklettartomány
-25 °C-tól +200 °C-ig, rövid ideig +250 °C-ig
  • Sűrűség +20 °C-on
0,96 g/cm³
  • Konzisztencia
NLGI osztály 1-2
  • DN érték, dm xn
325 m/percig
  • Alapolaj viszkozitása 40 °C-on
315 mm²/s