Analiza rizika na radnom mjestu ključna je za odabir odgovarajuće zaštite za oči i lice. Nakon početne predselekcije, preporuča se uključiti odabrane zaposlenike. Praktični testovi pojašnjavaju koje su zaštitne naočale najbolje rješenje za pojedino radno okruženje i za zaposlenike. Zaštitni proizvodi koji se nose na glavi ili licu moraju postići visoku razinu prihvaćanja kod nositelja ako želite postići odgovarajuću stopu trošenja i održati učinkovitost.
Sve naočale koje su UV testirane, čak i one s prozirnim staklima, štite od štetnih UV zraka. Ali samo zaštitne naočale s dodatno zatamnjenim staklima štite od blještanja prirodnog ili umjetnog svjetla.
Žute i narančaste leće preporučuju se kada se kontrasti trebaju bolje vidjeti. To može biti slučaj, na primjer, u mračnim industrijskim halama tijekom površinske obrade, bojanja, brušenja ili završne obrade. Mnogi ljudi su upoznati s učinkom koji žute i narančaste leće imaju od skijanja: sa žutim i narančastim lećama neravnine na snijegu postaju vidljivije.
Zaštitne naočale mogu zaštititi od mehaničkih rizika (iverje, strugotine, prašina, zrnca), optičkih rizika (UV zrake, svjetlo, IR zrake), kemijskih rizika (lužine i kiseline, pare, plinovi) i toplinskih rizika (toplina i hladnoća, užarene čestice).
Sve certificirane zaštitne naočale imaju slovne i brojčane oznake. Mehanička čvrstoća karakterizira:
F: udarac s malom energijom 45 m/s
B: udarac sa srednjom energijom 120 m/s
A: udarac s velikom energijom 190 m/s
T: zajamčena otpornost –5 °C do +55 °C
Postoje korektivne zaštitne naočale za osobe s ametropijom, kod kojih – kao i kod općih zaštitnih naočala – i okvir i leće moraju biti označeni u skladu sa standardom. Za optičke zaštitne naočale potrebna je odgovarajuća potvrda neovisnog instituta za ispitivanje. "Over-goggles", tj. zaštitne naočale koje se nose preko normalnih naočala, smiju se koristiti samo za kratkotrajnu upotrebu ili kao "naočale za posjetitelje".
Optička klasifikacija diska
Tolerancija na optičku snagu | Oznaka leće |
---|---|
+/- 0,06 Dioptrija(stalna upotreba) | 1 |
+/- 0,12 Dioptrija (povremena upotreba) | 2 |
+/- 0,25 Dioptrija (rijetka upotreba) | 3 |
Ovisno o primjeni, preporučuje se ili čak obvezno nošenje zaštite za oči:
Zaštitne naočale štite oči od niskoenergetskih udara (45 m/s udarno opterećenje) i štetnih ultraljubičastih (UV) / infracrvenih (IV) zraka.
Zaštitne naočale štite oči od udara srednje energije (120 m/s udarno opterećenje) i rizika od ulaska prašine, sitnih čestica ili štetnih kemikalija (tekućina, sprejevi, plinovi). Osim toga, naočale s punim vidom nude zaštitu od rizika od prskanja rastaljenih metala i štetnih zraka (UV/IR).
Zaštitne naočale moraju ispunjavati određene kriterije kvalitete i oznake.
Osnovni standardi su: EN 166: Zahtjevi za performanse EN 167: Optičke metode ispitivanja EN 168: Neoptičke metode ispitivanja
Standardi prema vrstama filtera (leća) su: EN 169: Filtri za zavarivanje EN 170: Filtri za zaštitu od ultraljubičastog zračenja EN 171: Filtri za infracrvenu zaštitu EN 172: Filtri za zaštitu od sunca za komercijalnu upotrebu
Standard za zavarivanje: EN 175: Oprema za zaštitu očiju i lica u zavarivanju i sličnim procesima
Prema DIN EN 166, zaštitne naočale su označene na okviru i leći brojevima i slovima.
Oznake na staklu
2C | Predbroj 2 ili 3: UV-Filter 4: IR-Filter 5 ili 6: Filter za zaštitu od sunca (sa ili bez IR zaštite) |
---|---|
1,2 | Izvedba i područje primjene filtara 1,2: prozirno ili žuto 1,7: I/O – Indoor/Outdoor 2,5: sivo 3,1: tamno siva ili plava |
B-D | Identifikacijska oznaka proizvođača |
1 | Optička klasa 1: nema optičke distorzije |
BT | Mehanička čvrstoća bez minimalne čvrstoće (filter) S: povećana čvrstoća (Filter) F: 45 m/s B: 120 m/s A: 90 m/s T: –5 °C do +55 °C |
9KN | weitere Schutzkennzeichen 8: Schutz vor Störlichtbögen 9: Schutz vor geschmolzenem Metall und heißen Festkörpern K: Kratzfestigkeit N: Beschlagfestigkeit R: Schutz vor verstärkter Reflexion durch IR |
Identifikacija okvira:
Primjer: B-D 166 349 BT
B-D | Identifikacijska oznaka proizvođača |
---|---|
166 | Norma |
349 | Područje primjene 3: tekućine 4: čestice prašine 5: plin & fine čestice plina 8: svjetlost od kratkog spoja |
BT | Mehanička čvrstoća bez minimalne čvrstoće (filter) S: povećana čvrstoća (Filter) F: 45 m/s B: 120 m/s A: 90 m/s T: –5 °C do +55 °C |
Vaš osobni kontakt
Molimo Vas prijavite se da biste direktno pisali svojoj kontakt osobi.